絞り込み
ブランド
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
  • 三菱電機(494)
  • omron(オムロン)(252)
  • Panasonic(パナソニック)(127)
  • SUS(エスユーエス)(86)
  • RS PRO(74)
  • 三菱電機エンジニアリング(70)
  • IDEC(和泉電気)(62)
  • SIEMENS(52)
  • 富士電機(37)
  • 進電テクノロジー(32)
  • シュナイダーエレクトリック(21)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(20)
  • 発紘電機/富士電機(19)
  • JAE(日本航空電子工業)(10)
  • オーム電機[配線パーツ](10)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(9)
  • ロックペイント(9)
  • エスコ(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバーター Altivarオプション I/O拡張モジュール Pro-face(シュナイダーエレクトリック)インバーター Altivarオプション I/O拡張モジュールPro-face(シュナイダーエレクトリック)
15,980税込17,578
1個
50日以内出荷
プログラマブルコントローラー Pro-face(シュナイダーエレクトリック)プログラマブルコントローラーPro-face(シュナイダーエレクトリック)
999税込1,099
1個
10日以内出荷から60日以内出荷
PLC Modicon M262 ロジックコントローラー Pro-face(シュナイダーエレクトリック)PLC Modicon M262 ロジックコントローラーPro-face(シュナイダーエレクトリック)
119,800税込131,780
1個
50日以内出荷
IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス) STM6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス) STM6000シリーズPro-face(シュナイダーエレクトリック)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
BLUE Ver. 3.0 プロフェッショナルシングルライセンス(DVD) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)BLUE Ver. 3.0 プロフェッショナルシングルライセンス(DVD)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
76,980税込84,678特価
1本
当日出荷
適合機種BLUE用
EZイルミネーションスイッチ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)EZイルミネーションスイッチPro-face(シュナイダーエレクトリック)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
簡単にUSB接続できるマルチカラーLEDの照光式スイッチ(赤・緑・黄・青・白・橙の6色から設定可能)
仕様【じんあい】0.1mg/m3以下(導電性塵埃のないこと)、【ファーストトランジェント・バーストノイズ】IEC61000-4-4//電源ポート:2kV/(表示器電源部)/通信ポート:1kV、【銘板シート】印刷/取り替え可能質量(g)110以下保護構造IP65相当NEMA#250TYPE4X/13(パネル埋込時のフロント面)消費電力(W)2以下定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)ケーブル長(m)【付属USBケーブル】1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×28×54使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露のないこと/湿球温度39℃以下)保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露のないこと/湿球温度39℃以下)汚染度(使用環境)汚染度2電圧許容範囲(V)DC4.75~5.25耐振動JISB3502、IEC/EN61131-2準拠、5~9Hz片振幅:3.5mm、9~150Hz定加速度:9.8m/s2、X,Y,Z各方向10サイクル(100分間)スイッチ数5個のLED照光式スイッチ耐久性【スイッチ】100万回以上耐静電気放電IEC/EN61000-4-2接触放電:6kV気中放電:8kVコネクタ仕様USBI/F:TypeB(ソケット)、USB2.0調光方式【LED照光式スイッチ】赤・緑・黄・青・白・橙の6色から設定可能耐衝撃IEC/EN61131-2準拠、147m/s2、X/Y/Z3方向各3回対応ソフトウェアGP-ProEXVer.3.1以上(GP4000、GP4000M)/GP-ProEXVer.3.12以上(LT4000M)/GP-ProEXVer.4.0以上(SP5000、WinGP)使用高度(m)2000(6,561ft)以下腐食性ガス腐食性ガスのないこと
無線ホイストシステム ベースステーション用プラグコネクタ付延長ケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック)無線ホイストシステム ベースステーション用プラグコネクタ付延長ケーブルPro-face(シュナイダーエレクトリック)
32,980税込36,278
1本
73日以内出荷
適合機種ZARB12H/ZARB18H
DP-DVIケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック)DP-DVIケーブルPro-face(シュナイダーエレクトリック)
27,980税込30,778
1本
103日以内出荷
適合機種PS5000シリーズ長さ(m)3全長(m)3
DP-DPケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック)DP-DPケーブルPro-face(シュナイダーエレクトリック)
27,980税込30,778
1本
6日以内出荷
適合機種PS5000シリーズ長さ(m)5全長(m)5

制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります

PLC(プログラマブルコントローラ)