PLC拡張ユニット (4) カテゴリ: PLC(プログラマブルコントローラ)ブランド: omron(オムロン)すべて解除
プロセス入力ユニット(絶縁型測温抵抗体入力ユニット) omron(オムロン) 翌々日出荷
ウォームアップ時間(分) 10 ユニット種別 CSシリーズ 高機能I/Oユニット 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 35×130×126(ベースユニットの高さ含まず) 外部接続 21点着脱式端子台(M3ネジ、適正締め付けトルク0.5N・m) 構造 ベース取付形、シングル・サイズ 使用周囲温度(℃) 0~55 使用周囲湿度 10~90%RH(結露のないこと) 時間 CPUユニット取り込み最大/変換周期+CPUユニット1サイクル、CPUユニットのサイクルタイムへの影響時間/0.3ms 自己診断機能 診断結果をLEDで表示 質量(g) 450以下 実装可能位置 CPU装置またはCSシリーズ増設装置 消費電力(W) - 信号入力 - 接続台数 装着可能/80台(10ユニット×8装置) 絶縁抵抗(MΩ) 各チャンネル一括相互間:20(DC500V絶縁抵抗計による) 測定方式 3線式 適合規格 cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、EC指令 適合 (PLC)CSシリーズ 種別 絶縁型測温抵抗体入力ユニット 導線抵抗の影響 0.4℃/Ω以下 入力インピーダンス(Ω) - 入力レンジ Pt100Ω(JIS、IEC)、JPt100Ω(4点個別) 入力点数 4点 表示部 前面/LED3個(正常動作中、ユニットが検知する異常、CPUユニットが検知する異常) 占有号機数 1号機分(号機No.0~95) 設定部 前面ロータリスイッチ(号機No.0~95) 前面接続部 - 許容導線抵抗(Ω) -
プロセス入出力ユニット(絶縁型熱電対入力ユニット) omron(オムロン) 翌々日出荷 から 9日以内出荷
付属品 冷接点センサ2個(端子台に装着済み) 質量(g) 450以下 使用温度範囲(℃) 0~55 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 35×130×126(ベースユニットの高さ含まず) 使用周囲温度(℃) 0~55 使用周囲湿度 10~90%RH(結露のないこと) 実装可能位置 CPU装置またはCSシリーズ増設装置 自己診断機能 診断結果をLEDで表示 使用周囲湿度(%RH) 10~90(結露しないこと) 占有号機数 1号機分(号機No.0~95) 設定部 前面ロータリスイッチ(号機No.0~95)
プログラマブル コントローラ SYSMAC CSシリーズ FL-netユニット omron(オムロン) 9日以内出荷
マルチベンダのコントローラ間通信用ネットワーク。
EthernetベースのオープンネットワークであるFL-netに接続するためのユニットです。CSシリーズPLCとCNC、ロボット、他社製PLCとのマルチベンダネットワークを構築できます。
仕様 リピータハブのカスケード接続数:100Mビット/s(100BASE-TX)/2段、100Mビット/s(100BASE-T)/4段 質量(g) 200以下 適合規格 cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、EC指令 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 35×130×101 保存温度(℃) -20~+75 消費電流(mA) 380以下(DC5V) インターフェース 100BASE-TXタイプ(10BASE-Tとして使用可能) 使用周囲温度(℃) 0~+55 使用周囲湿度 10~90%(結露のないこと) 通信機能 FL-net(OPCN-2)Ver.2仕様、データリンク機能、メッセージ通信機能 雰囲気 腐食性ガスのないこと 実装可能位置 CPU装置または増設装置 アクセス方式 (媒体)CSMA/CD 耐衝撃 JIS 0041に準拠147m/s2 X/Y/Z各方向3回 占有号機数 1号機分 耐振動(Hz) JIS 0040に準拠10~57/振幅0.075mm、57~150/加速度 9.8m/s2 X/Y/Z 各方向80分(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分)
プログラマブルコントローラ CS1D アナログ入出力ユニット omron(オムロン) 9日以内出荷
アナログ入力、アナログ出力の両方の機能を1ユニットで実現1ユニットで入力4点・出力2点のアナログ信号を使用できます。アナログ出力:断線検知機能、ピークホールド機能、平均化処理機能、オフセットゲイン調整機能アナログ出力:出力ホールド機能、オフセットゲイン調整機能その他:比率変換機能
質量(g) 450以下 適合規格 UL、CSA、NK、ロイド、EC指令 分解能 1/4000 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 35×130×126 消費電流(A) 5V系:0.20、26V系:0.20 絶縁方式 入出力とPLC信号間/フォトカプラ絶縁(ただし、各入出力信号間は非絶縁) 出力電流(mA) 外部出力/最大12(1点あたり) データメモリ (A/D交換入出力データ)16ビットバイナリデータ、(設定データ)16ビットバイナリデータ 変換速度 1ms/点 定格入力電流(mA) ±30(1点あたり) 総合精度 入力電圧:23±2℃/±0.2%、0~55℃/±0.4%入力電流:23±2℃/±0.4%、0~55℃/±0.6%出力電圧:23±2℃/±0.3%、0~55℃/±0.5 インピーダンス(Ω) 入力電圧/1M以上、入力電流/250(固定)、出力電圧/0.5以下 外部接続 脱着式端子台(21点) 実装可能な装置 CPU装置、増設装置 占有号機数 1号機分(号機No.0~95)
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります ライトカーテン パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 税込 ¥ 81,290 ~ ¥ 73,900 ~
開閉器盤 テンパール工業 税込 ¥ 47,278 ~ ¥ 42,980 ~