9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)PLC FP0Rシリーズ コントロールユニット(リレー出力のみ)
端子形状プッシュイン式端子台 関連資料(0.74MB)
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ライトカーテン 取付金具
RoHS
種別取付金具
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型プログラマブルコントローラ
RoHS
規格USB2.0 Full speed(USB miniBタイプ) 制御方式サイクリック演算方式 電源電圧(V)24DC 通信方式全二重/半二重方式 絶縁抵抗(MΩ)100以上(入力端子・出力端子一括 ⇔ 電源端子・機能アース一括、入力端子一括 ⇔ 出力端子一括) 使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70 動作表示LED 耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)(電源端子) 使用電圧範囲(V)21.6~26.4DC 通信機能コンピュータリンク(スレーブ) プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要) コモン仕様16点/コモン 電圧許容範囲(V)20.4~28.8DC 制御点数32点(入力:16点、出力:16点)、増設時:最大384点 定格入力電流(mA)高速部(X0~X7):約8、低速部(X8~XF):約3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容瞬時停電時間(ms)4(20.4VDC)、10(24VDC以上) 耐電圧(V/min)500AC(入力端子・出力端子一括 ⇔ 電源端子・機能アース一括、入力端子一括 ⇔ 出力端子一括) 耐衝撃147m/sの2乗、XYZ各方向4回(JIS B 3502、IEC 61131-2) プログラム仕様リレーシンボル 使用周囲湿度(%RH)10~95(+25℃にて、結露なきこと)、保存時:10~95(+25℃にて、結露なきこと) 耐振動(Hz)5~8.4片振幅3.5mm、8.4~150加速度9.8m/sの2乗、XYZ各方向10回掃引(1オクターブ/min.)(JIS B 3502、IEC 61131-2) 入力インピーダンス(kΩ)高速部(X0~X7):約3、低速部(X8~XF):約6.8
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)片側コネクタ付きケーブル
RoHS
適合機種SFB-WY1/SFC-WY1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)通信モジュール
RoHS
適合機種ライトカーテンSF4Dシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)PLC FP0Rシリーズ 高機能ユニット
端子形状プッシュイン式端子台 関連資料(0.74MB)
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)PLC FP0Rシリーズ 高機能ユニット オプション
仕様補修部品 2個入り 関連資料(0.74MB)
1式
6,598 税込7,258
翌日出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)PLC FP0Rシリーズ 増設ユニット(リレー出力のみ)
端子形状プッシュイン式端子台 関連資料(0.74MB)
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ライトカーテン 取付金具
RoHS
1個
2,998 税込3,298
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります