絞り込み
ブランド
  • マリンテック(4)
  • omron(オムロン)(1)
入力電源(V)
  • DC24(2)
  • DC48(1)
  • その他(1)
出力電圧(V)
  • -
  • 0.5~36(1)
  • 12(1)
  • 13.8(7)
  • 24(2)
  • 27.6(1)
  • 100(1)
  • 200(2)
  • 200~230(3)
  • 200~240(29)
  • 240(1)
  • 380~460(1)
  • 380~480(11)
  • 380~500(12)
  • 400(1)
  • 430~780(1)
  • 525~690(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
インバータとは電源制御機で直流電源を交流電源に変換する逆変換機のことです。家庭用のコンセントは直流電源となりますが、交流電源は電源のピークがある電流で送電等に使われています。そのため、業務用電源として三相などの出力が大きい電源等に最適です。業務用の機器の中にはコンセントで駆動するのではなく、使用電源が大きい為に、ブレーカーから直接電気を取って動くものがあります。インバータを使用する事によりそれらの機器を動かすことが可能になります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCDCコンバーター マリンテックDCDCコンバーターマリンテック
1,298税込1,428
1式
6日以内出荷
DC24VをDC12Vに変換!出力側にDCプラグ付き!コンパクト設計・幅広い用途に樹脂密閉タイプの防水型!2025年新商品!広範囲の電圧幅に対応本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ入力電圧DC15-40V出力電圧DC12V(定電圧)電流は最大3Aまで変換効率90%以上DCプラグ付き
出力(W)36外径×内径(Φmm)プラグ形状:5.5×2.1本体樹脂モールド出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC24(DC15-40)出力電流(A)3(最大)
DCDCコンバーター マリンテックDCDCコンバーターマリンテック
41,980税込46,178
1式
6日以内出荷
大型車両・船舶・建設機械・その他用途に本体はアルミ筐体・防水シールドタイプ入力電圧DC18~35Vのワイドレンジ出力電圧DC12V(定電圧)電流は最大120Aまで変換効率は90%以上保護回路(過電流・過電圧・温度・過負荷・短絡)自動復帰型鉛蓄電池・リチウムバッテリーへ対応LEDパイロットランプ付き連続運転の場合定格の80%
許容電流(A)最大120出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC18~35外観IP65・アルミ製モールド端子3端子(マイナス端子共通)、M6ボルト付きサイズ(mm)L300×W127×H63
DCDCコンバーター DCプラグつき マリンテックDCDCコンバーター DCプラグつきマリンテック
1,598税込1,758
1式
6日以内出荷
本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ入力電圧DC24V出力電圧DC12V(定電圧)電流は最大3Aまで変換効率は90%以上DCプラグ付きDCプラグの必要ない場合は切断可能
材質本体:樹脂モールド出力(W)36出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC24出力電流(A)3(最大)プラグ形状5.5mm-2.1mm(外径-内径)
走行充電器 マリンテック走行充電器マリンテック
47,980税込52,778
1式
6日以内出荷
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用として開発! 業務用走行充電器(サブバッテリーチャージャー) オルタネーターから直接リン酸鉄バッテリーも充電可! DC24Vダイナモから効率的にリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを充電可 メインバッテリーからサブバッテリーを充電 出力27A 過電圧・過電流・短絡などの保護機能付き 業務用として開発!防水・防塵・耐振動仕様 本体はアルミニウム製/ヒートシンク放熱構造 1年保証2026年モデル
付属品接続ターミナル・熱収縮チューブ寸法(mm)140×120×42.5質量(kg)1.3出力電圧(V)DC29.2(MAX)入力電圧(V)DC10~44出力電流(A)27LEDランプ充電中:赤色、充電完了:緑色適合ケーブル入力側6AWG・出力側8AWG効率電力:95%@Vin=12VDC防水保護等級IP65

モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります

インバータ