ケーブル Cable SINAMICS V90SIEMENS7日以内出荷
Siemens 4 芯電源ケーブルは、断面積 2.5 mm 2 でストレートコネクタ接続タイプです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155mm、長さは 15m です。定格電圧: 600 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V●長さ:15mアズワン品番65-7313-62
ケーブル Cable SINAMICS V90SIEMENS7日以内出荷
Siemens 4 芯電源ケーブルは、断面積 2.5 mm 2 でストレートコネクタ接続タイプです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155 mm、長さは 20 m です。定格電圧: 600 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V●長さ:20m●コード番号:225-8670アズワン品番65-7312-59
ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90SIEMENS7日以内出荷
Siemens 5 m 信号ケーブルのテスト電圧は 4000 V です。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 HI 400 V / V70 / V90 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V、1000 V●長さ:5m●コード番号:217-6618アズワン品番65-7294-83
ケーブル Cable SINAMICS V90SIEMENS7日以内出荷
Siemens 4 芯電源ケーブルは、断面積 2.5 mm 2 でストレートコネクタ接続タイプです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155 mm、長さは 10 m です。定格電圧: 600 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V●長さ:10m●コード番号:225-8668アズワン品番65-7312-24
ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90SIEMENS7日以内出荷
Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは、テスト電圧が 4000 V です。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 HI 400 V / V70 / V90 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V、1000 V●長さ:3mアズワン品番65-7296-22
ケーブル Cable SINAMICS V90SIEMENS7日以内出荷
Siemens 4 芯電源ケーブルは、断面積 2.5 mm 2 でストレートコネクタ接続タイプです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小曲げ半径は 155mm、長さは 7m です。定格電圧: 600 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V●長さ:7m●コード番号:225-8667アズワン品番65-7314-18
ケーブル Cable SINAMICS V90SIEMENS7日以内出荷
Siemens 4 芯電源ケーブルは、断面積が 1.5 mm 2 で、コネクタ接続タイプがストレートです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155 mm、長さは 20 m です。定格電圧: 600 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V●長さ:20mアズワン品番65-7312-57
ケーブル Cable SINAMICS V90SIEMENS7日以内出荷
Siemens 4 芯電源ケーブルは、断面積が 1.5 mm 2 で、コネクタ接続タイプがストレートです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155 mm、長さは 10 m です。定格電圧: 600 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V●長さ:10mアズワン品番65-7314-13
ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90SIEMENS7日以内出荷
Siemens5m信号ケーブルのテスト電圧は4000Vです。この組み立て済みケーブルは、モータS-1FL6HI400V/V70/V90用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ引張応力最大固定設置:50N/mm2引張応力最大柔軟な設置:20N/mm2
仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V、1000 V●長さ:5mアズワン品番65-7295-91
ケーブル Cable SINAMICS V90SIEMENS7日以内出荷
Siemens 4 芯電源ケーブルは、断面積が 1.5 mm 2 で、コネクタ接続タイプがストレートです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155mm、長さは 15m です。定格電圧: 600 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V●長さ:15mアズワン品番65-7312-56
ケーブル Cable SINAMICS V90SIEMENS7日以内出荷
Siemens 4 芯電源ケーブルは、断面積が 1.5 mm 2 で、コネクタ接続タイプがストレートです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155 mm、長さは 3 m です。定格電圧: 600 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V●長さ:3m●コード番号:225-8663アズワン品番65-7312-81
ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90SIEMENS7日以内出荷
Siemens 7m 信号ケーブルのテスト電圧は 4000 V です。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 HI 400 V / V70 / V90 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V、1000 V●長さ:7m●コード番号:217-6616アズワン品番65-7296-07
『モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります
インバータ富士電機税込¥54,978~¥49,980~
制動抵抗器東芝シュネデール・インバータ税込¥13,178~¥11,980~
押しボタンSWIDEC(和泉電気)税込¥2,198¥1,998