絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • SIEMENS(30)
  • シュナイダーエレクトリック(22)
  • オムロンヘルスケア(12)
  • omron(オムロン)(6)
適合モータ容量(kW)
  • 0.2(1)
  • 0.4(1)
  • 0.75(1)
  • 1.5(1)
  • 2.2(1)
  • 3.7(1)
  • 5.5(1)
0.2・0.4・0.75・1.5・2.2・3.7・5.5
入力電源(V)
  • 三相200(1)
  • 単相100(1)
三相200・単相100
出力電圧(V)
  • 100(1)
  • 200(1)
100・200
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

インバータ :「TIC」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
送風機用インバーター単相100V Panasonic(パナソニック)送風機用インバーター単相100VPanasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
1)多彩な外部制御外部からの運転/停止はもとより、DC0~5V・DC0~10V・DC4~20mAによる周波数変更が可能です。2)低騒音運転高キャリア正弦波PWM方式により、商用電源駆動時に匹敵する低騒音での運転が可能です。3)遠隔からの運転モードの設定簡易型遠隔風量調整スイッチ(オプション)により、運転/停止および周波数変更が遠隔から行えます。4)周波数ジャンプの設定が最大3点特定周波数で共振が生じた場合、その周波数を最大3点まで回避設定ができます。5)送風機に適したパラメータに初期設定送風機に適したパラメータに初期設定しているため、余分な設定をする必要はありません。(一部設定は必要)6)運転周波数を記憶電源を一度遮断しても、前回運転した周波数を記憶しています。
仕様●V/Fパターン:初期設定:1.5乗低減トルク負荷●周波数ジャンプ:3点●周波数指令:本体操作ダイヤル、外部信号(無電圧信号、DC0~5V、DC0~10V、DC4~20mA)制御方式高キャリア(0.7~14.5kHz)周波数PWM制御方式(初期設定:14.5kHz)出力電圧(V)単相100入力電圧(V)単相100電源電圧(V)単相AC100V±10%保存温度(℃)-20~65(輸送時などの短期間に適用できる温度です)出力周波数(Hz)0.5~60(始動周波数0.5Hz)、運転周波数は15~60(初期設定)加減速時間初期設定:15秒電源周波数(Hz)50/60±5%過負荷電流定格150%1分間保護機能不足電圧(単相100V機種のみ)、過電流、過電圧、過負荷遮断、ストール防止、フィン加熱、パラメータ記憶素子異常、CPUエラー、アナログ入力異常、内部回路異常標高(m)1000以下振動(m/s2)5.9(0.6G)以下、10~55Hz(X、Y、Z各方向)雰囲気屋内(腐食性ガス、引火性ガス、オイルミスト、じんあいのないこと)周囲温度(℃)-10~40(凍結のないこと)運転モード本体運転、外部運転(無電圧信号)特性1)多彩な外部制御外部からの運転/停止はもとより、DC0~5V・DC0~10V・DC4~20mAによる周波数変更が可能です。2)低騒音運転高キャリア周波数PWM制御方式により、商用電源駆動時に匹敵する低騒音での運転が可能です。3)遠隔からの運転モードの設定簡易型遠隔風量調整スイッチ(オプション)により、運転/停止および周波数変更が遠隔から行えます。4)周波数ジャンプの設定が最大3点特定周波数で共振が生じた場合、その周波数を最大3点まで回避設定ができます。5)送風機に適したパラメータに初期設定送風機に適したパラメータに初期設定しているため、余分な設定をする必要はありません。(一部設定は必要)6)運転周波数を記憶電源を一度遮断しても、前回運転した周波数を記憶しています。周囲湿度(%)相対湿度90以下(結露のないこと)
送風機用インバーター三相 Panasonic(パナソニック)送風機用インバーター三相Panasonic(パナソニック)
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
1)多彩な外部制御外部からの運転/停止はもとより、DC0~5V・DC0~10V・DC4~20mAによる周波数変更が可能です。2)低騒音運転高キャリア正弦波PWM方式により、商用電源駆動時に匹敵する低騒音での運転が可能です。3)遠隔からの運転モードの設定簡易型遠隔風量調整スイッチ(オプション)により、運転/停止および周波数変更が遠隔から行えます。4)周波数ジャンプの設定が最大3点特定周波数で共振が生じた場合、その周波数を最大3点まで回避設定ができます。5)送風機に適したパラメータに初期設定送風機に適したパラメータに初期設定しているため、余分な設定をする必要はありません。(一部設定は必要)6)運転周波数を記憶電源を一度遮断しても、前回運転した周波数を記憶しています。
出力電圧(V)三相200入力電圧(V)三相200
ギヤヘッド 0.66 Nm Panasonic(パナソニック)ギヤヘッド 0.66 NmPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
パナソニック3シリーズ6 Wギアボックスは、パナソニック3シリーズ6 Wモータ専用です。6 W 60 x 60 mmパナソニック3シリーズギアボックス
仕様●ギア比:20:1●ギアボックスのタイプ:スパー形●最大出力トルク:0.66 Nm●軸径:8mm●全長:60mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:24.5mm●最大スピード:62.5rpm●許容入力:6 Wアズワン品番65-7335-70
ケーブル モーター延長ケーブル MINAS-BL GPシリーズブラシレスモータ / アンプ Panasonic(パナソニック)ケーブル モーター延長ケーブル MINAS-BL GPシリーズブラシレスモータ / アンプPanasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
MINAS-BL GVシリーズアクセサリパナソニックのGVブラシレスモータシリーズは、高度な制御テクノロジーを備えたコンパクトで高効率のモータ及びアンプです。 デジタルキーパッド接続ケーブル、モータ延長ケーブルなど各種のケーブルが用意されています。長さは1 m、3 m、又は5 mです。 I/Oコネクタ付き制御信号ケーブル。長さ2 mの主電源入力ケーブルと、
ケーブル パネルB接続ケーブル MINAS-BL GPシリーズブラシレスモータ / アンプ Panasonic(パナソニック)ケーブル パネルB接続ケーブル MINAS-BL GPシリーズブラシレスモータ / アンプPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
MINAS-BLGVシリーズアクセサリパナソニックのGVブラシレスモータシリーズは、高度な制御テクノロジーを備えたコンパクトで高効率のモータ及びアンプです。デジタルキーパッド接続ケーブル、モータ延長ケーブルなど各種のケーブルが用意されています。長さは1m、3m、又は5mです。I/Oコネクタ付き制御信号ケーブル。長さ2mの主電源入力ケーブルと、アンプをDINレールに取り付けるためのDINレール取り付けユニットも用意されています。特長と利点一部のケーブルは、長さ1m、3m、5mのモデルを用意しています。製品用途の情報アクセサリは、MINASBLシリーズのモータ及びアンプ用に設計されています。主な用途は、コンベア、食品加工、繊維機械などです。
仕様●アクセサリタイプ:パネルB接続ケーブル●併用可能製品:MINAS-BL GPシリーズブラシレスモータ / アンプ●長さ:3mアズワン品番65-7320-91
ケーブル パネルB接続ケーブル MINAS-BL GPシリーズブラシレスモータ / アンプ Panasonic(パナソニック)ケーブル パネルB接続ケーブル MINAS-BL GPシリーズブラシレスモータ / アンプPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
MINAS-BL GVシリーズアクセサリパナソニックのGVブラシレスモータシリーズは、高度な制御テクノロジーを備えたコンパクトで高効率のモータ及びアンプです。 デジタルキーパッド接続ケーブル、モータ延長ケーブルなど各種のケーブルが用意されています。長さは1 m、3 m、又は5 mです。 I/Oコネクタ付き制御信号ケーブル。長さ2 mの主電源入力ケーブルと、アンプをDINレールに取り付けるためのDINレール取り付けユニットも用意されています。特長と利点一部のケーブルは、長さ1 m、3 m、5 mのモデルを用意しています。製品用途の情報アクセサリは、MINAS BLシリーズのモータ及びアンプ用に設計されています。主な用途は、コンベア、食品加工、繊維機械などです。
仕様●アクセサリタイプ:パネルB接続ケーブル●併用可能製品:MINAS-BL GPシリーズブラシレスモータ / アンプ●長さ:1m●コード番号:127-0244アズワン品番65-7320-83

モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります

tic14特集
おすすめ人気ランキング
インバータ