絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

インバータ :「AGE」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モータープロテクタ装置 サプレッサモジュール 3P LC1D40A...D80A 4P LC1DT60A...DT80A シュナイダーエレクトリックモータープロテクタ装置 サプレッサモジュール 3P LC1D40A...D80A 4P LC1DT60A...DT80Aシュナイダーエレクトリック
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D is a series of Industrial grade Surge Protection modules capable of providing very good product compatibilityThis series utilizes The Schneider Electric Bi-Directional Peak Limiting Technology to limit The Schneider Electric peak voltages.Control Voltage 126..250 V DC and 126..250 V AC 50/60 Hz
MAN-STARTER UNDERVOLTAGE TRIP 575VAC IEC シュナイダーエレクトリックMAN-STARTER UNDERVOLTAGE TRIP 575VAC IECシュナイダーエレクトリック
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
モータ保護GV2 - GV3アクセサリ入力ラインの絶縁体、手動スタータ、外部から操作するコンポーネント及び低電圧トリップとしてのアクセサリ製品
仕様●アクセサリタイプ:低電圧トリップ●併用可能製品:GV2 / GV3回路ブレーカアズワン品番65-7324-74
可変速ドライブ ATV320 380 → 500 V ac 4 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット シュナイダーエレクトリック可変速ドライブ ATV320 380 → 500 V ac 4 kW Altivar Machine ATV320 イーサネットシュナイダーエレクトリック
309,800税込340,780
1個
7日以内出荷
Altivar ATV320 シリーズ Altivar Machine ATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEM メーカー向けに設計されており、0.18 → 15 kW の三相同期及び非同期モータのシンプルかつ Advanced な要件に適合します。 このタイプの VFD は、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。 特長と利点: オープンループモータ制御によるオートメーション機能の強化と非同期及び同期モータの単純さの組み合わせ。これは、始動 / 停止用途向けの低速動的精度にも適用されます。 EtherNet/IP - Modbus TCP、Profinet EtherCAT、Profibus、CANopen、DeviceNet などの Advanced Connectivity 機械に専門性や柔軟性をもたらす ATVLogic などの機能を搭載 Altivar Machine ATV320 可変速ドライブは、前モデルの堅牢性と信頼性の伝統を継承 特に生産変更時に機械の動作時間を最大化するために、安全診断と安全動作、システム統合、及びネットワーク構成をタイムリーに実現できます。 ATV320 は、複数の機械レイアウトに対応し、キャビネットや機械フレームなどの場所の内側に設置できるコスト効果が高く簡単な設備として設計 これらの VFD は、堅牢で強度と信頼性に優れ、IEC60721-3-3 クラス 3C3 コーティングを施された基板と可変周波数ドライブを備え、過酷な環境での機械の可用性を拡大 このシリーズには、機械に応じたさまざまな取り付けオプション(垂直、水平、ドライブを横向きに取り付ける場合は制御モジュールをオフセットするオプションを使用、横並び) 追加安全トルクオフ、機械の認定と機械指令 2006/42/EC への準拠を単純化する完全安全監視の 4 つの機能を備えた、総合的な組み込み安全アカウントです。 カセット形式で簡単に取り付け可能な通信カード 可変周波数ドライブは通常どこにありますか ATV320 シリーズはシンプルな機械要件にも Advanced の機械要件にも対応 機械設備にも電気設備にも使用可能 原材料処理 - 小型コンベア 包装 - 小型ラベル貼り機、小型袋詰め機 ファン付き機械のある機械のある機械 - 空気又は煙の排出、プラスチックフィルム製造機械、オーブン、ボイラーなど アクセスバリアの処理、広告板の回転など、シンプルな消費者向け機械 医療用ベッドやランニングマシンなどの健康業界 食品及び飲料産業の製粉機、こね混ぜ機、ミキサーなどでも活躍 商品や材料の吊り上げ移動を必要とする企業にも優れたソリューションとなるインバータドライブです。 ATV320 シリーズ VFD のメンテナンス方法 Altivar 12に予防保守は一切必要ありませんが、性能を最適化するため、いくつかの定期チェックを実施することをお勧めします。 すべての接続の状態と締め付け具合。 ユニット周囲の温度が許容可能なレベルに保たれ、換気が効果的であることを確認します。ファンの平均サービス寿命は10年もあります。 目に見えるほこりがないことを確認します。 ファンが常に適切に動作しており、カバーに物理的な損傷がないことを確認してください。 ATV320U40N4W Altivar Machine ATV320 Variable Speed Drive Inverter Drive with Vario IP66ATV320Asynchronous motors, Synchronous motorsComplex machine applicationWithout VarioEnclosed control block Integrated EMC filter Class C2Product does Not have a built-in fan380 to 500 V Rated supply voltage5 hp Motor (heavy duty)Line current 10.6 A 500 V, 13.7 A 380 V52 dB Noise level to 86/188/EECRelay output (R1, R2), 5 mA at 24 V DC minimum switching currentMachinery applications.
仕様●許容入力:4 kW●相数:3●電源電圧:380 → 500 V ac●許容電流値:10.6 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:Altivar Machine ATV320●シリーズ:ATV320●IP保護等級:IP66●フィールドバス通信タイプ:CANopen、Modbus●STO:あり●フィルタを含む:あり●機能:モータ制御, 開ループ速度制御●コード番号:186-0908アズワン品番65-7326-58

モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります

インバータ