絞り込み
ブランド
  • 東和制電工業(TOWA)
  • SIEMENS(222)
  • 三菱電機(186)
  • シュナイダーエレクトリック(114)
  • オムロンヘルスケア(73)
  • 富士電機(66)
  • omron(オムロン)(64)
  • PORTESCAP(35)
  • 東芝シュネデール・インバータ(30)
  • CYNERGY3(21)
  • フエニックス・コンタクト(20)
  • Pololu(17)
  • CHINO(チノー)(16)
  • ボッシュ・レックスロス(16)
  • 関西オートメーション(15)
  • ABB(14)
  • 日立産機システム(12)
  • 安川電機(11)
  • 山洋電気(10)
  • パーカーハネフィン(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 耐熱タイプ 東和制電工業(TOWA)アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 耐熱タイプ東和制電工業(TOWA)
179,800税込197,780
1個
51日以内出荷
作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)取付サイズR1
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ フラットタイプ(耐荷重用) 東和制電工業(TOWA)アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ フラットタイプ(耐荷重用)東和制電工業(TOWA)
169,800税込186,780
1個
51日以内出荷
作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
寸法(mm)55電源(V)AC100/200V保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ ワイヤータイプ 東和制電工業(TOWA)アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ ワイヤータイプ東和制電工業(TOWA)
139,800税込153,780
1個
51日以内出荷
作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
電源(V)AC100/200V保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)取付サイズR1
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 標準タイプ 東和制電工業(TOWA)アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 標準タイプ東和制電工業(TOWA)
139,800税込153,780
1個
51日以内出荷
作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ テフロン被覆タイプ 東和制電工業(TOWA)アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ テフロン被覆タイプ東和制電工業(TOWA)
289,800税込318,780
1個
51日以内出荷
作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)取付サイズJIS5K65A(SUS304)
振動式レベルスイッチ RRH 東和制電工業(TOWA)振動式レベルスイッチ RRH東和制電工業(TOWA)
109,800税込120,780
1台
10日以内出荷
温度圧力比重誘電率導電率の影響を受けることなく安定した測定が可能。 耐腐食性強度に優れた材質:SUS316Tiを採用。 比重0.01以上の粉粒体の検出に最適。 外部より確認容易な動作表示:LEDディスプレー搭載。 フェールセーフ機能を標準で装備。 調整はディップスイッチのみの簡単設定。 機械的可動部シール部がないため優れた耐圧耐久性を実現。 CE認定品(CEマーキング) AC/DCフリー電源
用途粉体の測定に電源電圧(V)20~255 AC/DC材質ロッド部、取付部材質SUS316Ti取付G1 1/2タイプフォーク寸法L(mm)137mm出力SPDTリレーセンサー一体型 AC・DC電源保護等級IP67相等消費電力(VA)2.5最高使用温度(℃)タンク内:MAX110、タンク外:MAX60許容圧力(MPa)2.5
振動式レベルスイッチ RKH 東和制電工業(TOWA)振動式レベルスイッチ RKH東和制電工業(TOWA)
119,800税込131,780
1台
10日以内出荷
温度圧力比重誘電率導電率の影響を受けることなく安定した測定が可能。 比重0.05以上の粉粒体の検出に最適。 耐腐食性強度に優れた材質:SUS316Tiを採用。 外部より確認容易な動作表示:LEDディスプレー搭載。 フェールセーフ機能を標準で装備。 調整はディップスイッチのみの簡単設定。 機械的可動部シール部がないため優れた耐圧耐久性を実現。 CE認定品(CEマーキング) AC/DCフリー電源
用途粉体の測定に電源電圧(V)20~255 AC/DC材質ロッド部、取付部材質SUS316Ti取付G1 1/2タイプロッド寸法L(mm)207mm出力SPDTリレーセンサー一体型 AC・DC電源保護等級IP67相等消費電力(VA)2.5最高使用温度(℃)タンク内:MAX110、タンク外:MAX60許容圧力(MPa)2.5
振動式レベルスイッチ RFM 東和制電工業(TOWA)振動式レベルスイッチ RFM東和制電工業(TOWA)
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
温度圧力比重誘電率導電率の影響を受けることなく安定した測定が可能。 比重0.01以上の粉粒体の検出に最適。 耐腐食性強度に優れた材質:SUS316相等を採用。 外部より確認容易な動作表示:LEDディスプレー搭載。 フェールセーフ機能を標準で装備。 調整はディップスイッチのみの簡単設定。 機械的可動部シール部がないため優れた耐圧耐久性を実現。 CE認定品(CEマーキング) AC/DCフリー電源
用途粉体の測定に電源電圧(V)20~255 AC/DC材質ロッド部、取付部材質SUS316相等取付G1タイプフォーク寸法L(mm)125mm出力SPDTリレーセンサー一体型 AC・DC電源保護等級IP67相等消費電力(VA)2.5最高使用温度(℃)タンク内:MAX110、タンク外:MAX60許容圧力(MPa)2.5
パドル式レベルスイッチ PRL-101-5K65Aシリーズ 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ PRL-101-5K65Aシリーズ東和制電工業(TOWA)
93,980税込103,378
1個
18日以内出荷
粉粒体専用のスタンダードタイプ、様々なタンク内環境に対応可能(保護管付)
パドル式レベルスイッチ HL-400シリーズ 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ HL-400シリーズ東和制電工業(TOWA)
47,980税込52,778
1個
18日以内出荷
粉粒体専用の小型タイプ、取付スペースの狭い小型タンクやホッパーなどに適しています

モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります

インバータ