絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • SIEMENS(222)
  • 三菱電機(186)
  • シュナイダーエレクトリック(114)
  • オムロンヘルスケア(73)
  • 富士電機(66)
  • omron(オムロン)(64)
  • PORTESCAP(35)
  • 東芝シュネデール・インバータ(30)
  • CYNERGY3(21)
  • フエニックス・コンタクト(20)
  • Pololu(17)
  • CHINO(チノー)(16)
  • ボッシュ・レックスロス(16)
  • 関西オートメーション(15)
  • ABB(14)
  • 日立産機システム(12)
  • 安川電機(11)
  • 山洋電気(10)
  • パーカーハネフィン(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏液アラーム アズワン漏液アラームアズワン
2,119税込2,331
1個
当日出荷
仕様適用媒体:水材質本体/ABS樹脂質量(g)本体/70(電池含まず)、 センサー/18電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)センサー寸法(mm)52×33×6本体サイズ(mm)112×66×42コード長さ(cm)120検知方式電極式アズワン品番2-917-01
フロートスイッチ 長尺タイプ SUSシリーズ アズワンフロートスイッチ 長尺タイプ SUSシリーズアズワン
10,200税込11,220
1個
当日出荷
接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
仕様フロートサイズ:Φ30×30mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下材質本体/SUS304、フロート/SUS316材質(本体)SUS304ステム径(Φmm)Φ8最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)最大開閉電流0.5A(AC、DC)
フロートスイッチ 温度センサー付 YFT-4シリーズ アズワンフロートスイッチ 温度センサー付 YFT-4シリーズアズワン
13,100税込14,410
1個
当日出荷
フロートスイッチと測温抵抗体(Pt100Ω)が一体化しており、取り付けの省スペース化が可能です。製品の固定はオプションのホルダAssyで高さ調整および色々な厚み(~30mm)の容器に固定可能です。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です。
最大開閉容量AC/DC50VA使用温度範囲-10~+90℃保護等級IP67最大開閉電流AC/DC0.5A材質SUS304材質(フロート)発泡PP使用流体水、薬液、油ステム径(Φmm)Φ8
フロートスイッチ 長尺タイプ PPシリーズ アズワンフロートスイッチ 長尺タイプ PPシリーズアズワン
10,300税込11,330
1個
当日出荷
接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
仕様フロートサイズ:Φ25×20mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下材質本体/PP、フロート/発泡PP材質(本体)PPステム径(Φmm)Φ8最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)最大開閉電流0.5A(AC、DC)
液面検知機 アズワン液面検知機アズワン
74,400税込81,840
1個
12日以内出荷
アズワン品番2-984-01

モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります

インバータ