電気工事チェッカー らくらくチェッカー38 1台 【受注生産品】テンパール工業30日以内出荷
8mm2から最大38mm2までの電線をクランプできるセンサー38を標準装備アパートやマンションにある、集合計器盤内の電力量計(WHM)と各部屋の分電盤が正しく配線されているかをチェックします。<作業効率のアップ>分岐回路判別器を分電盤または、電力量径(WHM)にセットすれば、あとはコンセントの場所ですべてのチェック結果を表示するので効率良く作業ができます。<操作が簡単>マイコンによりセンサーで検出した信号を比較・判定するので感度調整などわずらわしい操作は一切不要です。<24回路標準装備>分岐回路の線路探索は24回路を標準装備。
付属品電源ケーブル(本体用、アース端子可倒式3Pコンセント付)1本、 電源ケーブル(分岐回路判別器用、赤黒)各1本、 センサー6本(赤、緑、灰、黄、青、白)、 ワニ口クリップ(大・小、赤黒)各1個、 S字フック2個、本体用ストラップ1本、取扱説明書1枚、操作フロー1枚型式ECR11質量(kg)[本体]約0.24kg、[分岐回路判別器]約0.65kg種類警報器、計測器外寸法(縦×横×深さ)(mm)175×70×39(突起部除く)、[分岐回路判別機]120×174×72(突起部除く)センサーセンサー38(ECR38)付属 対応電線 8mm2~38mm2まで(外形Φ6mm~Φ11.5mmまで)名称計測器回路数【線路探索回路】24回路 標準装備電気方式【チェック対象】単相回路専用