10ページ目: 電力監視

425件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変成器用オプション 三菱電機変成器用オプション三菱電機
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
操作用変圧器 三菱電機操作用変圧器三菱電機
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
計器用変圧器(VT) 三菱電機計器用変圧器(VT)三菱電機
379,800税込417,780
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CW-5LS3形用一次導体・一次導体取付アダプタ 三菱電機CW-5LS3形用一次導体・一次導体取付アダプタ三菱電機
68,980税込75,878
1セット(20個)ほか
70日以内出荷
絶縁カバー 三菱電機絶縁カバー三菱電機
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
三相自動力率調整装置VARシリーズ 三菱電機三相自動力率調整装置VARシリーズ三菱電機
339,800税込373,780
1個
翌々日出荷
仕様●コンデンサ投入条件:「投入領域」LED点灯状態がタイマ時間継続●コンデンサ遮断条件:「遮断領域」LED点灯状態がタイマ時間継続質量(kg)0.9取付方式埋込取付使用温度範囲(℃)-5~50(日平均使用温度35℃以下)外形寸法(mm)144(H)×144(W)×98(D)出力動作完了出力投入完了→端子 CE+、E- 間が開遮断完了→端子 TE+、E- 間が開出力接点→無電圧a接点、片側コモン、接点容量DC24V 0.1A制御方式自動→サイクリック/優先順位/最適制御方式手動→手動ON/手動OFF表示表示器→LCD(反射型)、LED表示桁数→デジタル表示 4桁コンデンサ容量値→デジタル表示 4桁力率状態→遮断領域、適正領域、投入領域、軽負荷領域、潮流、強制遮断コンデンサ投入/遮断状態→C1~C12コンデンサの投入/遮断信号の出力状態コンデンサ自動/手動制御状態→C1~C12コンデンサの自動/手動(ON/OFF)制御状態表示更新→1秒入力動作禁止入力投入禁止→端子 CS+、TA/S-間が閉遮断禁止→端子 TS+、TA/S-間が閉強制遮断→端子 TB、TA/S-間が閉入力接点→投入禁止、遮断禁止:無電圧a接点片側コモン、DC5V 15mAの開閉に適した接点入力であること・強制遮断:無電圧a接点片側コモン、DC5V 25mAの開閉に適した接点入力であること制御出力コンデンサ回路数→12回路出力接点→常時励磁出力 a接点接点容量→AC250V 1A、DC110V 0.1A応答時間(秒)2(補足1)絶縁抵抗(MΩ)「商用周波数耐電圧」と同じ箇所にて10以上(DC500V)消費電力(VA)電圧回路→各相0.1(110V)、0.2(220V)電流回路→各相0.1補助電源回路→15(AC110V) 19(AC220V) 9W(DC110V)設定範囲基本設定相線式(三相3線、三相4線)、VT有無設定(有、無)、ダイレクト電圧設定(3P3W:線間電圧110V/220V、3P4W:相電圧63.5V~254V)、二次電圧(相電圧63.5V~120V)、一次電圧(220V~750kV)、一次電流(5A~30kA)、2台接続ON/OFF、マスタ/スレーブ 制御設定目標力率(LAG85%~100%~LEAD95%)、タイマ時間(1~10分)、軽負荷遮断電力比率(0~35%)、制御方式(1:サイクリック、2:優先順位、3:最適)、コンデンサ容量Auto/HoLd、コンデンサ容量手動設定(0~9999kvar)計測範囲力率:±2.0%(JIS C 1102-5 準拠)電流(各相)/電圧(各相):±1.0%(JIS C 1102-2 準拠)※1.電流は3P3W、3P4WともにN相計測は行いません。※2.電圧は3P3W時は線間電圧、3P4W時は相電圧を計測します。 電力/無効電力/皮相電力:±1.0%(JIS C 1102-3 準拠)最大入力定格電圧→三相3線式:AC110/220V、三相4線式:最大AC254V(相電圧)電流→AC5A周波数→50/60Hz両用適合回路三相3線、三相4線共用補助電源AC100-240V(-15%、+10%)50/60Hz DC100V(-25%、+40%)調整方式(自動力率)無効電力検出方式RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~85 但し結露しないこと停電補償三相自動力率調整装置VARシリーズ商用周波耐電圧(kV)電気回路一括~FG端子間→AC2(50/60Hz)1分間電流回路・電圧回路一括~補助電源間電流回路・電圧回路一括~コンデンサ制御出力回路・動作完了出力回路・動作禁止入力回路一括間補助電源~コンデンサ制御出力回路・動作完了出力回路・動作禁止入力回路一括間→AC2(50/60Hz)1分間電圧回路一括~電流回路一括間→AC2(50/60Hz)1分間コンデンサ制御出力回路、動作完了出力回路、動作禁止入力回路相互間→AC2(50/60Hz)1分間
配電監視用オプション 三菱電機配電監視用オプション三菱電機
44,980税込49,478
1個
90日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スマートメーター用オプション 三菱電機スマートメーター用オプション三菱電機
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
配電監視 三菱電機配電監視三菱電機
79,980税込87,978
1個
90日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電力量計 三菱電機電力量計三菱電機
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電力量計用カバー 三菱電機電力量計用カバー三菱電機
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電力管理用計器 M8FMシリーズ 三菱電機電力管理用計器 M8FMシリーズ三菱電機
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
取付方式表面形パルス出力計測内容電力量(計量値)耐候性屋内耐候RoHS指令(10物質対応)対応端子カバー標準装備停電補償計量値 : 停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示表示:停電時は消灯計量値表示6桁液晶表示(□□□□.□□または□□□□□.□)、4方向取付に対応状態表示動作・無負荷・逆電流
三菱エネルギー計測ユニット 盤面取付けアタッチメント 三菱電機三菱エネルギー計測ユニット 盤面取付けアタッチメント三菱電機
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
集合形漏電監視装置 三菱電機集合形漏電監視装置三菱電機
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
質量(kg)0.9黒(N2.0)取付方式埋込取付使用温度範囲(℃)-5~50(日平均使用温度35℃以下)外形寸法(mm)144(H)×144(W)×98(D)出力警報接点出力_出力要素→感度電流/EPAL(設定)電源電圧(V)補助電源→AC100-240(-20%、+10%) 50/60Hz DC100(-25%、+40%)外部スイッチSA用電源→AC100-240(-20%、+10%) 50/60Hz DC100(-25%、+40%)準拠規格JIS C 8374 「漏電継電器」絶縁抵抗(MΩ)「耐電圧」と同じ箇所にて10以上(DC500V)計測範囲漏洩電流Io計測表示範囲表示部→・デジタル :漏洩電流現在値/最大値、最大値発生時刻、現在時刻(回路及び要素を選択表示)・バーグラフ :全回路同時に、警報累計率をバーグラフで表示します。(備考1)保存温度範囲(℃)-20~60復帰方式警報出力→自動復帰/手動復帰 (設定)定格感度電流(mA)30-50-100-200-400-500-800-1000-1500-2000-3000-4000(設定)デジタル表示4桁表示 (整数1桁 ○.○○○)表示範囲→定格感度電流×約150%(ただし、計測精度の保証は定格感度電流×105%以下 また、定格感度電流×約5%以下は0.0A表示)警報出力信号・各回路個別 :無電圧a接点 ・全回路一括 :無電圧a接点・システム :無電圧b接点警報出力・各回路個別出力・全回路一括出力 :個別出力が1回路以上警報出力したとき、同時に出力します。・システム出力 :本計器が正常に動作していないときに出力します。最大使用電圧(V)AC600(低圧回路用)慣性不動作時間(s)0.1(動作時間 0.3秒設定のとき)0.2(動作時間 0.5秒設定のとき)0.6(動作時間 1秒設定のとき)1.2(動作時間 2秒設定のとき)3.0(動作時間 5秒設定のとき)定格不動作電流(mA)定格感度電流の50%以上RoHS指令(10物質対応)対応バーグラフ表示5セグメントバーグラフ表示及び警報オーバー表示(▲表示)表示範囲→・警報累計率をバーグラフ表示(警報が発生する値を100%として5分割)・警報出力時、バーグラフ上部に、「▲」表示します。接点容量警報出力(抵抗負荷のとき)→無電圧a接点 :AC250V 3A、DC100V 0.2A ・無電圧b接点 :AC250V 3A、DC100V 0.2A警報出力(誘導負荷のとき)→・無電圧a接点 :AC250V 1A、DC100V 0.15A ・無電圧b接点 :AC250V 1A、DC100V 0.15A耐電圧(V/min)電気回路一括-外箱間 AC2000(50/60Hz)補助電源、外部SW端子一括-ZCT入力一括間 AC2000(50/60Hz)補助電源、外部SW端子一括-出力端子一括間 AC2000(50/60Hz)ZCT入力一括-出力端子一括間 AC2000(50/60Hz)時間精度±約1分/月(at23℃)使用湿度範囲(%RH)30~85以下(結露しないこと)動作時間(s)0.1-0.3-0.5-1-2-5(設定)(定格感度電流の100%を印加)停電補償不揮発性メモリ使用(項目:設定値、漏電最大値、漏電最大値発生時刻 注.停電発生後に復電すると時計は初期値に戻り停止したままとなるため再設定が必要です。)その他表示表示部→回路番号(デジタル表示の回路)、モード、動作時間、感度電流/EPAL、復帰方式、警報要素、周波数、警報出力(赤色LED)
三菱エネルギー計測ユニット用 ロギングユニット オプション SD メモリカード 三菱電機三菱エネルギー計測ユニット用 ロギングユニット オプション SD メモリカード三菱電機
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
eマルチCT中継用ケーブル 河村電器産業eマルチCT中継用ケーブル河村電器産業
3,998税込4,398
1個
13日以内出荷
アズワン品番65-2935-35
eマルチ EMシリーズ 河村電器産業eマルチ EMシリーズ河村電器産業
129,800税込142,780
1個
13日以内出荷
アズワン品番65-2935-37
三相自動力率調整装置VARシリーズ 三菱電機三相自動力率調整装置VARシリーズ三菱電機
269,800税込296,780
1台
6日以内出荷
制御方式自動(サイクリック/優先順位/最適制御方式)、手動(手動ON/手動OFF)定格電流(A)入力(AC5)機能1回路(入力)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×144×98応答時間(秒)2絶縁抵抗(MΩ)上記と同じ箇所にて10以上(DC500V)消費電力(VA)電圧回路[各相0.1(110V)、0.2(220V)]、電流回路[各相0.1]、補助電源回路[11(AC110V)/13(AC220V)/6W(DC110V)]計測内容力率[±2.0%(JIS C 1102-5準拠)]・電流(各相)/電圧(各相)[±1.0%(JIS C 1102-2準拠)※1.電流は3P3W、3P4WともにN相計測は行いません。※2.電圧は3P3W時は線間電圧、3P4W時は相電圧を計測します。]電力/無効電力/皮相電力[±1.0%(JIS C 1102-3準拠)]定格電圧 AC V入力[三相3線式:110/220、三相4線式:最大254(相電圧)]出力機能6回路
電力量計 PLC変換器 三菱電機電力量計 PLC変換器三菱電機
128,800税込141,680
1個
20日以内出荷
質量(g)0.3取付方式表面取付、IECレール取付定格電圧(V)AC100/AC200(-10%、+10%)(両用)定格周波数(Hz)50/60(両用)入力点数8絶縁方式フォトカプラ絶縁
電力量計 絶縁バリア 三菱電機電力量計 絶縁バリア三菱電機
16,980税込18,678
1式
4日以内出荷
種類絶縁バリア対応機種M8FM-S1R、M8FM-N1LTR、M8FM-N1LT、M8FM-N3LTR、M8FM-N3LT
電力量計 電池モジュール 三菱電機電力量計 電池モジュール三菱電機
9,498税込10,448
1個
欠品中
種類電池モジュール対応機種M7FM-S1R、M8FM-S1RM7FM-N1LTR、M8FM-N1LTR、M7FM-N1LT、M8FM-N1LT、M7FM-N3LTR、M8FM-N3LTR、M7FM-N3LT、M8FM-N3LT、M8FM-S1R、M8FM-N1LTR、M8FM-N1LT、M8FM-N3LTR、M8FM-N3LT
周波数計 角形計器 YP-NFシリーズ 三菱電機周波数計 角形計器 YP-NFシリーズ三菱電機
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
カバー寸法(横×縦)(mm)122×122計器定格110V階級(級)0.5
パルス検出器(パルスピック) PC 三菱電機パルス検出器(パルスピック) PC三菱電機
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
質量(kg)本体0.8、パルス検出CT0.1/個補助電源AC100-110V ±10% 50-60Hz両用 7VA
力率計 平衡負荷用 広角度計器 LP-NPFシリーズ 三菱電機力率計 平衡負荷用 広角度計器 LP-NPFシリーズ三菱電機
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.5形式LP-110NPF使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5寸法A(mm)92目盛LEAD 0.5~1~0.5 LAG湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)110×110相線式3P3W取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)5目盛長(mm)175
エネルギーモニタ.CTケーブル50、WH Panasonic(パナソニック)エネルギーモニタ.CTケーブル50、WHPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
シリーズエネルギーモニタケーブル長(m)50商品タイプCTケーブル(環境耐性強化タイプ)
エネルギーモニタ.CTケーブル30WH Panasonic(パナソニック)エネルギーモニタ.CTケーブル30WHPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
シリーズエネルギーモニタケーブル長(m)30商品タイプCTケーブル(環境耐性強化タイプ)
多回路エネルギーモニタケーブル10mWH Panasonic(パナソニック)多回路エネルギーモニタケーブル10mWHPanasonic(パナソニック)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
シリーズエネルギーモニタケーブル長(m)10商品タイプCTケーブル(環境耐性強化タイプ)
無線ユニット 専用ACアダプタ omron(オムロン)無線ユニット 専用ACアダプタomron(オムロン)
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷
種類専用ACアダプタ
EQUO 無線ユニット 中継器 omron(オムロン)EQUO 無線ユニット 中継器omron(オムロン)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
付属品取扱説明書、取付けプレート、ACアダプタ、無地シール品名ルータ種類中継機電源(V)ACアダプタ:AC100~240保護構造IP20消費電流(A)最大0.04使用周囲温度(℃)-10~60(ACアダプタ:0~50)(結露・氷結なきこと)取付け方法取付プレート・取付マグネット・ネジによる取付使用周囲湿度(%RH)20~90(結露なきこと)
エアパーティクルセンサ(形ZN-PD□□-S)接続用ケーブル omron(オムロン)エアパーティクルセンサ(形ZN-PD□□-S)接続用ケーブルomron(オムロン)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
ヘッド取りつけ金具 omron(オムロン)ヘッド取りつけ金具omron(オムロン)
1,798税込1,978
1個
42日以内出荷
数量(個)1
パワーメータPM3250本体 シュナイダーエレクトリックパワーメータPM3250本体シュナイダーエレクトリック
29,980税込32,978
1台
86日以内出荷
ホーロー抵抗器(不燃性塗料被覆巻線抵抗器) タマオームホーロー抵抗器(不燃性塗料被覆巻線抵抗器)タマオーム
2,398税込2,638
1個
当日出荷から32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチ指示計器 電子式零相電圧計 三菱電機マルチ指示計器 電子式零相電圧計三菱電機
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
相線式3P3W計器定格交流電圧:AC150V、零相電圧:/110V、/190V共用(EVT入力)、AC7V(ZPD入力)、周波数:50-60Hz 共用
計器用変圧器カバー 三菱電機計器用変圧器カバー三菱電機
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
仕様計器用変圧器カバー対応機種PD50H(F)・PD-100H (F) K
環境あんどん omron(オムロン)環境あんどんomron(オムロン)
899,800税込989,780
1個
翌々日出荷
仕様●CPU:Intel Core i3/2GHz相当以上●メモリ:2GB(32bit OS)以上、4GB(64bit OS)以上●対応OS(必須環境):Windows7 32bit/64bit、Windows10 32bit/64bit、Windows Server 2008 R2 64bit、Windows Server 2012 R2 64bit、Windows Server 2016、Windows Server 2019●接続数:形EQ100-E最大接続数64●登録可能チャネル数:収集できる最大チャネ付属品スタートアップガイド、ライセンス証書品名ECOものづくり支援ツール環境あんどん画面サイズSXGA(1280×1024ピクセル)の解像度、HIGH color16ビット以上(フルカラー環境を推奨)
直流電流計 三菱電機直流電流計三菱電機
4,298税込4,728
1個
当日出荷
質量(kg)0.07シリーズY-2Nシリーズ寸法A(mm)43動作原理可動コイル形機種直流電流計サイズ(mm)64×60計器定格0-1MA
リレー出力ユニット Panasonic(パナソニック)リレー出力ユニットPanasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1個
32日以内出荷
ホテル向け省エネコントローラGR-C1 Panasonic(パナソニック)ホテル向け省エネコントローラGR-C1Panasonic(パナソニック)
68,980税込75,878
1台
32日以内出荷
PVストリング計測ユニット 子機 Panasonic(パナソニック)PVストリング計測ユニット 子機Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
52日以内出荷
電力監視