11ページ目: 電力監視

425件中 401425
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KW2M-A 増設ユニット Panasonic(パナソニック)KW2M-A 増設ユニットPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
52日以内出荷
KW2M-A 基本ユニット Panasonic(パナソニック)KW2M-A 基本ユニットPanasonic(パナソニック)
78,980税込86,878
1台
52日以内出荷
KW2Gエコパワーメータ電力計測+パルス Panasonic(パナソニック)KW2Gエコパワーメータ電力計測+パルスPanasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1台
6日以内出荷
質量(g)基本ユニット:180、増設ユニット(電力計測):80、増設ユニット(電力計測+パルス出力、パルス入力、アナログ入力):85電源(V)100-240 AC、50/60Hz規格CE 、Korean S Mark 、Korean KC定格周波数(Hz)50/60共用表示方式バックライト付きLCD(バックライト色:緑) 上段:5桁(7セグメント1桁+16セグメント4桁)、下段:6桁(7セグメント)記憶方式EEPROM(書換え回数100万回以上)、記憶内容:各種設定値、各種積算計測値定格消費電力基本ユニット:6VA、増設ユニット(電力計測、電力計測+パルス出力、アナログ入力):0.5VA/台、増設ユニット(パルス入力):1.0VA/台(AC240V 25℃にて)使用周囲温度(℃)-10~+50(保存温度は、-25~+70)相線式単相2線式、単相3線式、三相3線式許容電圧範囲(V)85 ~ 264 AC(定格操作電圧の85~110%)使用周囲湿度30~85%RH(20℃にて) 結露なきこと操作電圧(V)100~240 AC(基本ユニットに印加)
デジタルパネルメータ 40シリーズ 40DPT MG(旧エム・システム技研)デジタルパネルメータ 40シリーズ 40DPTMG(旧エム・システム技研)
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
とても経済的な大型表示デジタルパネルメータ
仕様指示専用、スケーリング機能付動作方式実効値演算形電源電圧(V)100~120 AC入力信号交流電圧表示桁数4
デジタルパネルメータ 40シリーズ 40DR MG(旧エム・システム技研)デジタルパネルメータ 40シリーズ 40DRMG(旧エム・システム技研)
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
とても経済的な大型表示デジタルパネルメータ
測定範囲(℃)Pt 100(JIS'97、IEC):-200~+850、Pt 100(JIS'89):-200~+650)電源電圧(V)100~120 AC入力信号測温抵抗体(Pt100)表示桁数4
デジタルパネルメータ 40シリーズ 40LV MG(旧エム・システム技研)デジタルパネルメータ 40シリーズ 40LVMG(旧エム・システム技研)
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
とても経済的な大型表示デジタルパネルメータ
仕様指示専用、スケーリング機能なし電源電圧(V)24 DC表示桁数3 1/2
力率計 平衡回路用 角形計器 YP-NPFシリーズ 三菱電機力率計 平衡回路用 角形計器 YP-NPFシリーズ三菱電機
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.4形式YP-12NPF使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)周波数(Hz)50・60共用規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5寸法A(mm)50湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません目盛仕様LEAD 0.5~1~0.5 LAG絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)122×122相線式3P3W取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)計器定格110V 5A目盛板(地色)白色階級(級)5目盛長(mm)100
コントロールユニット 押ボタンスイッチ (平形+平形) IDEC(和泉電気)コントロールユニット 押ボタンスイッチ (平形+平形)IDEC(和泉電気)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
種類電力調整器仕様●ブロックコンタクト:一般開放形質量(g)約680操作部形状平形+平形(自己保持式)
コントロールユニット 押ボタンスイッチ (突形) IDEC(和泉電気)コントロールユニット 押ボタンスイッチ (突形)IDEC(和泉電気)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
種類電力調整器
コントロールユニット 押ボタンスイッチ (特大形) IDEC(和泉電気)コントロールユニット 押ボタンスイッチ (特大形)IDEC(和泉電気)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
種類電力調整器
コントロールユニット 押ボタンスイッチ (特大ガード付) IDEC(和泉電気)コントロールユニット 押ボタンスイッチ (特大ガード付)IDEC(和泉電気)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
種類電力調整器
コントロールユニット 押ボタンスイッチ (大形ガード付) IDEC(和泉電気)コントロールユニット 押ボタンスイッチ (大形ガード付)IDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から70日以内出荷
種類電力調整器
コントロールユニット 押ボタンスイッチ (大形+大形) IDEC(和泉電気)コントロールユニット 押ボタンスイッチ (大形+大形)IDEC(和泉電気)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
種類電力調整器仕様●ブロックコンタクト:一般開放形質量(g)約700操作部形状大形+大形(自己保持式)
コントロールユニット 押ボタンスイッチ (鍵操作形) IDEC(和泉電気)コントロールユニット 押ボタンスイッチ (鍵操作形)IDEC(和泉電気)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
種類電力調整器仕様●ブロックコンタクト:一般開放形質量(g)約410ボタン色金属製(クロームメッキ)操作部形状鍵操作形
コントロールユニット 押ボタンスイッチ (鍵リセット形) IDEC(和泉電気)コントロールユニット 押ボタンスイッチ (鍵リセット形)IDEC(和泉電気)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
種類電力調整器
コントロールユニット 押ボタンスイッチ (角形2点式) IDEC(和泉電気)コントロールユニット 押ボタンスイッチ (角形2点式)IDEC(和泉電気)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類電力調整器仕様●ブロックコンタクト:一般開放形ボタン色ONボタン黒/OFFボタン赤
コントロールユニット 押ボタンスイッチ (レバー形) IDEC(和泉電気)コントロールユニット 押ボタンスイッチ (レバー形)IDEC(和泉電気)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
種類電力調整器仕様●ブロックコンタクト:一般開放形質量(g)約350ボタン色レバー色黒操作部形状レバー形
コントロールユニット セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)コントロールユニット セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
種類電力調整器
エコパワーメータKW8M 補修用電池 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)エコパワーメータKW8M 補修用電池パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
エコパワーメータ KW8M-端子カバー パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)エコパワーメータ KW8M-端子カバーパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
359税込395
1個
121日以内出荷
エコパワーメータ FP0-熱電対ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)エコパワーメータ FP0-熱電対ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
オプション クリーニング用フィルタ omron(オムロン)オプション クリーニング用フィルタomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から42日以内出荷
品名クリーニング用フィルタ
オプション PCソフトウェア omron(オムロン)オプション PCソフトウェアomron(オムロン)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
仕様環境見える化ソフ
力率計 不平衡負荷用 角形計器 YP-NPFUシリーズ 三菱電機力率計 不平衡負荷用 角形計器 YP-NPFUシリーズ三菱電機
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.5形式YP-12NPFU使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5寸法A(mm)100目盛LEAD 0.5~1~0.5 LAG湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)122×122相線式3P3W取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)計器定格110V 5A目盛板(地色)白色階級(級)5目盛長(mm)100
電圧計 Panasonic(パナソニック)電圧計Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
モジュール2P(JIS協約形)定格電圧(V)AC300型番SVM
電力監視