絞り込み
2次電圧(V)
- 100(4)
- 105(1)
- 110(3)
- 115(1)
- 120(2)
1次電圧(V)
- 190
- 100(107)
- 110(50)
- 110~130(10)
- 115(15)
- 120(32)
- 180(7)
- 200(148)
- 210(10)
- 220(111)
- 220~240(7)
- 230(31)
- 240(48)
- 380(53)
- 400(62)
- 415(6)
- 420(36)
- 440(62)
- 460(9)
- 480(9)
- 1次電圧(V)をもっと見る
容量(VA)
- 100(1)
- 200(3)
- 300(3)
- 500(3)
- 750(3)
- 1000(4)
- 1500(3)
- 2000(4)
- 3000(4)
- 4000(3)
- 5000(4)
絶縁種別
- A種(1)
- B種(4)
- E種(3)
- F種(2)
ブランド
- TOYOZUMI(豊澄電源)(1)
- スワロー電機(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「2次電圧(V)」から絞り込む
100(4)
105(1)
110(3)
115(1)
120(2)

マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス
スワロー電機(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台5日以内出荷から18日以内出荷全世界の標準供給電圧に1台で対応可能。入力側に±10V、±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応でき、又、Mシリーズ3機種で従来の15機種余りをカバーすることができるため、流通在庫を5分の1に圧縮できます。作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。相数単相端子形状アップねじ式端子台仕様静電シールド、接地端子付種別単相複巻回路方式単相・複巻
電源トランス
TOYOZUMI(豊澄電源)¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷から5日以内出荷仕様複巻、静電シールドなし形状TP周波数(Hz)50/60温度上昇80℃以下絶縁種別B絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)190/R200/2102次電圧(V)105/R100/0/R100/105耐電圧(kV)1.5
マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス
スワロー電機¥11,980~税込¥13,178~1台10日以内出荷から18日以内出荷通電表示と、入力側に±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応。 青色LEDで通電表示仕様マルチタップ、静電シールド、接地端子、通電表示付種別単相複巻端子形状アップねじ式端子台















![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)