絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • WURTH ELEKTRONIK(86)
  • RS PRO(56)
  • 相原電機(45)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(43)
  • スワロー電機(30)
  • BOURNS(30)
  • 日章工業(22)
  • エスコ(20)
  • BLOCK(13)
  • 今井電機(11)
  • 東京理工舎(9)
  • 豊澄電源機器(9)
  • カシムラ(8)
  • 大阪高波(8)
  • 橋本電気(SANSUI)(7)
  • Nuvotem Talema(7)
  • 三菱電機(5)
  • 東洋技研(5)
  • OEP(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOS 組立用トランス EPCOSEPCOS 組立用トランスEPCOS
439税込483
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
EPCOS 変流器 入力電流:20A 20:1 表面実装, B82801B0305A125 EPCOSEPCOS 変流器 入力電流:20A 20:1 表面実装, B82801B0305A125EPCOS
1,198税込1,318
1袋(3個)
7日以内出荷
巻数比 = 20:1シリーズ = B828入力電流 = 20A全体の幅 = 7.11mm全体的な深さ = 5.08mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃実装タイプ = 表面実装寸法 = 8.13 x 7.11 x 5.08 mmB82801BシリーズSMT電流検出トランス、EE 5.0コア. 非常に低いDC抵抗 様々な巻線比 超小型パッケージ RoHS互換 用途: スイッチング電源、フィードバック制御、過負荷検出及び負荷ドロップ / シャットダウン検出
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 変流器 入力電流:20A 20:1 表面実装, B82801B0205A100 EPCOSEPCOS 変流器 入力電流:20A 20:1 表面実装, B82801B0205A100EPCOS
999税込1,099
1袋(3個)
7日以内出荷
巻数比 = 20:1シリーズ = B828入力電流 = 20A全体の幅 = 7.11mm全体的な深さ = 5.08mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃実装タイプ = 表面実装寸法 = 8.13 x 7.11 x 5.08 mmB82801BシリーズSMT電流検出トランス、EE 5.0コア. 非常に低いDC抵抗 様々な巻線比 超小型パッケージ RoHS互換 用途: スイッチング電源、フィードバック制御、過負荷検出及び負荷ドロップ / シャットダウン検出
RoHS指令(10物質対応)対応

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

トランス