絞り込み
ブランド
  • SCHAFFNER
  • WURTH ELEKTRONIK(86)
  • RS PRO(55)
  • 相原電機(45)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(43)
  • スワロー電機(30)
  • BOURNS(30)
  • 日章工業(22)
  • エスコ(20)
  • BLOCK(13)
  • 今井電機(11)
  • 東京理工舎(9)
  • 豊澄電源機器(9)
  • カシムラ(8)
  • 大阪高波(8)
  • 橋本電気(SANSUI)(7)
  • Nuvotem Talema(7)
  • 三菱電機(5)
  • 東洋技研(5)
  • OEP(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2次電圧(V)から絞り込む
Schaffner 通信用トランス SCHAFFNERSchaffner 通信用トランスSCHAFFNER
909税込1,000
1個
7日以内出荷
Schaffner パルストランス 2.5mH スルーホール ,巻数比 1:1:1 IT243 SCHAFFNERSchaffner パルストランス 2.5mH スルーホール ,巻数比 1:1:1 IT243SCHAFFNER
879税込967
1個
5日以内出荷
仕様●一次インダクタンス: 2.5mH●巻数比: 1:1:1●実装タイプ: スルーホール●寸法: 16.7×17.6×11.3mm●奥行き: 11.3mm●長さ: 16.7mm●幅: 17.6mm●最低温度: -25℃●パルストランスITシリーズ. SchaffnerのITパルストランスは、ゲートドライブを結合したトランスをガルバニック絶縁するよう設計されています。 ITシリーズの遅延はごくわずかです。また、電圧スケーリングが可能です。 シングル又はダブルの二次巻線を用意しており、複数のゲートドライブに対応可能です。 IT製品ラインを選択すると、標準的なゲート駆動トランスを時間をかけずに準備できます。 必要な標準製品を提供するため、様々な巻線比、イグニッション電流 / 電圧を用意しています。. ガルバニック絶縁 最大耐電圧: 8 kV 高い電位差電圧スケーリングが可能 オプションのアース付きシールド 真空注封 非常に低い部分的放電効果 基板スルーホール実装タイプ又はファストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner パルストランス 22mH スルーホール ,巻数比 1:1 IT255 SCHAFFNERSchaffner パルストランス 22mH スルーホール ,巻数比 1:1 IT255SCHAFFNER
149,800税込164,780
1箱(200個)
7日以内出荷
仕様●一次インダクタンス: 22mH●巻数比: 1:1●実装タイプ: スルーホール●寸法: 16.7×17.6×11.3mm●奥行き: 11.3mm●長さ: 16.7mm●幅: 17.6mm●最低温度: -25℃●パルストランスITシリーズ. SchaffnerのITパルストランスは、ゲートドライブを結合したトランスをガルバニック絶縁するよう設計されています。 ITシリーズの遅延はごくわずかです。また、電圧スケーリングが可能です。 シングル又はダブルの二次巻線を用意しており、複数のゲートドライブに対応可能です。 IT製品ラインを選択すると、標準的なゲート駆動トランスを時間をかけずに準備できます。 必要な標準製品を提供するため、様々な巻線比、イグニッション電流 / 電圧を用意しています。. ガルバニック絶縁 最大耐電圧: 8 kV 高い電位差電圧スケーリングが可能 オプションのアース付きシールド 真空注封 非常に低い部分的放電効果 基板スルーホール実装タイプ又はファストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

トランス