絞り込み
ブランド
  • BLOCK
  • WURTH ELEKTRONIK(86)
  • RS PRO(54)
  • 相原電機(45)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(43)
  • スワロー電機(30)
  • BOURNS(30)
  • 日章工業(22)
  • エスコ(20)
  • 今井電機(11)
  • 東京理工舎(9)
  • 豊澄電源機器(9)
  • カシムラ(8)
  • 大阪高波(8)
  • 橋本電気(SANSUI)(7)
  • Nuvotem Talema(7)
  • 三菱電機(5)
  • 東洋技研(5)
  • OEP(5)
2次電圧(V)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 9(2)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 18(2)
  • 24(4)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 115(1)
1次電圧(V)
  • 115(3)
  • 230(4)
  • 400(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2次電圧(V)から絞り込む
6(1)
8(1)
9(2)
12(2)
15(2)
18(2)
24(4)
30(1)
35(1)
115(1)
Block トロイダルトランス BLOCKBlock トロイダルトランスBLOCK(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Block 基板実装用トランス BLOCKBlock 基板実装用トランスBLOCK
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
取付方式スルーホール
基板実装用トランス 一次側 115V ac 230V ac 二次側 18V ac BLOCK基板実装用トランス 一次側 115V ac 230V ac 二次側 18V acBLOCK
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
VD61 558 2×24V出力のトランスはVDE、SEVの認定を受けていません。 基板実装、低プロファイル、115/230 Vac、一次側 AC115V、50~60Hz、直列又は並列接続の2つの一次巻線 直列又は並列接続用の2つの二次巻線 低プロファイル、小型 UL94V-0定格の真空エポキシ樹脂成形 ダブルセクションのガラス繊維補強ポリアミドボビン 100%電気性能試験/フラッシュ試験済み 低巻線間キャパシタンス 低輻射ノイズ ボード取り付け用の予備固定穴 適合規格:EN60742、VDE0551、IEC61558
仕様●二次定格電圧:18V ac●定格電力:18VA●一次定格電圧:115V ac, 230V ac●出力数:2●長さ:68mm●幅:27.6mm●奥行き:57mm●寸法:68×27.6×57mm●重さ:375g●取付タイプ:スルーホール●最高温度:+40℃●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●RoHS適合状況:適合●コード番号:201-7280アズワン品番68-4149-73
基板実装用トランス 一次側 115V ac 230V ac 二次側 12V ac BLOCK基板実装用トランス 一次側 115V ac 230V ac 二次側 12V acBLOCK
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
VD61 558 2×24V出力のトランスはVDE、SEVの認定を受けていません。 基板実装、低プロファイル、115/230 Vac、一次側 AC115V、50~60Hz、直列又は並列接続の2つの一次巻線 直列又は並列接続用の2つの二次巻線 低プロファイル、小型 UL94V-0定格の真空エポキシ樹脂成形 ダブルセクションのガラス繊維補強ポリアミドボビン 100%電気性能試験/フラッシュ試験済み 低巻線間キャパシタンス 低輻射ノイズ ボード取り付け用の予備固定穴 適合規格:EN60742、VDE0551、IEC61558
仕様●二次定格電圧:12V ac●定格電力:42VA●一次定格電圧:115V ac, 230V ac●出力数:2●長さ:83.5mm●幅:39mm●奥行き:70mm●寸法:83.5×39×70mm●重さ:715g●取付タイプ:スルーホール●最高温度:+40℃●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●RoHS適合状況:適合●コード番号:201-7498アズワン品番68-4149-75
Block 絶縁トランス BLOCKBlock 絶縁トランスBLOCK
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
最高温度(℃)+40RoHS指令(10物質対応)対応最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50
STEU63/24 BLOCKSTEU63/24BLOCK
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STEU250/24 BLOCKSTEU250/24BLOCK
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STEU160/23 BLOCKSTEU160/23BLOCK
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STEU100/24 BLOCKSTEU100/24BLOCK
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RKD 40/2X18 BLOCKRKD 40/2X18BLOCK
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RKD 30/2X24 BLOCKRKD 30/2X24BLOCK
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RKD 160/2X12 BLOCKRKD 160/2X12BLOCK
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RKD 120/2X24 BLOCKRKD 120/2X24BLOCK
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
幅(mm)96質量(kg)1.41直径(Φmm)94高さ(mm)46取付方式表面実装奥行(mm)96規格VDE 0570 Part 2-6、DIN EN 61558-2-6、EN 61558-2-6、IEC 61558-2-6、UL 5085-1/-2、CSA 22.2 No.66定格絶縁電圧(V)4k ac最高温度(℃)40取付ボルトM6出力点数2定格一次電圧(V)115ac、230ac定格二次電圧(V)2×24ac接続サイズ(mm)200定格電力(VA)120伝達効率(%)91RoHS指令(10物質対応)対応各種認証VDE UL 5085-1/-2、 CSA 22.2 No.66終端スタイルリードワイヤ最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

トランス