絞り込み
ブランド
  • OEP
  • WURTH ELEKTRONIK(86)
  • RS PRO(55)
  • 相原電機(45)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(43)
  • スワロー電機(30)
  • BOURNS(30)
  • 日章工業(22)
  • エスコ(20)
  • BLOCK(13)
  • 今井電機(11)
  • 東京理工舎(9)
  • 豊澄電源機器(9)
  • カシムラ(8)
  • 大阪高波(8)
  • 橋本電気(SANSUI)(7)
  • Nuvotem Talema(7)
  • 三菱電機(5)
  • 東洋技研(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2次電圧(V)から絞り込む
OEP パルストランス,巻数比 1:1+1 OEPOEP パルストランス,巻数比 1:1+1OEP
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
オープン型/密閉型基板実装HF、パルストランス.オープン型又は密閉型の基板実装トランス。広帯域及び汎用パルス用に設計され、特に、トリガー回路と負荷間の絶縁を行うサイリスタ及びトライアック制御システムに適しています。
長さ(mm)15幅(mm)15寸法(mm)15×15×16奥行(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール巻数比1:1+1インダクタンス(mH)(一次)3動作周波数(kHz)3最大動作周波数(MHz)1二次DC抵抗2.6Ω
OEP パルストランス,巻数比 1:1 OEPOEP パルストランス,巻数比 1:1OEP
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
オープン型/密閉型基板実装HF、パルストランス.オープン型又は密閉型の基板実装トランス。広帯域及び汎用パルス用に設計され、特に、トリガー回路と負荷間の絶縁を行うサイリスタ及びトライアック制御システムに適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール巻数比1:1インダクタンス(mH)(一次)3動作周波数(kHz)3最大動作周波数(MHz)1
OEP トランスフォーマ スクリーニング缶 OEPOEP トランスフォーマ スクリーニング缶OEP
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
高性能密閉型AF基板実装.OEPの高性能、業界標準の基板実装オーディオトランス製品です。この周波数トランスのデュアル一次巻線と二次巻線は、さまざまな入力、インターステージと出力に適した幅広いインピーダンスマッチングを提供します。.特長:.業界標準1インチグリッド間隔ガラス繊維入りナイロンケースに樹脂封入フォイル巻き取りスクリーンオプションのミューメタル(ニッケルと鉄の合金)製の遮蔽缶を用意(品番:210-6469210-6469).OEPオーディオ周波数トランスのシリーズには、次の製品も含まれます。.:210-6403210-6403:3.75Ω、6.3+6.3:1+1基板実装オーディオトランス:210-6419210-6419:600Ω、1+1:2+2基板実装オーディオトランス:210-6425210-6425:600Ω、1+1:6.45+6.45基板実装オーディオトランス:210-6431210-6431:150Ω、1+1:1+1基板実装オーディオトランス:210-6447210-6447:600Ω、1+1:1+1基板実装オーディオトランス:210-6469210-6469:オプションのミューメタル(ニッケルと鉄の合金)製の遮蔽缶
長さ(mm)29幅(mm)24寸法(mm)29×24×23質量(g)16奥行(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応
OEP パルストランス,巻数比 1:1 OEPOEP パルストランス,巻数比 1:1OEP
969税込1,066
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
OEPのコンパクトな密閉型基板/表面実装ライン絶縁トランスは、データ伝送用途に適しています。BS6305(SpeechandNon-SpeechClassA)に準拠した通信回路での使用が承認されています。ただし、チョークなどの電子的な手段で巻線からラインホールド電流を迂回させる必要があります。ガラス繊維入りナイロンボックスに樹脂を封入し、UL94-V0に準拠した難燃性を備えたライン絶縁トランスです。
RoHS指令(10物質対応)対応巻数比1:1
パルストランス 巻数比 2:1 OEPパルストランス 巻数比 2:1OEP
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
オープン型 / 密閉型基板実装HF、パルストランスオープン型又は密閉型の基板実装トランス。広帯域及び汎用パルス用に設計され、特に、トリガー回路と負荷間の絶縁を行うサイリスタ及びトライアック制御システムに適しています。
仕様●一次DC抵抗:5.1Ω●二次DC抵抗:2.6Ω●巻数比:2:1●実装タイプ:スルーホール●漏れインダクタンス:115μH●寸法:15 x 15 x 16mm●奥行き:16mm●長さ:15mm●幅:15mm●最大動作周波数:1MHz●最小動作周波数:3kHz●コード番号:210-6330アズワン品番65-7223-39

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

トランス