絞り込み
ブランド
  • 相原電機
  • WURTH ELEKTRONIK(86)
  • RS PRO(60)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(48)
  • スワロー電機(35)
  • BOURNS(30)
  • 日章工業(22)
  • エスコ(20)
  • 今井電機(11)
  • BLOCK(10)
  • 東京理工舎(9)
  • 豊澄電源機器(9)
  • カシムラ(8)
  • 大阪高波(8)
  • 橋本電気(SANSUI)(8)
  • Nuvotem Talema(7)
  • 三菱電機(6)
  • 東洋技研(5)
  • OEP(5)
2次電圧(V)
  • 2.5(1)
  • 6(4)
  • 9(4)
  • 10(1)
  • 12(5)
  • 14(1)
  • 15(3)
  • 16(1)
  • 18(3)
  • 20(2)
  • 22(1)
  • 24(4)
  • 26(3)
  • 100(19)
  • 110(13)
  • 115(8)
  • 120(4)
  • 200(12)
  • 220(11)
  • 240(4)
1次電圧(V)
  • 100(19)
  • 110(10)
  • 120(4)
  • 200(21)
  • 208(2)
  • 210(1)
  • 220(19)
  • 230(2)
  • 240(9)
  • 380(8)
  • 400(8)
  • 415(4)
  • 420(5)
  • 440(9)
  • 460(2)
  • 480(2)
容量(VA)
  • 10(3)
  • 20(3)
  • 30(3)
  • 50(12)
  • 100(17)
  • 150(10)
  • 200(11)
  • 300(15)
  • 500(18)
  • 750(12)
  • 1000(17)
  • 1500(16)
  • 2000(16)
  • 3000(13)
  • 4000(7)
  • 5000(10)
  • 6000(4)
  • 7500(4)
  • 10000(4)
  • 15000(2)
絶縁種別
  • A種(11)
  • B種(7)
  • E種(10)
  • F種(8)
  • H種(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月26日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2次電圧(V)から絞り込む
9(4)
12(5)
24(4)
100(19)
110(13)
115(8)
120(4)
200(12)
220(11)
240(4)
2次電圧(V)をもっと見る
複巻トランス 相原電機複巻トランス相原電機
5,798税込6,378特価
1台
当日出荷から20日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-100-110装備静電シールド/接地端子形状TB仕様複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子
複巻トランス 24V 相原電機複巻トランス 24V相原電機(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様複巻2次電圧0-24V絶縁種別A2次電圧(V)0-24
単相複巻トランス 相原電機単相複巻トランス相原電機
5,698税込6,268
1台
当日出荷から8日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に
仕様複巻形状TB適合規格JIS C 5310・6436シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)110-100-02次電圧(V)220-200-0接地端子
複巻トランス SDシリーズ 相原電機複巻トランス SDシリーズ相原電機(9件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から21日以内出荷
単相単巻トランス 相原電機単相単巻トランス相原電機
3,998税込4,398
1台
当日出荷から8日以内出荷
複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
仕様単巻適合規格JIS C 5310・6436シールド静電シールド:無
複巻トランス 相原電機複巻トランス相原電機
5,998税込6,598
1台
当日出荷から20日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-4402次電圧(V)0-200-220装備静電シールド/接地端子形状TB仕様複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子
複巻トランス 相原電機複巻トランス相原電機
5,998税込6,598特価
1台
当日出荷から20日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-4402次電圧(V)0-100-110装備静電シールド/接地端子形状TB
複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ 相原電機複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ相原電機
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴1次電圧120V-110V-100V-0V2次電圧120V-110V-100V-0V絶縁種別Eシールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)120-110-100-02次電圧(V)120-110-100-0接地端子
CENTER 変圧器 相原電機CENTER 変圧器相原電機
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ 相原電機複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ相原電機
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴1次電圧240V-220V-200V-0V2次電圧240V-220V-200V-0V絶縁種別Eシールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)240-220-200-02次電圧(V)240-220-200-0接地端子
複巻トランス 15V 相原電機複巻トランス 15V相原電機
5,998税込6,598
1個
当日出荷
1次電圧0-100V-110V2次電圧15V-0-15V
屋内型ケース 相原電機屋内型ケース相原電機
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
複巻トランス 12V 相原電機複巻トランス 12V相原電機(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から14日以内出荷
2次電圧0-12V
三相複巻トランス 相原電機三相複巻トランス相原電機
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
3YSB・N3YSBシリーズの後継機種として誕生旧品より12Kg軽くなります。
適合規格JIS C 6436-1995・JIS C5310-1997シールド静電シールド:有RoHS指令(10物質対応)対応2次電圧(V)220-200(△)接地端子
複巻トランス 15V 相原電機複巻トランス 15V相原電機
5,298税込5,828
1個
当日出荷から21日以内出荷
1次電圧0-100V2次電圧0-12V-15V ×2仕様一次二次間シールド付(E)形状BL型/ラグ端子式
複巻トランス 26V 相原電機複巻トランス 26V相原電機
6,598税込7,258
1個
当日出荷から4日以内出荷
1次電圧0-100V-200V2次電圧0-24V-26V仕様複巻絶縁種別A1次電圧(V)0-100-2002次電圧(V)0-24-26
単相複巻トランス 相原電機単相複巻トランス相原電機
4,698税込5,168
1台
当日出荷から3日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源高圧等に
仕様複巻適合規格JIS C 5310・6436シールド一次・二次間シールド付き(E)
耐雷トランス 相原電機耐雷トランス相原電機
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
新型サージ保護デバイス(SPD)を採用 小型化を実現! 従来の碍子端子を無くし端子台を合理化配線作業がスマートに! サージ低減率を大幅アップ(-60dB)シールド工法・巻線方法・絶縁方法を改良
絶縁種別B仕様サージ移行率/-60dB(平衡時)、インパルス耐圧/30kV(1.2/50μs)周波数(Hz)50/60端子ねじM5相数単相絶縁耐圧AC10kV/1分間
屋外ケース 相原電機屋外ケース相原電機
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
三相複巻トランス 3YSBシリーズ 相原電機三相複巻トランス 3YSBシリーズ相原電機
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436端子ねじM4取付穴1次電圧440V-420V(380V)-400V(Y)2次電圧220V(200V)-200V(△)絶縁種別Eシールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)440-420(380)-400(Y)2次電圧(V)220(200)-200(△)接地端子
ノイズ対策用トランス 相原電機ノイズ対策用トランス相原電機
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ノイズ減衰特性・高効率・小型・軽量を実現したノイズ対策トランスです。 電源ノイズ・制御回路ノイズを抑制します。 一次側および二次側回路の双方向にノイズ減衰効果が得られます。 モータ等のON-OFF切り替わり時に発生するサージ電圧の抑制に効果があります。 ノーマルモード・コモンモード共に減衰率は、300kHz~1MHzまで-60dB以下
周波数(Hz)50/60適合規格JEM 1333-1976端子ねじM4相数耐熱クラスE絶縁耐圧AC2kV/1分間(P-S,E間)AC2kV/1分間(S-P,E間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC1kV)
複巻トランス 9V 相原電機複巻トランス 9V相原電機
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
1次電圧0-100V-110V2次電圧9V-0-9V
複巻トランス 18V 相原電機複巻トランス 18V相原電機
4,498税込4,948
1個
当日出荷から21日以内出荷
1次電圧0-100V2次電圧0-18V ×2仕様一次二次間シールド付(E)形状BL
複巻トランス 240V 相原電機複巻トランス 240V相原電機
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
1次電圧0-380V-400V-420V-440V2次電圧0-200V-220V-240V仕様一次、二次間シールド付き(E)形状P型/端子台式
複巻トランス 220V 三相 相原電機複巻トランス 220V 三相相原電機
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
1次電圧380V-415V-440V(Y)2次電圧200V-220V(Δ)
複巻トランス 220V 単相 相原電機複巻トランス 220V 単相相原電機
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
1次電圧0-380V-400V-415V2次電圧0-200V-220V仕様一次・二次間シールド付き(E)形状P型/端子台式
複巻トランス用ケース 相原電機複巻トランス用ケース相原電機
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
適合YS-500E関連資料製品図面(0.1MB)
AUL シリーズ (ULマーキング適合) 相原電機AUL シリーズ (ULマーキング適合)相原電機
96,980税込106,678
1台
翌々日出荷
EU・北米の規格に適合した製品群海外規格取得製品/ULマーキング・CEマーキング適合品です。
仕様LP:130、WP:130、端子サイズ:P:M4/M4,S:M4/M4、絶縁シールド:E付A8質量(kg)18Wタップ有:220/タップ無:180L182H210周波数(Hz)50/60電流(A)1次電流:12.08~2.63/24.17~5.00、2次電流:14.17~5.00/28.33~10.0規格UL506 12th-edition(2000)/CSA C22.2 No.66(1988)定格連続 CONTH1160相数1耐熱クラス100VA~3K:B(CLASS130)/5K~50K:H(CLASS180)容量(VA)1k1次電圧(V)0-200-208-220-230-2402次電圧(V)0-100-110-115-120
屋内ケース 相原電機屋内ケース相原電機
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
屋内型ケース 相原電機屋内型ケース相原電機
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
複巻トランス 相原電機複巻トランス相原電機
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
複巻トランス 200/26V 相原電機複巻トランス 200/26V相原電機
9,998税込10,998
1台
7日以内出荷
シャーシ取り付け電源トランス 1次:100V ac 110V ac 2次:6V ac 12V ac 15V ac 20V ac 電力:24VA 相原電機シャーシ取り付け電源トランス 1次:100V ac 110V ac 2次:6V ac 12V ac 15V ac 20V ac 電力:24VA相原電機
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
UL506(ファイルE145880) VDE、SEV、UL、C UL、VDE0551 3N 60742トランスはすべて、プレートワッシャ、保護パッド及びねじ、ボルト / ワッシャが付属し、1つの穴で取り付けられるようになっています。必ずトランスのコイルの上下にパッドを取り付け、その後に上部パッドの上にプレートワッシャを取り付けてください。固定ボルトを強く締めすぎないようにしてください。 強く締め付けすぎるとトランスを破損する恐れがあります。固定ボルトのどちら側も、金属シャーシやフレームに接触しないよう注意してください。接触すると、トランスがショートして修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 24 V出力を2つ備えたトランスはVDE/SEVの認定を受けていません。トランス、6 → 24 Vタイプコンパウンド巻き、第1 / 第2巻線の間にシール付き
仕様●一次定格電圧:100V ac, 110V ac●二次定格電圧:6V ac, 12V ac, 15V ac, 20V ac●定格電力:24VA●出力数:1●実装タイプ:シャーシ●長さ:91mm●幅:58mm●奥行き:60mm●寸法:91 x 58 x 60mm●取付け穴径:4.5 x 6.5mm●重量:800g●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●コード番号:320-1082アズワン品番65-7224-31
屋内型ケース 相原電機屋内型ケース相原電機
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
質量(kg)26寸法H(mm)600寸法A(mm)470寸法D(mm)400寸法B(mm)250容量(kVA)単相7~15、三相5~20寸法W(mm)500取付穴径(Φmm)13孔径(Φmm)40
省スペース(薄型)トランス SMAシリーズ 相原電機省スペース(薄型)トランス SMAシリーズ相原電機
13,980税込15,378
1台
31日以内出荷
小型軽量、コネクタ仕様で接続が容易。
用途産業機械、非FA機械。1次電圧(V)2002次電圧(V)100絶縁種別A種仕様PS間シールド:有(ユーロ)周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310、6436絶縁抵抗(MΩ)100以上相数絶縁耐圧AC1.5kV/1分間
変圧器 相原電機変圧器相原電機
11,880税込13,068
1台
10日以内出荷
従来品と比べ、サイズと重量が20~40%程度コンパクトになりました。端子台の電圧表示部を色分けすることで、誤配線トラブルを解消します。
用途制御用、電源用、操作用、試験用として。入力電圧(V)220-200-0出力電圧(V)110-100-0
複巻トランス 18V 相原電機複巻トランス 18V相原電機(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
1次電圧0-100V-110V2次電圧18V-0-18V
複巻トランス 12V 相原電機複巻トランス 12V相原電機(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
1次電圧0-100V2次電圧0-6V-12V ×2仕様一次二次間シールド付(E)形状BL型/ラグ端子式
複巻トランス 240V 相原電機複巻トランス 240V相原電機
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
1次電圧0-200V-220V-240V2次電圧0-200V-220V-240V仕様一次・二次間シールド付(E)形状P型/端子台式
複巻トランス 240V 相原電機複巻トランス 240V相原電機
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
1次電圧0V-200V-220V-240V2次電圧0V-200V-220V-240V仕様一次、二次間シールド付(E)形状SL型/ラグ端子式

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

トランス