絞り込み
ブランド
  • 今井電機
  • WURTH ELEKTRONIK(86)
  • RS PRO(54)
  • 相原電機(45)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(43)
  • スワロー電機(30)
  • BOURNS(30)
  • 日章工業(22)
  • エスコ(20)
  • BLOCK(13)
  • 東京理工舎(9)
  • 豊澄電源機器(9)
  • カシムラ(8)
  • 大阪高波(8)
  • 橋本電気(SANSUI)(7)
  • Nuvotem Talema(7)
  • 三菱電機(5)
  • 東洋技研(5)
  • OEP(5)
2次電圧(V)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 100(8)
  • 100~200(5)
  • 105~210(5)
  • 110(4)
  • 115(1)
  • 120(1)
  • 200(7)
  • 210(1)
  • 220(7)
  • 230(1)
  • 240(1)
  • 360(1)
  • 380(2)
  • 400(4)
  • 420(2)
  • 440(4)
  • 460(1)
1次電圧(V)
  • 100(2)
  • 110(2)
  • 180(3)
  • 200(10)
  • 208(1)
  • 210(4)
  • 220(6)
  • 230(1)
  • 240(1)
  • 360(4)
  • 380(7)
  • 400(11)
  • 415(2)
  • 420(8)
  • 440(11)
  • 460(6)
  • 480(6)
容量(VA)
  • 100(2)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 300(2)
  • 1000(5)
  • 1500(2)
  • 2000(3)
  • 2500(2)
  • 3000(6)
  • 5000(9)
  • 7500(9)
  • 10000(9)
  • 15000(8)
  • 20000(8)
  • 25000(2)
  • 30000(8)
  • 40000(8)
  • 50000(8)
  • 100000(2)
  • -(2)
絶縁種別
  • B種(6)
  • F種(5)
  • H種(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2次電圧(V)から絞り込む
100(8)
100~200(5)
105~210(5)
110(4)
200(7)
220(7)
380(2)
400(4)
420(2)
440(4)
2次電圧(V)をもっと見る
三相乾式複巻変圧器 今井電機三相乾式複巻変圧器今井電機
36,980税込40,678
1台
41日以内出荷から57日以内出荷
三相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 3Phase Transformer)。 三相絶縁トランスのスタンダード品。 一次側、二次側の結線も自由に選択可能。
周波数(Hz)50/60相数3相(3Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
単相乾式複巻変圧器 今井電機単相乾式複巻変圧器今井電機
6,598税込7,258
1台
57日以内出荷
単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。 容量3kVAまでの標準的な単相変圧器です。静電シールド標準装備。 端子台仕上げ片方出し 容量50VA~3kVA。 単相絶縁トランスのスタンダード品。 静電シールド標準装備。 フレームアース標準装備。
周波数(Hz)50/60相数単相(1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
逆V乾式複巻変圧器 今井電機逆V乾式複巻変圧器今井電機
43,980税込48,378
1台
57日以内出荷
逆V乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation V Transformer)。 入力が三相で出力が単相1回路の変圧器です。 三相入力から単相出力を行う絶縁トランス。
相数逆V(3/1Φ)周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
スコット乾式複巻アモルファス高効率変圧器 今井電機スコット乾式複巻アモルファス高効率変圧器今井電機
369,800税込406,780
1台
51日以内出荷
周波数(Hz)50/60適合規格JEC 2200-2014/JEM 1310-2001絶縁種別H種相数スコット(3/2Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
三相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応) 今井電機三相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応)今井電機
229,800税込252,780
1台
51日以内出荷
周波数(Hz)50/60適合規格UL1561/C22.2/EN61558-1/EN61558-2-4/IEC61558-1/IEC61558-2-4/BS EN IEC6300番号(電圧)003絶縁種別H種相数3相(3Φ)RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)380/400/415/440/460/4802次電圧(V)200/220
単相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応) 今井電機単相乾式変圧器(UKCA/cULus/CE対応)今井電機
37,980税込41,778
1台
51日以内出荷
周波数(Hz)50/60適合規格UL5085-1/UL5085-2/C22.2/EN61558-1/EN61558-2-4/IEC61558-1/IEC61558-2-4/BS EN IEC6300相数単相(1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
三相乾式複巻アモルファス高効率変圧器 今井電機三相乾式複巻アモルファス高効率変圧器今井電機
259,800税込285,780
1台
51日以内出荷
周波数(Hz)50/60絶縁種別H種相数3相(3Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
逆V乾式複巻アモルファス高効率変圧器 今井電機逆V乾式複巻アモルファス高効率変圧器今井電機
399,800税込439,780
1台
51日以内出荷
周波数(Hz)50/60適合規格JEC 2200-2014/JEM 1310-2001絶縁種別H種相数逆V(3/1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
単相乾式複巻アモルファス高効率変圧器 今井電機単相乾式複巻アモルファス高効率変圧器今井電機
299,800税込329,780
1台
51日以内出荷
周波数(Hz)50/60適合規格JEC-2200-2014/JEM-1310-2001絶縁種別H種相数単相(1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
スコット乾式複巻変圧器 今井電機スコット乾式複巻変圧器今井電機
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷から57日以内出荷
スコット乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation Scott connection Transformer)。 入力が三相で出力が単相2回路の変圧器です。 三相入力から単相出力(2系統)を行う絶縁トランス。
相数スコット(3/2Φ)周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
省スペース型単相乾式複巻変圧器 今井電機省スペース型単相乾式複巻変圧器今井電機
14,980税込16,478
1台
57日以内出荷
省スペース型単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。 従来品の単相容量3kVAから10kVAの製品を省スペースにした製品です。 無負荷損失も抑えられており、省エネ効果あり。 質量も従来品より軽量化。
周波数(Hz)50/60相数単相(1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

トランス