絞り込み
ブランド
  • TOYOZUMI(トヨズミ)
  • WURTH ELEKTRONIK(86)
  • RS PRO(60)
  • 相原電機(53)
  • スワロー電機(31)
  • BOURNS(30)
  • 日章工業(22)
  • エスコ(20)
  • 今井電機(11)
  • BLOCK(10)
  • 東京理工舎(9)
  • 豊澄電源機器(9)
  • カシムラ(8)
  • 大阪高波(8)
  • 橋本電気(SANSUI)(8)
  • Nuvotem Talema(7)
  • 三菱電機(6)
  • 東洋技研(5)
  • OEP(5)
2次電圧(V)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 6.3(2)
  • 8(3)
  • 9(2)
  • 10(3)
  • 12(5)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 20(5)
  • 24(6)
  • 100(19)
  • 105(1)
  • 110(9)
  • 115(6)
  • 120(2)
  • 200(13)
  • 220(9)
  • 230(2)
  • 240(4)
1次電圧(V)
  • 90(1)
  • 100(12)
  • 110(8)
  • 115(1)
  • 115~120(1)
  • 120(1)
  • 180(2)
  • 190(1)
  • 200(19)
  • 210(2)
  • 220(14)
  • 230(2)
  • 240(8)
  • 380(5)
  • 400(9)
  • 420(2)
  • 440(8)
  • 480(1)
容量(VA)
  • 12(2)
  • 24(4)
  • 30(3)
  • 48(4)
  • 50(7)
  • 60(3)
  • 72(4)
  • 100(19)
  • 150(7)
  • 200(12)
  • 300(21)
  • 500(23)
  • 750(5)
  • 1000(28)
  • 1500(20)
  • 2000(25)
  • 3000(24)
  • 4000(14)
  • 5000(22)
  • 7500(3)
絶縁種別
  • A種(13)
  • B種(13)
  • E種(18)
  • F種(16)
  • H種(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(47)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2次電圧(V)から絞り込む
10(3)
12(5)
20(5)
24(6)
100(19)
110(9)
115(6)
200(13)
220(9)
240(4)
2次電圧(V)をもっと見る
電源トランス 単相単巻 200V → 100V TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス 単相単巻 200V → 100VTOYOZUMI(トヨズミ)(17件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷から6日以内出荷
豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用)2次電圧(V)100-115(0V端子共用)仕様RoHS指令対応周波数(Hz)50/60耐電圧AC1.5kV出力電圧(V)100入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台
電源トランス 単相 複巻 200V → 100V TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス 単相 複巻 200V → 100VTOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷から9日以内出荷
仕様RoHS指令対応周波数(Hz)50/60耐電圧AC1.5kV入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台
入力100V系 出力電圧70V以下 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)入力100V系 出力電圧70V以下 電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
電源トランス 単相 単巻 200V系 → 100V系 TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス 単相 単巻 200V系 → 100V系TOYOZUMI(トヨズミ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
1次電圧(V)200/220/2402次電圧(V)100/115RoHS指令(10物質対応)対応
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷から10日以内出荷
1次電圧(V)200/210/220/230/240(0V端子共用)2次電圧(V)200/210/220/230/240(0V端子共用)仕様単巻、静電シールドなし形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC1.5
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から15日以内出荷
1次電圧(V)100/110/115/120(0V端子共用)2次電圧(V)100/110/115/120(0V端子共用)仕様単巻、静電シールドなし周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC1.5
電源トランス ノイズカットNRシリーズ100V→100V TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス ノイズカットNRシリーズ100V→100VTOYOZUMI(トヨズミ)(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)1002次電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR1シリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR1シリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
入力100V系、出力30V以下 ・ 200V系、出力24V以下 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV(一部、2次-鉄心間0.5kV)・適用規格JIS C-6436 A種絶縁(温度上昇60℃以下)
絶縁種別A種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)100/110関連資料寸法図(0.12MB)
プリント基板取付用 電源トランス ピン端子 TOYOZUMI(トヨズミ)プリント基板取付用 電源トランス ピン端子TOYOZUMI(トヨズミ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
1次電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
4,798税込5,278
1台
当日出荷から21日以内出荷
1次電圧(V)380/R400/420/4402次電圧(V)R200/220/240仕様複巻、静電シールドあり形状TP周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2
電源トランス 単相 複巻 200V系 → 100V系 TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス 単相 複巻 200V系 → 100V系TOYOZUMI(トヨズミ)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から6日以内出荷
1次電圧(V)200/220/2402次電圧(V)100/110/115RoHS指令(10物質対応)対応
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から9日以内出荷
1次電圧(V)R400(380)/440(415)2次電圧(V)R100/110(100)仕様複巻、静電シールドあり形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2
電源トランス 2LHシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス 2LHシリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から6日以内出荷
入力100V系・ 200V系、出力24V系 端子台タイプ 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV・適用規格JIS C-6436 E種絶縁(温度上昇75 ℃以下)
絶縁種別E種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)200/2202次電圧(V)20,24関連資料寸法図(0.11MB)
電源トランス 1LHシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス 1LHシリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から6日以内出荷
入力100V系・ 200V系、出力24V系 端子台タイプ 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV・適用規格JIS C-6436 E種絶縁(温度上昇75 ℃以下)
絶縁種別E種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)100/1102次電圧(V)20,24関連資料寸法図(0.11MB)
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷から21日以内出荷
1次電圧(V)90/R100/1102次電圧(V)100仕様複巻、静電シールドあり形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC1.5
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
6,898税込7,588特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
1次電圧(V)R100/1102次電圧(V)R200/220/230仕様複巻、静電シールドなし形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40耐電圧(kV)AC1.5
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
4,598税込5,058
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
1次電圧(V)380/R400/420/4402次電圧(V)R100/110/115仕様複巻、静電シールドあり形状TP周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1台
当日出荷から21日以内出荷
仕様複巻、静電シールドあり周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相
電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR2シリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR2シリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
入力100V系、出力30V以下 ・ 200V系、出力24V以下 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV(一部、2次-鉄心間0.5kV)・適用規格JIS C-6436 A種絶縁(温度上昇60℃以下)
絶縁種別A種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)200/220関連資料寸法図(0.12MB)
入力200V系 出力電圧50V以下 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)入力200V系 出力電圧50V以下 電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
1次電圧(V)380/R400/440(スター結線 N(中性点)端子付)2次電圧(V)R200/220(デルタ結線)仕様複巻、静電シールドなし周波数(Hz)50/60適合規格JIS C-5310/6436絶縁抵抗(MΩ)100以上相数三相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2結線スターN付/デルタ基準電圧入力400V・出力200V
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
1次電圧(V)180/R200/220/2402次電圧(V)R200/220/240仕様複巻、静電シールドあり周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC1.5
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
絶縁種別B仕様単巻、静電シールドなし形状CDS周波数(Hz)50/60適合規格JIS C-6436温度上昇80℃以下出力電圧(V)100絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相保護装置プロテクター使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5
ハンディケース入り ステップダウントランス TOYOZUMI(トヨズミ)ハンディケース入り ステップダウントランスTOYOZUMI(トヨズミ)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
電源電圧 220V、230V~240V にて100Vの機器を使用される場合に便利です。
プラグ形状RoHS指令(10物質対応)対応
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
1次電圧(V)R200/220/2402次電圧(V)R100/110×2絶縁種別B仕様複巻、静電シールドなし形状TP周波数(Hz)50/60適合規格JIS C-5310/6436温度上昇80℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上相数三相-単相(二回路)使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
1次電圧(V)190/R200/2102次電圧(V)105/R100/0/R100/105絶縁種別B仕様複巻、静電シールドなし形状TP周波数(Hz)50/60温度上昇80℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
7,598税込8,358
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
1次電圧(V)180/R200/2202次電圧(V)200仕様複巻、静電シールドあり形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC1.5
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
5,298税込5,828
1台
当日出荷から12日以内出荷
1次電圧(V)R400(380)/440(415)仕様複巻、静電シールドあり形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2
電源トランス ノイズカットNTシリーズ200V→100V TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス ノイズカットNTシリーズ200V→100VTOYOZUMI(トヨズミ)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)2002次電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
Toyozumi 基板実装用トランス TOYOZUMI(トヨズミ)Toyozumi 基板実装用トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
定格一次電圧(V)100ac仕様JIS C-6436. 各トランスには皿ワッシャ、保護パッドとねじ、単独穴取付用のボルトとワッシャが付いています。必ず、トランスの巻線の上下にパッドを取り付け、上側のパッドの上にさらに皿ワッシャを取り付けてください。巻線を損傷する恐れがありますので、固定ボルトを締め過ぎないようにしてください。固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに接触しないようにしてください。巻線が短絡して修理不可能な損傷が発生する恐れがあります。 2×24V出力を持つタイプのトランスはVDE/SEVで認定されておりません。. 電源トランス HPシリーズ. プリント基板取付用小容量トランス ピン端子タイプ幅(mm)27取付スルーホール最高温度(℃)+40出力点数1最低温度(℃)-10最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50
ノイズ防止 トランス TOYOZUMI(トヨズミ)ノイズ防止 トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷から31日以内出荷
2次電圧(V)R100/110(100)仕様複巻、静電シールドあり形状TP周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)(P-E間)AC3、(P-S間/S-E間)AC1.5
電源トランス ノイズカットNTシリーズ100V→100V TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス ノイズカットNTシリーズ100V→100VTOYOZUMI(トヨズミ)
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷から31日以内出荷
電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)1002次電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→200V TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→200VTOYOZUMI(トヨズミ)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)2002次電圧(V)200RoHS指令(10物質対応)対応
電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→100V TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→100VTOYOZUMI(トヨズミ)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)2002次電圧(V)100仕様複巻、静電シールドあり周波数(Hz)50/60相数単相RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC3
トランス E種 単相:複巻 1次:200V系 2次:100V系 50VA TOYOZUMI(トヨズミ)トランス E種 単相:複巻 1次:200V系 2次:100V系 50VATOYOZUMI(トヨズミ)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
寸法(mm)68×81×86電流(A)【2次側】0.5電圧(V)【1次側】200-220【2次側】100-110RoHS指令(10物質対応)対応
トランス A種 単相:単巻 1次:200V系 2次:100V系 100VA 0端子共用 TOYOZUMI(トヨズミ)トランス A種 単相:単巻 1次:200V系 2次:100V系 100VA 0端子共用TOYOZUMI(トヨズミ)
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
寸法(mm)68×81×86電流(A)【2次側】1電圧(V)【1次側】200-220-240【2次側】100-115RoHS指令(10物質対応)対応
トランス E種 単相:複巻 1次:200V系 2次:100V系 200VA TOYOZUMI(トヨズミ)トランス E種 単相:複巻 1次:200V系 2次:100V系 200VATOYOZUMI(トヨズミ)
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
寸法(mm)99×92×110電流(A)【2次側】2電圧(V)【1次側】200-220【2次側】100-110RoHS指令(10物質対応)対応
トランス A種 単相:単巻 1次:200V系 2次:100V系 200VA 0端子共用 TOYOZUMI(トヨズミ)トランス A種 単相:単巻 1次:200V系 2次:100V系 200VA 0端子共用TOYOZUMI(トヨズミ)
8,698税込9,568
1個
6日以内出荷
寸法(mm)79×93×94電流(A)【2次側】2電圧(V)【1次側】200-220-240【2次側】100-115RoHS指令(10物質対応)対応
トランス A種 単相:単巻 1次:200V系 2次:100V系 300VA 0端子共用 TOYOZUMI(トヨズミ)トランス A種 単相:単巻 1次:200V系 2次:100V系 300VA 0端子共用TOYOZUMI(トヨズミ)
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
寸法(mm)88×89×101電流(A)【2次側】3電圧(V)【1次側】200-220-240【2次側】100-115RoHS指令(10物質対応)対応
トランス A種 単相:単巻 1次:200V系 2次:100V系 50VA 0端子共用 TOYOZUMI(トヨズミ)トランス A種 単相:単巻 1次:200V系 2次:100V系 50VA 0端子共用TOYOZUMI(トヨズミ)
5,598税込6,158
1個
8日以内出荷
寸法(mm)68×71×86電流(A)【2次側】0.5電圧(V)【1次側】200-220-240【2次側】100-115RoHS指令(10物質対応)対応

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

トランス