絞り込み
ブランド
  • TDK
  • WURTH ELEKTRONIK(86)
  • RS PRO(53)
  • 相原電機(45)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(43)
  • スワロー電機(30)
  • BOURNS(30)
  • 日章工業(22)
  • エスコ(20)
  • BLOCK(13)
  • 今井電機(11)
  • 東京理工舎(9)
  • 豊澄電源機器(9)
  • カシムラ(8)
  • 大阪高波(8)
  • 橋本電気(SANSUI)(7)
  • Nuvotem Talema(7)
  • 三菱電機(5)
  • 東洋技研(5)
  • OEP(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2次電圧(V)から絞り込む
ATB2012-75011-T TDK バラントランス 2 x 1.2 x 1.2mm 1.2GHz TDKATB2012-75011-T TDK バラントランス 2 x 1.2 x 1.2mm 1.2GHzTDK
329税込362
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様アンバランスインピーダンス = 75Ωバランスインピーダンス = 75Ω最大挿入損失 = 1.2dB取付タイプ = 表面実装ピンカウント = 4寸法 = 2 x 1.2 x 1.2mm高さ = 1.2mm長さ = 2mm幅 = 1.2mm最大周波数 = 1.2GHz最小周波数 = 50MHz最大動作温度 = +85℃最低動作温度 = -40℃TDKバラントランスSMD、ATBシリーズ. チップバラントランスATB3225シリーズは、低挿入損失と優れたバランスパラメータが特長です。 従来のバランより小さい筐体サイズ 周波数帯域幅は、ATB3225-75011CTが5 → 200 MHz、ATB3225-75032CTが5 → 100 MHz、ATB3225-75034CTが1 → 100 MHz RoHS指令対応 ケーブルモデム用. ATB2012シリーズはインピーダンスシステム用に開発、インピーダンス比1:1 ATB2012-50011及びATB2012E-50011Mは50 Ωインピーダンス用、ATB2012-75011及びATB2012E-75011Mは75 Ωインピーダンス用 周波数帯域幅は、ATB2012-50011が40 MHz → 860 MHz (標準IL = 1.0 dB)、ATB2012E-50011Mが400 MHz → 1.8 GHz (標準IL =1.0 dB)、ATB2012-75011が50 MHz → 1.2 GHz (標準IL = 0.8 dB)、ATB2012E-75011Mが400 MHz → 1.8 GHz (標準IL = 1.0 dB) 用途: テレビや携帯端末のチューナー(DVB-T/H、ISDB-Tなど)、STB / チューナーの出力分割器RoHS指令(10物質対応)対応

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

トランス