1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力」から絞り込む
その他(1)
Raspberry Pi 5用に最適化された公式ACアダプター Raspberry Pi財団が提供するRaspberry Pi 5に最適な公式ACアダプターです。Raspberry Pi 5は高負荷時に5A近くの電流を消費するため、5Aの出力が出せることが非常に重要です。本ACアダプターは最大27Wの出力が可能で、5.1V/5Aの他、9V/3A、12V/2.25A、15V/1.8Aの出力が可能です。複数の電圧モードに対応しているため、他のPD対応機器にも流用が可能です。ケーブルは17AWGの太めのケーブルで、電圧降下を抑制します。長さも1.2mと実用的です。電圧降下や再起動トラブルを防ぐには、このアダプターが最適です。
出力(W)【出力電力(W)】25.5 出力電圧5.1V 消費電力(無負荷時)0.1W ケーブル1.2m、17AWG、黒 入力周波数(Hz)【AC】50~60 コネクタUSB-C 効率【平均アクティブ】0.89【低負荷時(10%)】0.879 出力電流5.0A 入力電圧100~240Vac
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります