絞り込み
ケーブル長(m)
- 2(1)
ブランド
- testo(テストー)
- モノタロウ(2)
- bitstrong(ビットストロング)(21)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- FXC(4)
- KC(3)
- LINKMAN(18)
- omron(オムロン)(4)
- SUS(エスユーエス)(3)
- TDKラムダ(4)
- アイコー電子(4)
- アズワン(5)
- スイッチサイエンス(8)
- ダイヤトレンド(4)
- トキトレーディング(22)
- パトス(11)
- マキタ(3)
- メイワパーツ(5)
- ユニファイブ(7)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(7)
- 共立電子産業(16)
- ブランドをもっと見る

ACアダプタ USBケーブル付き
testo(テストー)¥9,198税込¥10,1181台62日以内出荷・外部電源用・230 V AC / 5 V DC (2 A)・マイクロUSBケーブル・測定器 (環境計測器testo 400など) の電源として使用できる、マイクロUSB搭載電源です。異なるタイプのプラグを付属しているため、外国での使用も可能です。電源(V)230 AC / 5 DC (2 A)、micro USB、for the use in USA、CA、AU、Europe、UK、CN、Koreaケーブル長(m)2
校正用アダプタ
testo(テストー)¥6,998税込¥7,6981台6日以内出荷・排ガス計に直接ホースを繋いだり、ガス校正を行う場合に使用します。適合機種320/330i/300/330LL/340/350
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
- スイッチング電源
- トランス
- 産業用ACアダプタ
- スイッチング電源関連商品
産業用ACアダプタ の新着商品
【16AWG 22AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥494¥449 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
















![テスタープラグ赤黒 GB[制御機器] テスタープラグ赤黒 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06937511-261028-02.jpg)