電源電圧 : AC100V ・ 50/60Hz。出力電圧/電流 : DC12V 500mA (無負荷時:DC12.4±5%)。スイッチング方式採用により、安定した出力電圧。出力側をリード線式にすることで、汎用的なACアダプターとして使用可能。
材質樹脂
質量(g)85
使用温度範囲(℃)-10~50
消費電力(VA)16
負荷電流(mA)500
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。