絞り込み
プラグ形状
  • 3P 60A 250V(2)
  • (引掛形)3P 60A 250V(5)
  • (引掛形)3P 60A 600V(3)
  • (引掛形)接地3P 30A 250V(1)
  • (引掛形)接地3P 60A 250V(6)
  • (引掛形)接地3P 60A 600V(4)
  • 接地3P 60A 250V(1)
定格電流(A)
  • 60
  • 15(159)
  • 20(141)
  • 30(105)
  • 50(5)
  • 100(6)
  • -(1)
定格電圧(V)
  • 250(15)
  • 600(7)
種類
  • セット品(2)
  • プラグ(9)
  • ボディ(5)
形状
  • 平刃タイプ(2)
  • 引掛タイプ(14)
  • 色ブラック(7)
ブラック
ブランド
  • アメリカン電機(10)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
アメリカン電機・Panasonic(パナソニック)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ引掛形 接地3P アメリカン電機プラグ引掛形 接地3Pアメリカン電機
8,598税込9,458
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)60タイプゴムカバー寸法B(Φmm)25
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P アメリカン電機防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3Pアメリカン電機(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)60寸法(Φmm)25
防水形プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機防水形プラグ 引掛形接地3Pアメリカン電機(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
防水形コードコネクタボディとの組み合わせで、使用時に防水仕様となる中継用器具です。
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)60寸法(Φmm)25
引掛防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)引掛防水ゴムキャップPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)60差込口形状接地3P 60A 250V引掛形タイプ圧着端子結線可否:○仕様キャップ適合電線径(Φmm)19.5~24
引掛防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)引掛防水ゴムキャップPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:○仕様キャップ
引掛防水ゴムコードコンボディ Panasonic(パナソニック)引掛防水ゴムコードコンボディPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)60差込口形状接地3P 60A 250V引掛形タイプ圧着端子結線可否:○寸法A(mm)171.5寸法B(mm)74寸法C(Φmm)24適合電線径(Φmm)19.5~24
プラグ平刃形 接地3P アメリカン電機プラグ平刃形 接地3Pアメリカン電機
4,498税込4,948
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)60差込口形状接地3P 60A 250Vタイプゴムカバー寸法A(mm)82寸法A(Φmm)74寸法B(Φmm)25寸法L(mm)115適合埋込コンセント9620N適合コードコネクタボディ-トラスコ品番442-9486
引掛形 プラグ アメリカン電機引掛形 プラグアメリカン電機
6,298税込6,928
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)60
引掛防水ゴムコードコネクター Panasonic(パナソニック)引掛防水ゴムコードコネクターPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
種類セット品形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)60タイプ多重防水弁ブラック寸法A(mm)320適合電線径(Φmm)19.5~24
防水形コードコネクタボディ 引掛形3P アメリカン電機防水形コードコネクタボディ 引掛形3Pアメリカン電機
8,398税込9,238
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数3P定格電流(A)60寸法(Φmm)22
引掛防水ゴムコードコネクター Panasonic(パナソニック)引掛防水ゴムコードコネクターPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類セット品形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250タイプ多重防水弁ブラック
プラグ平刃形 3P アメリカン電機プラグ平刃形 3Pアメリカン電機(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)60差込口形状3P 60A 250Vタイプゴムカバー寸法A(mm)82寸法A(Φmm)75寸法B(Φmm)23寸法L(mm)115適合埋込コンセント8620N適合コードコネクタボディ-トラスコ品番442-9478
プラグ引掛形 3P アメリカン電機プラグ引掛形 3Pアメリカン電機(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電流(A)60タイプゴムカバー寸法B(Φmm)22仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ適合電線(mm2)2CT/VCT14相数三相適合圧着端子R14-6電線接続方式圧着端子式
防水形プラグ 引掛形3P アメリカン電機防水形プラグ 引掛形3Pアメリカン電機
8,398税込9,238
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電流(A)60寸法(Φmm)22
3P60A引掛防水ゴムコードコンボディ Panasonic(パナソニック)3P60A引掛防水ゴムコードコンボディPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
種別コネクタボディ形状引掛ブラック種類引掛防水ゴムコードコネクタボディ定格電圧(V)250コンセント形状3P定格電流(A)60プラグ形状3P 60A 250V
T型分岐用コネクタボディ アメリカン電機T型分岐用コネクタボディアメリカン電機
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
両端に100A定格・38mm2電線の結線(送り配線)が可能で、中央部に引掛形60Aの出力コンセントがあります。 工場施設内の38mm2電源幹線に連接でき、60Aの出力コンセントを通じて14mm2電線にダウンサイジングして、各種機器へ電気を供給します。
出力電流(A)60形状引掛タイプ引掛形種類ボディ入力電流(A)100接地(入出力)接地形3P

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

電源コード/コンセント(FA)