絞り込み
定格電流(A)
  • 15(3)
定格電圧(V)
  • 125(3)
種類
  • プラグ(2)
  • ボディ(1)
形状
  • 平刃タイプ(2)
  • 引掛タイプ(2)
  • 抜止タイプ(1)
  • 色レッド
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(15)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(171)
  • 色ブルー(5)
  • 色ホワイト(48)
ブランド
  • アメリカン電機(4)
  • エイム電子(2)
  • 明工社(1)
アメリカン電機・エイム電子・明工社
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックスリム電源ケーブル C14/C13LS エイム電子ロックスリム電源ケーブル C14/C13LSエイム電子
3,198税込3,518
1本
当日出荷から8日以内出荷
抜け防止 ロック電源ケーブルは、データーセンターや医療機器など電源が抜けては困る機器において、抜け留め金具や結束バンドなどの取付作業なしに工具不要でワンタッチロックが掛かる電源ケーブルです。 電源ケーブルの脱落事故を防止 ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません 電源冗長化時のA系統とB系統の識別に最適なカラーモデル(赤/青)をラインナップ 15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が従来品よりも軽減 従来品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは従来品よりも軽減されました。
使用温度範囲(℃)-10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 250VプラグC14ケーブルHVCTF 2.0sq×3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim保持力(N)200(参考値)
医用接地プラグ 明工社医用接地プラグ明工社
1,998税込2,198
1個
当日出荷
医用jJIS適合品、外郭等も強く透明カバーにより結線部の点検が容易です
用途医用機器の電源プラグに使用定格電圧(V)125定格電流(A)15形状平刃種類プラグ適合電線(mm2)VCT・VCTF/0.75、1.25、2.0/3心RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子(丸型)0.75~1.25mm2:R1.25-4、2.0mm2:R2-4
引掛形 コードコネクタボディ(ナイロンカバー) アメリカン電機引掛形 コードコネクタボディ(ナイロンカバー)アメリカン電機
1,598税込1,758
1セット
当日出荷から12日以内出荷
電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。 ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛種類ボディ規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0電線接続方式圧着端子式、引締式
引掛形 プラグ(ナイロンカバー) アメリカン電機引掛形 プラグ(ナイロンカバー)アメリカン電機
1,298税込1,428
1セット
5日以内出荷
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。 ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛種類プラグ規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0電線接続方式圧着端子式、引締式
ロック電源ケーブル 5-15/C13LK エイム電子ロック電源ケーブル 5-15/C13LKエイム電子
2,998税込3,298
1本
7日以内出荷
抜け防止 ロック電源ケーブル 5-15P/C13LK
定格12A-125V
コードコネクタボディ (ナイロンカバー・赤色) アメリカン電機コードコネクタボディ (ナイロンカバー・赤色)アメリカン電機
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形質量(g)65.4備考ナイロンカバー極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
プラグ (ナイロンカバー・赤色) アメリカン電機プラグ (ナイロンカバー・赤色)アメリカン電機
899税込989
1個
5日以内出荷
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状平刃形質量(g)49.7備考ナイロンカバー極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

電源コード/コンセント(FA)