39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水銀キセノンランプ 200W Panasonic(パナソニック)水銀キセノンランプ 200WPanasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1台
当日出荷から32日以内出荷
コントローラヘッド間延長用ケーブル omron(オムロン)コントローラヘッド間延長用ケーブルomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
種類コントローラヘッド間延長用ケーブルケーブル長(m)2
ヘッドユニット omron(オムロン)ヘッドユニットomron(オムロン)
209,800税込230,780
1個
翌々日出荷
仕様レンズユニット:未装着種類ヘッド:標準ケーブル長(m)2ビーム径Φ2
コントローラ omron(オムロン)コントローラomron(オムロン)
419,800税込461,780
1個
翌々日出荷
仕様設定数:16バンク付属品ACアダプタ種類コントローラモデルパフォーマンスモデル
UV-LED照射器 ZUV用ラインビームレンズ omron(オムロン)UV-LED照射器 ZUV用ラインビームレンズomron(オムロン)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
UV-LED照射器 ZUV用拡散レンズ omron(オムロン)UV-LED照射器 ZUV用拡散レンズomron(オムロン)
24,980税込27,478
1個
42日以内出荷
スポット径(Φmm)12
UV-LED照射器 ZUV用サイドビューレンズ omron(オムロン)UV-LED照射器 ZUV用サイドビューレンズomron(オムロン)
55,980税込61,578
1個
42日以内出荷
UV-LED照射器 ZUV用スポットレンズ omron(オムロン)UV-LED照射器 ZUV用スポットレンズomron(オムロン)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
UV-LED照射器 ZUVシリーズ ヘッドユニット omron(オムロン)UV-LED照射器 ZUVシリーズ ヘッドユニットomron(オムロン)
319,800税込351,780
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
UV-LED照射器 omron(オムロン)UV-LED照射器omron(オムロン)
249,800税込274,780
1個
翌日出荷から41日以内出荷
UV-LED照射器 コントローラヘッド間延長用ケーブル omron(オムロン)UV-LED照射器 コントローラヘッド間延長用ケーブルomron(オムロン)
25,980税込28,578
1個
41日以内出荷
照射ファイバ Panasonic(パナソニック)照射ファイバPanasonic(パナソニック)
669,800税込736,780
1台
32日以内出荷
ファイバー Panasonic(パナソニック)ファイバーPanasonic(パナソニック)
689,800税込758,780
1台
32日以内出荷
ライトガイドファイバーユニット Panasonic(パナソニック)ライトガイドファイバーユニットPanasonic(パナソニック)
459,800税込505,780
1台
32日以内出荷
熱線カットフィルター(スポットタイプ用) Panasonic(パナソニック)熱線カットフィルター(スポットタイプ用)Panasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1台
32日以内出荷
レンズユニットAS(スポットタイプ用) Panasonic(パナソニック)レンズユニットAS(スポットタイプ用)Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
32日以内出荷
200VAC電源ケーブル Panasonic(パナソニック)200VAC電源ケーブルPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1台
32日以内出荷
仕様ANUJ6802用200VAC対応電源ケーブル規格CE
シリンドリカルレンズ Panasonic(パナソニック)シリンドリカルレンズPanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
32日以内出荷
規格CE
ロッドレンズ L=43MM Panasonic(パナソニック)ロッドレンズ L=43MMPanasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1台
32日以内出荷
規格CE
UJレンズ Panasonic(パナソニック)UJレンズPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
32日以内出荷
仕様レンズを取り付けずに使用する場合のヘッド側レンズの汚れ・キズ防止用規格CE
高出力ヘッド用サイドビューレンズ Panasonic(パナソニック)高出力ヘッド用サイドビューレンズPanasonic(パナソニック)
66,980税込73,678
1台
32日以内出荷
規格CE
接続ケーブル Panasonic(パナソニック)接続ケーブルPanasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1台
32日以内出荷
規格CE
ANUJ6180シリーズ 405nmタイプ ヘッド Panasonic(パナソニック)ANUJ6180シリーズ 405nmタイプ ヘッドPanasonic(パナソニック)
239,800税込263,780
1台
32日以内出荷
規格CE寸法(mm)Φ12×50ケーブル長(m)0.2
LED方式 AICURE LEDヘッド Panasonic(パナソニック)LED方式 AICURE LEDヘッドPanasonic(パナソニック)
239,800税込263,780
1台
32日以内出荷
規格CE寸法(mm)Φ12×50ケーブル長(m)0.2
6170シリーズ365標準ヘッド Panasonic(パナソニック)6170シリーズ365標準ヘッドPanasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1台
32日以内出荷
ケーブル長(m)1.9 コントローラにダイレクト接続(注): 標準出力ヘッドのケーブルは定長です。光源クラス3B LED製品使用温湿度範囲+5~+35、CM530~85%RH(25℃にて 結露なきこと)光源寿命20000時間(ヘッド内部 LED温度60℃の場合)(注): 保証値ではありません。
UVセンサ延長ケーブル Panasonic(パナソニック)UVセンサ延長ケーブルPanasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1台
32日以内出荷
UVセンサー Panasonic(パナソニック)UVセンサーPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
32日以内出荷
LED方式SPOT型UV照射器コントローラ Panasonic(パナソニック)LED方式SPOT型UV照射器コントローラPanasonic(パナソニック)
289,800税込318,780
1台
32日以内出荷
UVが透過しにくい樹脂・ガラスを405nmで接着してみませんか? UV硬化の用途を拡げる405nmタイプ パナソニックオリジナル 高効率レンズ採用 20,000mW/cm2クラス スマートヘッド 操作性 照射安定性 環境性&信頼性
用途アプリ集のご案内、デジタル家電、医療機器、印字・捺印、液晶、電子部品表示7セグメント表示冷却方式自然冷却(ファンなし)外部出力READY信号、エラー信号、警告出力、BUSY出力(各ヘッド毎)、+5V出力(表示灯用)操作電圧(V)ACアダプタ付属:100~240AC(±10%) 50/60Hz 60A(AC100時)使用温湿度範囲0~+35℃/30~85%RH(但し、結露しないこと)付属品ACアダプタ、キー
温度サーマル Panasonic(パナソニック)温度サーマルPanasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1台
32日以内出荷
ランプリード線(ANUP5204用) Panasonic(パナソニック)ランプリード線(ANUP5204用)Panasonic(パナソニック)
9,498税込10,448
1台
32日以内出荷
ANUP3154用細目ベルト Panasonic(パナソニック)ANUP3154用細目ベルトPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
32日以内出荷
電圧計 300V用 Panasonic(パナソニック)電圧計 300V用Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
32日以内出荷
ダイクールミラー90 標準 Panasonic(パナソニック)ダイクールミラー90 標準Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
欠品中
ダイクールフィルターセット Panasonic(パナソニック)ダイクールフィルターセットPanasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
32日以内出荷
ゴムローラー Panasonic(パナソニック)ゴムローラーPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
32日以内出荷
オイルコンデンサ Panasonic(パナソニック)オイルコンデンサPanasonic(パナソニック)
299,800税込329,780
1台
32日以内出荷
反射板 Panasonic(パナソニック)反射板Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
32日以内出荷

基板周辺工具』には他にこんなカテゴリがあります

UV-LED照射器