自動車用コネクタ AMP MCP 1.5Kシリーズ メス 1セット 4500個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥75,980税込¥83,578
1セット(4500個)
7日以内出荷
TE Connectivity MCP 1.5Kレセプタクルタイマコンタクト、単極ワイヤシールシステム(SWS)搭載単極ワイヤシールシステム(SWS)付きのMCP 1.5Kレセプタクルタイマコンタクトは、銅合金製で、スチールトップスプリングを備えています。これらのMCP 1.5Kレセプタクルコンタクトは、6 Nのかん合 / 挿抜力、1.50 x 0.60 mmのかん合部で、0.5 → 1.0 mm のワイヤサイズに対応しています。例外として、品番 ; 726-8938 726-8938 は、1.0 → 1.5 mm のワイヤサイズに対応しています。これらのMCP 1.5Kレセプタクルコンタクトは、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)コネクタシステムでも使用できます。
仕様●入数:1リール(4500個入り)●シリーズ:AMP MCP 1.5K●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅, ニッケル, ケイ素合金●結線方法:圧着●コード番号:136-2001アズワン品番65-7666-75
接続・省配線(制御機器) の新着商品
ページ: 1/ 3
D3000シリーズ用工具TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥109,978~¥99,980~
組端子台東洋技研税込¥274~¥249~
組端子台東洋技研税込¥769~¥699~