曜日別特売

J-FATシリーズリセプタクルアッセンブリ(リバースタイプ)

J-FATシリーズリセプタクルアッセンブリ(リバースタイプ) - JST(日本圧着端子製造)
極数
3
寸法A(mm)
10.16
寸法B(mm)
17.74
寸法C(mm)
29.16
キーイング
Y
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(240個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7616782603JFAT-SBYGGKS-A
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする