絞り込み
ブランド
  • BINDER(ビンダー)
  • モノタロウ(5)
  • AMPHENOL(3,840)
  • 日本モレックス(molex)(2,304)
  • RS PRO(1,873)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,737)
  • フエニックス・コンタクト(1,288)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(557)
  • ハーティング(440)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(370)
  • 七星科学研究所(358)
  • ワゴジャパン(353)
  • SAMTEC(327)
  • BULGIN(314)
  • HUBER & SUHNER(314)
  • 東洋技研(293)
  • JST(日本圧着端子製造)(292)
  • ダイヤトレンド(283)
  • WURTH ELEKTRONIK(242)
  • omron(オムロン)(216)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(204)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント 1箱 100個入BINDER(ビンダー)
209,800税込230,780
1箱(100個)
7日以内出荷
寸法については、以下の ’製品仕様を参照サブミニチュアコネクタ、オスケーブルコネクタ、M9、IP40 - シリーズ711シリーズ711、M9、オスケーブルコネクタは、ねじロック式のIP40保護等級のサブミニチュアコネクタです。 これらのM9オスケーブルコネクタは、はんだ端子式で、ケーブルハウジングにはストレインリリーフ機能が内蔵されています。
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:711●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2418アズワン品番65-7657-11
丸型コネクタ 4極 M9 ケーブルマウント BINDER(ビンダー)丸型コネクタ 4極 M9 ケーブルマウントBINDER(ビンダー)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
メスサブミニチュアケーブルコネクタ、M9、IP67 - 712 シリーズIP67 侵入保護、ねじロック、はんだ端子を備えている M9 サブミニチュアメスケーブルコネクタです。この M9 サブミニチュアメスケーブルコネクタは、ねじロック、はんだ終端、3.5 → 5 mm ケーブルアウトレットを備えています。
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:712●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-40℃●コード番号:734-5612アズワン品番65-7786-27
丸型コネクタ 3極 サブミニチュア ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)丸型コネクタ 3極 サブミニチュア ケーブルマウント 1箱 100個入BINDER(ビンダー)
149,800税込164,780
1箱(100個)
7日以内出荷
ケーブルプラグ
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:サブミニチュア●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:710●ハウジング材質:メタル●コード番号:190-2461アズワン品番65-7654-95
丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 1箱 100個入BINDER(ビンダー)
199,800税込219,780
1箱(100個)
7日以内出荷
寸法については、以下の ’製品仕様を参照サブミニチュアコネクタ、メスケーブルコネクタ、M9、IP40 - シリーズ711シリーズ711、M9、メスケーブルコネクタは、ねじロック式のIP40保護等級のサブミニチュアコネクタです。 これらのM9メスケーブルコネクタは、はんだ端子式で、ケーブルハウジングにはストレインリリーフ機能が内蔵されています。
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:711●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2424アズワン品番65-7754-25
丸型コネクタ 8極 M9 パネルマウント BINDER(ビンダー)丸型コネクタ 8極 M9 パネルマウントBINDER(ビンダー)
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
サブミニチュアコネクタ、M9、メスソケット、はんだフロント固定 - 712/702 シリーズはんだ付けフロント固定 M9 メスソケットサブミニチュアコネクタは、IP67 侵入保護に対応しています。この M9 メスソケットサブミニチュアコネクタは、ねじロック接続、はんだ終端、青銅、金めっきコンタクトを備えています。
仕様●極数:8●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:712●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-40℃●コード番号:734-5785アズワン品番65-7785-89
丸型コネクタ 3極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)丸型コネクタ 3極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入BINDER(ビンダー)
309,800税込340,780
1箱(100個)
7日以内出荷
ケーブルプラグ/ソケットプラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2450アズワン品番65-7757-70
丸型コネクタ 7極 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)丸型コネクタ 7極 ケーブルマウント 1箱 100個入BINDER(ビンダー)
759,800税込835,780
1箱(100個)
7日以内出荷
金属製ハウジングこの 712 シリーズ頑丈な金属製コネクタハウジングは、ケーブル取り付け用に設計されています。金めっきコンタクトとねじ式コネクタを採用しているので、頑丈な亜鉛めっきの減衰と信頼性の高い接触が実現します。
仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:メタル●コード番号:190-2456アズワン品番65-7761-36
丸型コネクタ 3極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)丸型コネクタ 3極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入BINDER(ビンダー)
199,800税込219,780
1箱(100個)
7日以内出荷
ケーブルプラグ/ソケットプラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2446アズワン品番65-7763-93
丸型コネクタ 7極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)丸型コネクタ 7極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入BINDER(ビンダー)
299,800税込329,780
1箱(100個)
7日以内出荷
ケーブルプラグ/ソケットプラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
丸型コネクタ 4極 M8 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)丸型コネクタ 4極 M8 ケーブルマウント 1箱 100個入BINDER(ビンダー)
249,800税込274,780
1箱(100個)
7日以内出荷
プラグ及びソケットM8 x 1、768シリーズ718シリーズに対応
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:30 V●接合型:スナップイン●接続方向:ストレート●シリーズ:768●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2479アズワン品番65-7656-30
丸型コネクタ 7極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)丸型コネクタ 7極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入BINDER(ビンダー)
399,800税込439,780
1箱(100個)
7日以内出荷
ケーブルプラグ/ソケットプラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ライトアングル●シリーズ:712●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:190-2439アズワン品番65-7770-21
丸型コネクタ 4極 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)丸型コネクタ 4極 ケーブルマウント 1箱 100個入BINDER(ビンダー)
459,800税込505,780
1箱(100個)
7日以内出荷
ケーブルプラグ/ソケットプラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:真鍮●コード番号:190-2482アズワン品番65-7759-53
丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント 1箱 100個入BINDER(ビンダー)
289,800税込318,780
1箱(100個)
7日以内出荷
M12 再配線可能なプラグ / ソケットBinder の 713 シリーズのケーブル取り付け用 M12 ユーロスタイルセンサコネクタです。この再配線可能な丸形コネクタは、不適切な接合を防止する A コーディングねじ式かん合機構を採用しています。IP67 等級の侵入保護性能を持つ 713 シリーズのコンパクトコネクタは、頑丈なコネクタソリューションを必要とする環境に最適です。M12 シングルエンドケーブルアセンブリに取り付けて、ジャンパケーブルや相互接続リードを構成できます。特長M12 プラグ / ソケット(4極、5極) センサ、DC 電源、1GBイーサネット用のAコーディング ストレート又は 90 ° ケーブルエントリ IP67 保護等級 金めっき真鍮コンタクト 内部ねじ終端 ねじ式かん合機構による確実な接続が可能 再配線可能 - 特殊工具不要 堅牢とコンパクトな設計で最大限の性能を発揮。用途713 シリーズの M12 コネクタは産業用途に最適です。一般的に、産業分野でセンサ、アクチュエータ、シリンダを接続する際に使用されています。主な用途は、次のとおりです。ファクトリオートメーション プロセス制御 産業用オートメーションと計装 業務用電子機器 食品 / 飲料 ロボット工学 輸送環境713 シリーズのコネクタは防水仕様で、IP67 保護等級に準拠しています。そのため、防塵性が高く、あらゆる方向の噴流から保護されます。洗浄などの過酷な環境に最適です。よくある質問Q :コネクタの堅牢性はどのくらいですか A :713 シリーズの M12 コネクタは、高品質のエンジニアリング素材で製造されています。耐久性と信頼性が高い製品です。 Q :コネクタの終端処理は簡単ですか A :はい、このシリーズのコンパクトコネクタにはスクリュークランプ端子が付いています。特別な工具は不要です。 Q :その他の付属品はありますか A :コネクタを使用していないときには、保護性能を強化し、IP等級を維持するためのダストキャップが用意されています。 プラグ用オスダストキャップ ; 706-7426 706-7426、; 706-7423 706-7423、; 706-7435 706-7435 ソケット用メスダストキャップ ; 706-7429 706-7429、; 706-7423 706-7423、; 706-7439 706-7439
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:250 V●接合型:ネジ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:713●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2443アズワン品番65-7718-69
丸型コネクタ 3極 サブミニチュア パネルマウント BINDER(ビンダー)丸型コネクタ 3極 サブミニチュア パネルマウントBINDER(ビンダー)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:サブミニチュア●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:3.0A●定格電圧:60 V●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:719●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Max:+70℃●コード番号:464-426アズワン品番65-7582-97
丸型コネクタ 2極 サブミニチュア ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)丸型コネクタ 2極 サブミニチュア ケーブルマウント 1箱 100個入BINDER(ビンダー)
139,800税込153,780
1箱(100個)
7日以内出荷
ケーブルプラグ
仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:サブミニチュア●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:710●ハウジング材質:メタル●コード番号:190-2460アズワン品番65-7767-97
丸型コネクタ 4極 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)丸型コネクタ 4極 ケーブルマウント 1箱 100個入BINDER(ビンダー)
189,800税込208,780
1箱(100個)
7日以内出荷
寸法については、以下の ’製品仕様を参照サブミニチュアコネクタ、オスケーブルコネクタ、M9、IP40 - シリーズ711シリーズ711、M9、オスケーブルコネクタは、ねじロック式のIP40保護等級のサブミニチュアコネクタです。 これらのM9オスケーブルコネクタは、はんだ端子式で、ケーブルハウジングにはストレインリリーフ機能が内蔵されています。
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:711●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2419アズワン品番65-7657-12
丸型コネクタ 3極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)丸型コネクタ 3極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入BINDER(ビンダー)
279,800税込307,780
1箱(100個)
7日以内出荷
ケーブルプラグ/ソケットプラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ライトアングル●シリーズ:712●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:190-2438アズワン品番65-7656-15
丸型コネクタ 7極 ミニチュア ケーブルマウント BINDER(ビンダー)丸型コネクタ 7極 ミニチュア ケーブルマウントBINDER(ビンダー)
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
プラグについては、; 例 115-2540 例 115-2540、; 129-9107 129-9107、; 274-3765 274-3765、; 308-9129 を参照してください 308-9129 を参照してくださいケーブルジャックシールドリング付き、シールド可能L:61 mm、O:18.5 mm
仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:423●表面処理:コンタクト:銀●動作温度 Max:+95℃●コード番号:274-3866アズワン品番65-7771-77
丸型コネクタ 5極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)丸型コネクタ 5極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入BINDER(ビンダー)
239,800税込263,780
1箱(100個)
7日以内出荷
ケーブルプラグ/ソケットプラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2447アズワン品番65-7654-94
丸型コネクタ 5極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)丸型コネクタ 5極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入BINDER(ビンダー)
429,800税込472,780
1箱(100個)
7日以内出荷
金属製ハウジングこの 712 シリーズ頑丈な金属製コネクタハウジングは、ケーブル取り付け用に設計されています。金めっきコンタクトとねじ式コネクタを採用しているので、頑丈な亜鉛めっきの減衰と信頼性の高い接触が実現します。
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:メタル●コード番号:190-2458アズワン品番65-7770-03
D-subコネクタ (はんだ端子) Binder メス BINDER(ビンダー)D-subコネクタ (はんだ端子) Binder メスBINDER(ビンダー)
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
シリーズ910コネクタMicro-DコネクタRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
D-subコネクタ (はんだ端子) Binder オス BINDER(ビンダー)D-subコネクタ (はんだ端子) Binder オスBINDER(ビンダー)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
シリーズ910コネクタMicro-DコネクタRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
Binder D-subコネクタ用バックシェル 910 シリーズ BINDER(ビンダー)Binder D-subコネクタ用バックシェル 910 シリーズBINDER(ビンダー)
2,990税込3,289
1個
7日以内出荷
シリーズ910
接続・省配線(制御機器)