絞り込み
ブランド
  • EDAC
  • モノタロウ(5)
  • AMPHENOL(3,843)
  • 日本モレックス(molex)(2,304)
  • RS PRO(1,881)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,743)
  • フエニックス・コンタクト(1,286)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(561)
  • ハーティング(439)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(370)
  • 七星科学研究所(359)
  • ワゴジャパン(353)
  • SAMTEC(328)
  • BULGIN(314)
  • HUBER & SUHNER(314)
  • JST(日本圧着端子製造)(293)
  • 東洋技研(290)
  • ダイヤトレンド(283)
  • WURTH ELEKTRONIK(242)
  • omron(オムロン)(216)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(204)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EDAC 圧着工具 516シリーズラック / パネルコネクタコンタクト 516-280-201 EDACEDAC 圧着工具 516シリーズラック / パネルコネクタコンタクト 516-280-201EDAC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
EDACラック及びパネルコネクタ工具.EDAC社製のこの工具シリーズは、EDAC516ラック及びパネルコネクタとの組み合わせで使用します。.このシリーズの内容:.品番:910-8428910-8428ラックアンドパネルコンタクト手動圧着工具品番:910-8421910-8421ラック及びパネルコンタクトの排出工具です。品番:910-8425910-8425ラック及びパネル圧着コンタクト挿入工具品番:910-8434910-8434ラックアンドパネル丸型ナットドライバです。品番:910-8409910-8409小型極性キーです。品番:910-8403910-8403大型極性キーです。
仕様ラチェットあり使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品516シリーズラック/パネルコネクタコンタクト
EDAC 516-230-520 カバー(カバー) EDACEDAC 516-230-520 カバー(カバー)EDAC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
EDAC516シリーズラック/パネルコネクタ用の金属製カバー.EDAC社のこれらのカバーは、516シリーズのラック/パネルコネクタ用です。この頑丈な金属製カバーはサイドエントリで、取り付けねじは付属しません。ねじは別売りです。.金属製カバー及び取り付けねじセット。セット1-パネル取り付け用、20及び120極セット2-パネル取り付け用、38極、56極、90極.このシリーズの内容:.品番:476-457476-457:標準のEDAC51620極金属製カバー品番:476-463476-463:標準のEDAC51638極金属製カバー品番:476-479476-479:標準のEDAC51656極金属製カバー品番:779-920779-920:標準のEDAC51690極金属製カバー品番:410-448410-448:標準のEDAC516120極金属製カバー品番:132-7182132-7182:20極カバー用のEDAC516取り付けねじ品番:132-7205132-7205:20極カバー用のEDAC516取り付けねじ
アクセサリタイプバックプレーンコネクタ:カバー
EDAC 角型コネクタ, オス, 20 極 ライトアングル 516-020-000-101 EDACEDAC 角型コネクタ, オス, 20 極 ライトアングル 516-020-000-101EDAC
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
ラック及びパネルプラグコネクタハウジング、ガイドピン付き.EDAC社製のケーブル取り付けラック及びパネルコネクタハウジングは、アクチュエータねじが組み込まれ、対応レセプタクルとの接続が容易です。このコネクタハウジングには、圧着、はんだ付け、ワイヤラップコンタクトをご用意しています(別売り)。
区分ピンピッチ3.81mm極数20シリーズ516定格電圧2kVac定格電流(A)8.5材質(ハウジング)DAP材質(コンタクト)りん青銅合金動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
EDAC 角型コネクタ, オス, 120 極 ライトアングル 516-120-000-101 EDACEDAC 角型コネクタ, オス, 120 極 ライトアングル 516-120-000-101EDAC
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
ラック及びパネルプラグコネクタハウジング、ガイドピン付き.EDAC社製のケーブル取り付けラック及びパネルコネクタハウジングは、アクチュエータねじが組み込まれ、対応レセプタクルとの接続が容易です。このコネクタハウジングには、圧着、はんだ付け、ワイヤラップコンタクトをご用意しています(別売り)。
区分ピンピッチ3.81mm極数120シリーズ516定格電圧2kVac定格電流(A)8.5材質(ハウジング)DAP材質(コンタクト)りん青銅合金動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
EDAC 角型コネクタ, メス, 56 極 ライトアングル 516-056-000-202 EDACEDAC 角型コネクタ, メス, 56 極 ライトアングル 516-056-000-202EDAC
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
ラック/パネルレセプタクルコネクタハウジング.EDACのケーブル取り付けラック/パネルコネクタハウジングには、対応するコネクタと接続しやすいようにかん合固定ねじが組み込まれています。このコネクタハウジング用の圧着/はんだ/ワイヤラップコンタクトは用意されていますが、別売りです。
区分ソケットピッチ3.81mm極数56シリーズ516定格電圧2kVac定格電流(A)8.5材質(ハウジング)DAP材質(コンタクト)りん青銅合金動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
EDAC 角型コネクタ, メス, 120 極 ライトアングル 516-120-000-202 EDACEDAC 角型コネクタ, メス, 120 極 ライトアングル 516-120-000-202EDAC
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
ラック/パネルレセプタクルコネクタハウジング.EDACのケーブル取り付けラック/パネルコネクタハウジングには、対応するコネクタと接続しやすいようにかん合固定ねじが組み込まれています。このコネクタハウジング用の圧着/はんだ/ワイヤラップコンタクトは用意されていますが、別売りです。
区分ソケットピッチ3.81mm極数120シリーズ516定格電圧2kVac定格電流(A)8.5材質(ハウジング)DAP材質(コンタクト)りん青銅合金動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
EDAC 引抜工具 516シリーズ 圧着 EDACEDAC 引抜工具 516シリーズ 圧着EDAC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
EDACラック及びパネルコネクタ工具.EDAC社製のこの工具シリーズは、EDAC516ラック及びパネルコネクタとの組み合わせで使用します。.このシリーズの内容:.品番:910-8428910-8428ラックアンドパネルコンタクト手動圧着工具品番:910-8421910-8421ラック及びパネルコンタクトの排出工具です。品番:910-8425910-8425ラック及びパネル圧着コンタクト挿入工具品番:910-8434910-8434ラックアンドパネル丸型ナットドライバです。品番:910-8409910-8409小型極性キーです。品番:910-8403910-8403大型極性キーです。
適合ツール抜き取り工具シリーズ516RoHS指令(10物質対応)対応
EDAC 挿入工具 516シリーズ 圧着 EDACEDAC 挿入工具 516シリーズ 圧着EDAC
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
EDACラック及びパネルコネクタ工具.EDAC社製のこの工具シリーズは、EDAC516ラック及びパネルコネクタとの組み合わせで使用します。.このシリーズの内容:.品番:910-8428910-8428ラックアンドパネルコンタクト手動圧着工具品番:910-8421910-8421ラック及びパネルコンタクトの排出工具です。品番:910-8425910-8425ラック及びパネル圧着コンタクト挿入工具品番:910-8434910-8434ラックアンドパネル丸型ナットドライバです。品番:910-8409910-8409小型極性キーです。品番:910-8403910-8403大型極性キーです。
タイプコンタクト:圧着シリーズ516RoHS指令(10物質対応)対応
EDAC 圧着工具 565シリーズコネクタコンタクト、570シリーズコネクタコンタクト 560 and 572シリーズ 565-280-210 EDACEDAC 圧着工具 565シリーズコネクタコンタクト、570シリーズコネクタコンタクト 560 and 572シリーズ 565-280-210EDAC
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
EDACIP67560/572シリーズ工具.EDACの560/572シリーズ圧着コンタクト用高品質手動圧着工具です。このラチェット式手動工具は、16→28AWGのワイヤをEDACIP67防水コネクタのピンやレセプタクルコンタクトに圧着するために使用します。冷間圧延スチール製で、ハンドルは丈夫な熱可塑樹脂カバー付きです。
仕様ラチェットありシリーズ560and572使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品565シリーズコネクタコンタクト、570シリーズコネクタコンタクト
EDAC D-subコネクタ, メス, 516-290-541 EDACEDAC D-subコネクタ, メス, 516-290-541EDAC
6,398税込7,038
1袋(100個)
7日以内出荷
EDAC516端子.これらのEDACの端子は、EDAC516シリーズコネクタハウジングと合わせて使用します。.このシリーズの内容:.品番:476-485476-485ははんだタグ端子、8.5A品番:476-491476-491はルーズ圧着端子、8.5A品番:476-508476-508はワイヤラップ端子、8.5A品番:910-6778910-6778は圧着コンタクト、8.5A
シリーズ516定格電流(A)8.5動作温度(℃)(Min)-65結線方法ワイヤラップオス・メスメス接続方向ストレート
EDAC バックプレーンコネクタ ライトアングル 516-290-591 EDACEDAC バックプレーンコネクタ ライトアングル 516-290-591EDAC
119,800税込131,780
1セット(1800個)
7日以内出荷
EDACTerminalEDAC516シリーズTerminalコンタクトは、メス圧着タイプコンタクトです。コネクタボディのコンタクトの向きはストレートで、定格電流は8.5Aです。コンタクト材質はりん青銅製で、コンタクトめっきはニッケルの上に金めっきが施されています。動作温度範囲は、-65→105℃ですEDAC516製品8.5A多極コネクタを広範囲にわたって取り揃え、安全性と信頼性が要求される幅広い用途での使用に適しています。こうした用途には、オーディオ放送、鉄道信号、石油ガス産業の制御システム、一般的な産業用/車載制御/テストシステムなどがあります。このコネクタは、マルチピンケーブルとパネル、又はケーブルとケーブルを接続する必要がある場合に適しています。この高密度システムのプラグはコネクタの固定又はフリーのいずれかを形成でき、設計者に優れた柔軟性を提供します。安全な接続を保証オス/メス両用の金属製コンタクト設計です極性成形、金属ロケータ圧着/はんだ/ワイヤラップコンタクトですコンタクトはプラグとソケットにフィットします認定ANSI/ESDS20.20:2014ですBSEN61340-5-1:2007
シリーズ516定格電流(A)8.5材質(コンタクト)りん青銅合金動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
EDAC 角型コネクタ, オス, 56 極 ライトアングル 516-056-000-321 EDACEDAC 角型コネクタ, オス, 56 極 ライトアングル 516-056-000-321EDAC
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
EDAC516ラック及びパネルコネクタ(バックシェル付き)です.EDACのこの516シリーズラック/パネルコネクタには、保護バックシェル、ガイドピン、接続ジャックねじが付属します。コネクタハウジングは、メスコンタクトとオスコンタクト(別売り)を使用するように設計されています。.このシリーズの内容:.品番:910-8383910-8383は、TOPエントリバックシェル、ガイドピン、ジャックスクリューを備えた56極ラック/パネルコネクタハウジングです品番:910-8386910-8386は、サイドエントリバックシェル、ガイドピン、及びジャックスクリューを備えた56極ラック/パネルコネクタハウジングです
区分ピンピッチ3.81mm極数56シリーズ516定格電圧2kVac定格電流(A)8.5材質(ハウジング)PC材質(コンタクト)りん青銅合金動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
EDAC D-subコネクタ, 20極, オス, 516-020-000-301 EDACEDAC D-subコネクタ, 20極, オス, 516-020-000-301EDAC
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
区分ピン極数20シリーズ516定格電流(A)8.5材質(ハウジング)ポリカーボネート動作温度(℃)(Max)+125接続方向ストレート
EDAC D-subコネクタ, 120極, オス, 516-120-000-301 EDACEDAC D-subコネクタ, 120極, オス, 516-120-000-301EDAC
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
長さ(mm)69.85幅(mm)38.74区分ピン極数120定格電流(A)8.5深さ(mm)106.55材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
EDAC D-subコネクタ, 120極, メス, 516-120-000-402 EDACEDAC D-subコネクタ, 120極, メス, 516-120-000-402EDAC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
長さ(mm)69.85幅(mm)38.74区分ソケット極数120定格電流(A)8.5深さ(mm)106.55材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
コネクタ BNC ジャック 50 Ω パネル EDACコネクタ BNC ジャック 50 Ω パネルEDAC
11,980税込13,178
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:-アズワン品番65-1620-21
TRB バルクヘッド ジャック ストレート フロント マウント ソルダー EDACTRB バルクヘッド ジャック ストレート フロント マウント ソルダーEDAC
9,698税込10,668
1個
8日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:Twinax / Triax 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:- 製品群:-アズワン品番65-1619-80
RF/同軸 トライアキシャル TRB プラグ ストレート クリンプ EDACRF/同軸 トライアキシャル TRB プラグ ストレート クリンプEDAC
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:TRC-50-1 コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:500MHzアズワン品番65-1612-72
RF/同軸 ツインAX TRB プラグ ストレート EDACRF/同軸 ツインAX TRB プラグ ストレートEDAC
11,980税込13,178
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:Twinaxial コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:TWC-78-1 TWC-124-1A コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:500MHzアズワン品番65-1618-99
RF/同軸 アダプタ TRB プラグ-TRB ジャック EDACRF/同軸 アダプタ TRB プラグ-TRB ジャックEDAC
29,980税込32,978
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 シリーズ:- 本体 スタイル:直角 アダプター 変換(From)コネクタ:TRB 同軸 種別からの変換:プラグ 変換(To)コネクタ:TRB 同軸アズワン品番65-1614-41
RF/同軸 Twinax/triax TRB プラグ R/A クリンプ EDACRF/同軸 Twinax/triax TRB プラグ R/A クリンプEDAC
33,980税込37,378
1個
23日以内出荷
仕様シリーズ:- 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:クリンプ RG ケーブル タイプ:M17/176-00002 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:ケーブルアズワン品番65-1667-15
RF/同軸 Twinax/triax TRB ジャック STR クリンプ EDACRF/同軸 Twinax/triax TRB ジャック STR クリンプEDAC
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷から23日以内出荷
RF/同軸 BNC ストレート 50 Ω クリンプ EDACRF/同軸 BNC ストレート 50 Ω クリンプEDAC
10,980税込12,078
1個
予約販売
仕様シリーズ:- コネクタ タイプ:BNC 同軸 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω RG ケーブル タイプ:RG-174 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金アズワン品番65-1666-32
RF/同軸 アダプタ BNC ジャック-TRB ジャック EDACRF/同軸 アダプタ BNC ジャック-TRB ジャックEDAC
22,980税込25,278
1個
23日以内出荷
仕様RF/同軸 アダプター BNC ジャック-TRB プラグ コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 シリーズ:- 本体 スタイル:ストレートアダプター 変換(From)コネクタ:BNC 同軸 種別からの変換:ジャック 変換(To)コネクタ:TRB 同軸 種別への変換:プラグアズワン品番65-1666-77
RF/同軸 アダプタ BNC ジャック-TRB プラグ EDACRF/同軸 アダプタ BNC ジャック-TRB プラグEDAC
29,980税込32,978
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 シリーズ:- 本体 スタイル:ストレートアダプター 変換(From)コネクタ:BNC 同軸 種別からの変換:ジャック 変換(To)コネクタ:TRB 同軸 種別への変換:プラグアズワン品番65-1667-41
RF/同軸 Twinax/triax プラグ ストレート EDACRF/同軸 Twinax/triax プラグ ストレートEDAC
6,398税込7,038
1個
8日以内出荷
仕様クリンプ シリーズ:PL75 コネクタ タイプ:Twinax / Triax 同軸 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ RG ケーブル タイプ:M17/176-00002 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金アズワン品番65-1607-20
RF 同軸 トライアキシャル ストレート ジャック EDACRF 同軸 トライアキシャル ストレート ジャックEDAC
6,298税込6,928
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1621-54
アダプタ TRB ジャック BNC プラグ ストレート EDACアダプタ TRB ジャック BNC プラグ ストレートEDAC
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:TRB 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1621-51
RF/同軸 Twinax/triax TRB ジャック STR クリンプ EDACRF/同軸 Twinax/triax TRB ジャック STR クリンプEDAC
13,980税込15,378
1個
予約販売
仕様シリーズ:- 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ RG ケーブル タイプ:M17/176-00002 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金 最大周波数:500MHzアズワン品番65-1667-56
RF/同軸 ツインAX 1553 プラグ ストレート クリンプ EDACRF/同軸 ツインAX 1553 プラグ ストレート クリンプEDAC
30,980税込34,078
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:Twinaxial コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクトアズワン品番65-1617-03
INTER-シリーズ アダプタ BNC-TRB EDACINTER-シリーズ アダプタ BNC-TRBEDAC
30,980税込34,078
1個
23日以内出荷
仕様INTER-シリーズ アダプター 有鉛プロセス互換:No ピークリフロー互換(260 C):Noアズワン品番65-1611-27
RF/同軸 ツインAX TRB プラグ ストレート クリンプ EDACRF/同軸 ツインAX TRB プラグ ストレート クリンプEDAC
8,798税込9,678
1個
23日以内出荷
仕様RF 同軸 三軸 ストレート プラグ コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:- インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- 最大周波数:- コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ取り付け方向:ケーブル 絶縁抵抗:5000MΩ-m 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 定格電圧 V DC:400Vアズワン品番65-1613-69
RF/同軸 アダプタ TRB ジャック-TRB ジャック EDACRF/同軸 アダプタ TRB ジャック-TRB ジャックEDAC
9,998税込10,998
1個
23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター インピーダンス:- コネクタ タイプ:三軸 製品群:Emerson Intra シリーズ SVHC:鉛(15-Jan-2019) 最大周波数:500MHzアズワン品番65-1610-57
RF/同軸 Twinax/triax TRB レセプタクル STR EDACRF/同軸 Twinax/triax TRB レセプタクル STREDAC
10,980税込12,078
1個
予約販売
仕様コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ取り付け方向:パネル 絶縁抵抗:5000MΩ-m 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 定格電圧 V DC:400Vアズワン品番65-1613-66
RF/同軸 Twinax/triax TRB ストレート クリンプ EDACRF/同軸 Twinax/triax TRB ストレート クリンプEDAC
5,798税込6,378
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:TWC-78-1 TWC-124-1A コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ取り付け方向:ケーブル 終端方法:クリンプアズワン品番65-1614-75
RF/同軸 Twinax/triax TRB ストレート プラグ クリンプ EDACRF/同軸 Twinax/triax TRB ストレート プラグ クリンプEDAC
5,398税込5,938
1個
8日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:TRC-50-2 TRC-75-2 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) 同軸 タイプ:9222 コネクタ取り付け方向:ケーブル 終端方法:クリンプアズワン品番65-1610-54
RF 同軸 BNC ストレート ジャック 75Ω EDACRF 同軸 BNC ストレート ジャック 75ΩEDAC
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:垂直スルーホール インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) ボディメッキ:ニッケル コネクタ取り付け方向:バルクヘッド 材質:ニッケル 最大動作周波数:4GHz 終端方法:はんだアズワン品番65-1610-53
接続・省配線(制御機器)