3極[DC300V/10A]スクリューレス端子台エスコ翌日出荷
極数3P仕様2ピース端子台サイズA:31.7mm B:17.5mm 高さ:50.5mm定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
3極[DC300V/10A] スクリューレス端子台エスコ翌日出荷
仕様総合接触抵抗 (初期値):30mΩ以下主絶縁材:ナイロン66 (UL94V-0)主絶縁材(ボタン):変性P.P.E. (UL94V-0)寸法(mm)A:31.7、B:17.5、C:33.5、D:43.5、高さ:50.5定格DC300-10A端子間ピッチ(mm)5.08使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~1.6mm (AWG26~14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2 (AWG24~14)、素線径Φ0.18mm以上アズワン品番64-2283-24標準剥き線長10絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC2000(1分間)
接続・省配線(制御機器) の新着商品
ページ: 1/ 3
組端子台東洋技研税込¥571~¥519~
組端子台東洋技研税込¥1,099~¥999~
組端子台東洋技研税込¥1,318~¥1,198~
組端子台東洋技研税込¥1,099~¥999~
組端子台東洋技研税込¥1,099~¥999~