さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(5)
  • AMPHENOL(3,845)
  • 日本モレックス(molex)(2,288)
  • RS PRO(1,909)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,731)
  • フエニックス・コンタクト(1,290)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(574)
  • ハーティング(432)
  • ワゴジャパン(353)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(345)
  • SAMTEC(329)
  • マルヤス電業
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
端子カバー マルヤス電業端子カバーマルヤス電業
490税込539
1セット(10個)
5日以内出荷
薄型プラスチックケースエリアセンサ 1セット2つ入り マルヤス電業薄型プラスチックケースエリアセンサ 1セット2つ入りマルヤス電業
31,980税込35,178
1セット(2個)
30日以内出荷
スリム型のエリアセンサです。 フレネルレンズ採用により13mmの超薄型を実現しています。 高さのある商品ラインの移送感知に。
小型光電センサ マルヤス電業小型光電センサマルヤス電業
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
小型で狭いスペースに設置可能です。 過電流保護回路、電源逆接続保護回路を内蔵しています。 製品移動ラインの製品検出に。
仕様●検出方式:限定距離反射形●検出距離(m):0.03●出力形式:NPNオープンコレクタ出力●長さ(mm):18●幅(mm):12.4●高さ(mm):32●検出物体:不透明、半透明●電源電圧:DC12-24V●消費電流:35mA以下●保護等級:IP64(IEC規格)●コード長さ:2m●表示灯:赤色LED動作表示●動作モード:ライトオン固定●感度調節固定式●CE●検出方式:限定距離反射形●材質/仕上:ケース:ABS 検出面:アクリル ブラケット:SPCC ボルト:SCM ナット:SCM●原産国:ベトナム●コード番号:207-9965アズワン品番67-5566-64
アルミケースエリアセンサ 1セット2つ入り マルヤス電業アルミケースエリアセンサ 1セット2つ入りマルヤス電業
40,980税込45,078
1セット(2個)
30日以内出荷
7mの長距離検出を実現しています。 不検知領域を最小化により、検出安定性がアップしています。 お菓子移送ライン検出に。
仕様●出力形式:NPNオープンコレクタ出力●検出距離(m):0.1~7●長さ(mm):22.6●幅(mm):28.6●高さ(mm):180●光軸幅(mm):140~940●光軸ピッチ(mm):20●光軸数(個):8●保護等級:IP65(IEC規格)●検出方式:透過形●検出物体:不透明(Φ30mm以上)●電源電圧:DC12-24V●消費電流:80mA以下●保護等級:IP65(IEC規格)●コード長さ:0.3m●自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵●CE●材質/仕上:アルミニウム●原産国:韓国●コード番号:208-0994アズワン品番67-5566-46
TMシリーズ マルヤス電業TMシリーズマルヤス電業
1,298税込1,428
1個
15日以内出荷
定格適合電線38mm2端子ねじM8×14定格通電電流(A)132RoHS指令(10物質対応)対応
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら