丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント 1袋 5個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact 終端抵抗器には、48 V dc の定格電圧があります。ポジション数 5 コーディング A - 標準 ステータスは No と表示されます 過電圧カテゴリ II 汚染度 3
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:RIF-LV-48-60 UC●コード番号:212-7275アズワン品番65-7514-76
丸型コネクタ 4極 M12 フリーハンギング 1袋 5個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact T 型分配器(片側にプラグストレート M12 接続、反対側にソケットストレート M12、3 番目の接続にソケットストレート M12 接続)。定格電圧 48 → 60 V dc で動作します。IP65 保護等級 IP67保護等級 IP68 等級の保護 動作温度: -25 → 90 ℃
仕様●極数:4●実装タイプ:フリーハンギング●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:プラグイン●シリーズ:SAC●コード番号:213-0172アズワン品番65-7517-48
接続・省配線(制御機器) の新着商品
ページ: 1/ 3
組端子台東洋技研税込¥571~¥519~
組端子台東洋技研税込¥1,099~¥999~
組端子台東洋技研税込¥1,318~¥1,198~
組端子台東洋技研税込¥1,099~¥999~
組端子台東洋技研税込¥1,099~¥999~