ヘビーデューティパワーコネクタ 4極 45.0A 1.0 kVAMPHENOL6日以内出荷
Amphenol Powerlok コネクタ PL184X-41 は、HVIL コンタクトを備えた 4 mm 2 ケーブル用の 4POS プラグです。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:45.0A●シリーズ:PL084X●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4795アズワン品番65-7670-23
ヘビーデューティパワーコネクタ 4極 40.0A 1.0 kVAMPHENOL7日以内出荷
Amphenol Powerlok コネクタ PL184X-41 は、HVIL コンタクトを備えた 4 mm 2 ケーブル用の 4POS プラグです。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:40.0A●シリーズ:PL084X●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4810アズワン品番65-7698-32
ヘビーデューティパワーコネクタ 2極 300.0A 1.0 kVAMPHENOL7日以内出荷
Amphenol Powerlok コネクタ PL182 は、70 mm 2 用 2 極ストレートケーブルプラグ、HVIL コンタクト付き。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL182●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4821アズワン品番65-7669-57
ヘビーデューティパワーコネクタ 2極 300.0A 1.0 kVAMPHENOL7日以内出荷
Amphenol Powerlok コネクタ PL182-301 は 50 mm 2 ケーブル用の 2 極ストレートケーブルプラグで、HVIL コンタクトを備えています。動作温度: -40 → +125 ℃ IP67 及び IP2X 保護クラスの自動二次ロック、500 最小かん合サイクル
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL182●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4746アズワン品番65-7668-88
ヘビーデューティパワーコネクタ 3極 300.0A 1.0 kVAMPHENOL7日以内出荷
Amphenol Powerlok コネクタ PL183 は、50 mm 2 ケーブル用の 3 極ケーブルストレートプラグで、HVIL コンタクトを備えています。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL183●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4786アズワン品番65-7669-71
ヘビーデューティパワーコネクタ 1極 300.0A 1.0 kVAMPHENOL7日以内出荷
Amphenol Powerlok コネクタ PL18 は、50 mm 2 ケーブル用の 1 極ストレートケーブルプラグで、HVIL コンタクトを備えています。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL18●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4784アズワン品番65-7547-35
ヘビーデューティパワーコネクタ 1極 300.0A 1.0 kVAMPHENOL7日以内出荷
Amphenol Powerlok コネクタ PL18 は、70 mm 2 ケーブル用の 1 極ストレートケーブルプラグで、HVIL コンタクトを備えています。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL18●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4753アズワン品番65-7671-25
ヘビーデューティパワーコネクタ 1極 300.0A 1.0 kVAMPHENOL7日以内出荷
Amphenol Powerlok コネクタ PL18 は、35 mm 2 ケーブル用の 1 極ストレートケーブルプラグで、HVIL コンタクトを備えています。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL18●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4812アズワン品番65-7669-72
ヘビーデューティパワーコネクタ 2極 60.0A 1.0 kVAMPHENOL7日以内出荷
Amphenol Powerlok コネクタ PL082X-61 は、HVIL コンタクトを備えた 10 mm 2 ケーブル用の 2 極レセプタクルです。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:60.0A●シリーズ:PL082X●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4782アズワン品番65-7670-93
ヘビーデューティパワーコネクタ 2極 300.0A 1.0 kVAMPHENOL7日以内出荷
Amphenol Powerlok コネクタ PL182-301 は、70 mm 2 ケーブル用の 2 極ストレートケーブルプラグで、HVIL コンタクトを備えています。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL182●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4757アズワン品番65-7669-99
丸型コネクタ 4極 M8 前面取り付け 1セット 10個入AMPHENOL7日以内出荷
The Amphenol Industrial M8 circular plastic panel connector has screw coupling methodIt has 4 contact pins.IP rating IP67 PCB contact termination
仕様●入数:1トレイ(10個入り)●極数:4●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0114アズワン品番65-7570-23
自動車用コネクタ ATSSシリーズ 2極 1袋 600個入AMPHENOL¥259,800税込¥285,780
1袋(600個)
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems の SpeedSplice 製品は、永続的なスプライスが必要な現場で保守可能なソリューションです。メーカーの SpeedSplice はシリコンラバー製で、環境に配慮した密閉性の高い、かん合した一対のコンタクトを備えているため、過酷な環境条件にも耐えられます。A シリーズ共通コンタクトサイズ 16 及び 12 機械加工 / 打ち抜き形成用単品又はキットとして購入可能です。サイズ 12、10-14 AWG、サイズ 16、14-20 AWG を用意 範囲: 13 → 25 A @ 250 V 動作温度範囲: -55 → +125℃ 用途 重機 農業 自動車 軍事 代替電源 その他の要求の厳しい相互接続アプリケーション
仕様●タイプ:速度スプライス Terminal●シリーズ:ATSS●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●色:赤●極数:2●直径:8.8mm●定格電流:13A●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9791アズワン品番65-7666-68
接続・省配線(制御機器) の新着商品
ページ: 1/ 3
組端子台東洋技研税込¥571~¥519~
組端子台東洋技研税込¥1,099~¥999~
組端子台東洋技研税込¥1,318~¥1,198~
組端子台東洋技研税込¥1,099~¥999~
組端子台東洋技研税込¥1,099~¥999~