コネクタ XLR RJ45 プラグ 8POS ケーブルAMPHENOL23日以内出荷
仕様コンタクト数:8 種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト メッキ:- コネクタ 本体 材質:亜鉛 合金 本体 製品群:XLRnet シリーズ SVHC:No SVHC(12-Jan-2017)アズワン品番65-1559-65
Heavy Duty Power Connector Pin Module 12AMPHENOL7日以内出荷
Amphenol Industrial オスモジュール RJ45 は 4 極です。400 V、13 A 定格、圧着終端処理済みです。温度範囲は -20 → 100 ℃ ですIP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:シリーズ C146 モジュラシステム●タイプ:RJ45モジュール●定格電流:13A●シリーズ:C146●オス/メス:オス●コード番号:229-2049アズワン品番65-7624-52
接続・省配線(制御機器) の新着商品
ページ: 1/ 3
組端子台東洋技研税込¥1,099~¥999~
端子台Panasonic(パナソニック)税込¥2,858¥2,598
丸形コネクタ多治見無線電機税込¥1,978¥1,798
組端子台東洋技研税込¥989~¥899~
組端子台東洋技研税込¥989~¥899~
組端子台東洋技研税込¥989~¥899~
組端子台東洋技研税込¥4,398¥3,998
組端子台東洋技研税込¥593~¥539~
組端子台東洋技研税込¥989~¥899~
組端子台東洋技研税込¥494~¥449~