カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)
          • コネクタ・コネクタ付ケーブル(54)
          • 端子台(11)

接続・省配線(制御機器) :「HIF3」の検索結果

FA現場のお役立ち情報
65件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス HIF3Bシリーズ 圧着 HIF3-2226SC HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス HIF3Bシリーズ 圧着 HIF3-2226SC

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥939税込¥1,033
    1箱(10個)
    当日出荷
    シリーズHIF3B最大電流(A)3動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Max)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品HIF3Bコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)15表面処理(コンタクト)金
  • ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス HIF3Bシリーズ 圧着 HIF3-2226SCA HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス HIF3Bシリーズ 圧着 HIF3-2226SCA

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥719税込¥791
    1箱(10個)
    欠品中
    シリーズHIF3B適合電線(mm2)(Max)0.3動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85適合電線サイズ(Min)26AWG、(Max)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品HIF3Bコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)15
  • HIF3FB、HIF3FCシリーズ 2.54mmピッチロープロファイルコネクタ ストレートタイプレセプタクル HIROSE(ヒロセ電機)

    HIF3FB、HIF3FCシリーズ 2.54mmピッチロープロファイルコネクタ ストレートタイプレセプタクル

    HIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC200定格電流(A)1コンタクト形状メス結線方法基板実装
  • ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 メス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-16D-2.54R HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 メス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-16D-2.54R

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    仕様ヒロセ電機 2.54 mm HIF3Bシリーズ MIL規格準拠 IDC リボンケーブルソケットコネクタ(誤挿入防止ガイドキー付). HIF3Bシリーズ 2.54 mm IDC リボンケーブルソケットコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、2列のコンタクト配列を採用しています。HIF3Bシリーズ IDC リボンケーブルソケットは、MIL規格に準拠しています(6極と10極タイプを除く)。極性ガイドと極性スロットで構成された誤挿入防止機構を備え、ストレインリリーフ付きで、UL2651 AWG#28フラットピッチ(mm)2.54極数16シリーズHIF3B定格電圧(V)最大200.0ac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 50極 2列 メス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-50D-2.54R HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 50極 2列 メス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-50D-2.54R

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    仕様HIF3シリーズ コネクタ. HIF3Bシリーズ. HIF3FBシリーズ. HIFシリーズMIL規格準拠品として開発されたリボンケーブル用コネクタ 適合電線は ;UL2651>AWG#28フラットケーブル(7//0.127mm). ピンヘッダーは基板間実装高9.2mmとロープロ タイプ ピンヘッダー 完全なフラックス上がり防止対策を施していますピッチ(mm)2.54極数50シリーズHIF3B定格電圧(V)最大200.0ac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス HIF3シリーズ 圧着 HIF3-2226SCC HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス HIF3シリーズ 圧着 HIF3-2226SCC

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    シリーズHIF3材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品HIF3シリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)15表面処理(コンタクト)金
  • ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス HIF3Bシリーズ 圧着 HIF3-2022SC HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス HIF3Bシリーズ 圧着 HIF3-2022SC

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥939税込¥1,033
    1箱(10個)
    欠品中
    シリーズHIF3B動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85適合電線サイズ(Min)22AWG、(Max)20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品HIF3Bコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)15
  • HIF3FB、HIF3FCシリーズ 2.64mmピッチロープロファイルコネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    HIF3FB、HIF3FCシリーズ 2.64mmピッチロープロファイルコネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥369~税込¥406~
    1個ほか
    3日以内出荷から52日以内出荷
    形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC200定格電流(A)1極性キー溝左右各1つコンタクト形状メス結線方法基板実装
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 HIF3BA-26PA-2.54DSA(63) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 HIF3BA-26PA-2.54DSA(63)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(5個)
    当日出荷
    ピッチ(mm)2.54極数26シリーズHIF3B行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 HIF3BA-26PA-2.54DS(63) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 HIF3BA-26PA-2.54DS(63)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(5個)
    当日出荷
    ピッチ(mm)2.54極数26シリーズHIF3B行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 HIF3FC-10PA-2.54DSA(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 HIF3FC-10PA-2.54DSA(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12.ピッチ(mm)2.54極数10シリーズHIF3FC定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 HIF3FC-14PA-2.54DSA(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 HIF3FC-14PA-2.54DSA(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥789税込¥868
    1箱(2個)
    当日出荷
    仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12.ピッチ(mm)2.54極数14シリーズHIF3FC定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 HIF3BA-40PA-2.54DS(63) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 HIF3BA-40PA-2.54DS(63)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ピッチ(mm)2.54極数40シリーズHIF3B行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 HIF3BA-20PA-2.54DSA(63) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 HIF3BA-20PA-2.54DSA(63)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(5個)
    当日出荷
    ピッチ(mm)2.54極数20シリーズHIF3B行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 HIF3BA-16PA-2.54DSA(63) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 HIF3BA-16PA-2.54DSA(63)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(5個)
    当日出荷
    ピッチ(mm)2.54極数16シリーズHIF3B行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 HIF3BA-50PA-2.54DSA(63) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 HIF3BA-50PA-2.54DSA(63)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ピッチ(mm)2.54極数50シリーズHIF3B行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 64極 2.54mm 2列 HIF3BA-64PA-2.54DS(63) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 64極 2.54mm 2列 HIF3BA-64PA-2.54DS(63)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様ヒロセ HIF3Bシリーズ2.54 mm MIL規格4ウォールシュラウドライトアングル基板ヘッダ. HIF3B シリーズ 2.54 mm 4 壁面シュラウド付きライトアングル取り付け基板接続用ヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。この HIF3B シリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダコネクタは、MIL 規格準拠、極性スロット、極性キー取り付け部(構成の詳細については、メーカーのデータシートを確認)、取り出しラッチを備えています。ピッチ(mm)2.54極数64シリーズHIF3B定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 HIF3FC-40PA-2.54DSA(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 HIF3FC-40PA-2.54DSA(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12.ピッチ(mm)2.54極数40シリーズHIF3FC定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 34極 2列 オス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-34PD-2.54R-MC HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 34極 2列 オス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-34PD-2.54R-MC

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    6日以内出荷
    仕様ヒロセ電機 2.54 mm HIF3Bシリーズ インラインIDCリボンケーブルプラグコネクタ. HIF3Bシリーズ2.54 mmインラインケーブル取り付けIDCリボンケーブルプラグコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、2列の金めっきコンタクトを備えています。このHIF3BシリーズインラインIDCリボンケーブルプラグコネクタには、極性スロット(構成の詳細については、メーカーのデータシートを確認してください)、イジェクトラッチがあり、UL2651 AWG28フラットケーブルで使用します。通常、この Hピッチ(mm)2.54極数34シリーズHIF3B定格電圧(V)最大200.0ac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 60極 2列 メス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-60D-2.54R HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 60極 2列 メス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-60D-2.54R

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様HIF3シリーズ コネクタ. HIF3Bシリーズ. HIF3FBシリーズ. HIFシリーズMIL規格準拠品として開発されたリボンケーブル用コネクタ 適合電線は ;UL2651>AWG#28フラットケーブル(7//0.127mm). ピンヘッダーは基板間実装高9.2mmとロープロ タイプ ピンヘッダー 完全なフラックス上がり防止対策を施していますピッチ(mm)2.54極数60シリーズHIF3B定格電圧(V)最大200.0ac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 オス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-20PA-2.54WB(63) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 オス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-20PA-2.54WB(63)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様リボンケーブルコネクタ誤挿入防止機構 対応ケーブル: UL2651 AWG #28フラットケーブルピッチ(mm)2.54極数20シリーズHIF3B定格電圧(V)650.0ac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 26極 2列 オス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-26PA-2.54WB(63) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 26極 2列 オス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-26PA-2.54WB(63)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様リボンケーブルコネクタ誤挿入防止機構 対応ケーブル: UL2651 AWG #28フラットケーブルピッチ(mm)2.54極数26シリーズHIF3B定格電圧(V)650.0ac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 30極 2列 オス, HIF3Bシリーズ, HIF3CA-30PA-2.54DSA(63) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 30極 2列 オス, HIF3Bシリーズ, HIF3CA-30PA-2.54DSA(63)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥819税込¥901
    1個
    7日以内出荷
    仕様リボンケーブルコネクタ誤挿入防止機構 対応ケーブル: UL2651 AWG #28フラットケーブルピッチ(mm)2.54極数30シリーズHIF3B定格電圧(V)650.0ac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 HIF3FC-16PA-2.54DS(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 HIF3FC-16PA-2.54DS(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥939税込¥1,033
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54極数16シリーズHIF3FC定格電圧(V)最大200.0行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号3FCシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 HIF3H-50PB-2.54DSA(61) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 HIF3H-50PB-2.54DSA(61)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    仕様ヒロセ電機 HIF3Hシリーズ 2.54 mm 基板対基板ピンヘッダ. HIF3FH シリーズ 2.54 mmシュラウド付き基板対基板ピンヘッダコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。この HIF3FH シリーズ基板対基板ピンヘッダには、ライトアングルまたは垂直基板実装タイプがあり、ワイヤラップ終端タイプも用意されています(品番 ; 896-1130 896-1130 を確認してください)。 この HIF3F 基板対基板用ヘッダの主な用途には、コンピュータ、ピッチ(mm)2.54極数50シリーズHIF3H定格電圧(V)300→0定格電流(A)3行数2結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 HIF3FC-20PA-2.54DS(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 HIF3FC-20PA-2.54DS(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥929税込¥1,022
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54極数20シリーズHIF3FC定格電圧(V)最大200.0行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号3FCシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 HIF3FC-50PA-2.54DS(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 HIF3FC-50PA-2.54DS(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54極数50シリーズHIF3FC定格電圧(V)最大200.0行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号3FCシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 HIF3FC-26PA-2.54DSA(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 HIF3FC-26PA-2.54DSA(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥539税込¥593
    1個
    6日以内出荷
    仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12.ピッチ(mm)2.54極数26シリーズHIF3FC定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 HIF3FC-34PA-2.54DSA(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 HIF3FC-34PA-2.54DSA(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥699税込¥769
    1個
    6日以内出荷
    仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12.ピッチ(mm)2.54極数34シリーズHIF3FC定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 HIF3FC-16PA-2.54DSA(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 HIF3FC-16PA-2.54DSA(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥459税込¥505
    1個
    6日以内出荷
    仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12.ピッチ(mm)2.54極数16シリーズHIF3FC定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 HIF3FC-50PA-2.54DSA(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 HIF3FC-50PA-2.54DSA(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12.ピッチ(mm)2.54極数50シリーズHIF3FC定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 HIF3BA-50PA-2.54DS(63) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 HIF3BA-50PA-2.54DS(63)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥899税込¥989
    1個
    8日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54極数50シリーズHIF3B行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 HIF3Fシリーズ ストレート スルーホール PCBヘッダ, 20極, 2.54mmピッチ, 2列, シールド HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 HIF3Fシリーズ ストレート スルーホール PCBヘッダ, 20極, 2.54mmピッチ, 2列, シールド

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥739税込¥813
    1個
    8日以内出荷
    仕様ヒロセ電機HIF3Fシリーズ2.54 mmシュラウド基板ピンヘッダ. HIF3Fシリーズ2.54 mm垂直 / ライトアングル基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、コンタクト部分に金めっきが施されています。 このHIF3Fシリーズ2.54 mm基板ボックススタイルシュラウドヘッダは、誤挿入防止のためのラッチホルダ、極性キー、及び溝付きハウジング設計となっており、HIF3Bシリーズに対応します。 このHIF3Fシュラウド基板ピンヘッダの主な用途には、コンピュータ、端末機器、Pピッチ(mm)2.54極数20シリーズHIF3F定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 HIF3F-20PA-2.54DS(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 HIF3F-20PA-2.54DS(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥659税込¥725
    1個
    8日以内出荷
    仕様ヒロセ電機HIF3Fシリーズ2.54 mmシュラウド基板ピンヘッダ. HIF3Fシリーズ2.54 mm垂直 / ライトアングル基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、コンタクト部分に金めっきが施されています。 このHIF3Fシリーズ2.54 mm基板ボックススタイルシュラウドヘッダは、誤挿入防止のためのラッチホルダ、極性キー、及び溝付きハウジング設計となっており、HIF3Bシリーズに対応します。 このHIF3Fシュラウド基板ピンヘッダの主な用途には、コンピュータ、端末機器、Pピッチ(mm)2.54極数20シリーズHIF3F定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 HIF3FC-34PA-2.54DS(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 HIF3FC-34PA-2.54DS(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥619税込¥681
    1個
    8日以内出荷
    仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12.ピッチ(mm)2.54極数34シリーズHIF3FC定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 HIF3FC-26PA-2.54DS(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 HIF3FC-26PA-2.54DS(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥499税込¥549
    1箱(2個)
    8日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54極数26シリーズHIF3FC定格電圧(V)最大200.0行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号3FCシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 HIF3BA-10PA-2.54DS(63) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 HIF3BA-10PA-2.54DS(63)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(5個)
    8日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54極数10シリーズHIF3B行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列 HIF3BA-30PA-2.54DSA(63) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列 HIF3BA-30PA-2.54DSA(63)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱(5個)
    8日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54極数30シリーズHIF3B行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタ ショートピン HIROSE(ヒロセ電機)

    A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタ ショートピン

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥33税込¥36
    1個
    当日出荷
    形状ストレート色黒(ハウジング)種類角型ピッチ(mm)2.54(実装・開口部)極数2定格電圧(V)AC200耐電圧650V(MAX)列数1(嵌合部)定格電流(A)3コネクタ形状ショートピン本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)4.9×6.7×2.5挿抜耐久100回接点部金めっきコンタクト形状オス
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    仕様ヒロセ電機 HIF3Hシリーズ 2.54 mm 基板対基板ピンヘッダ. HIF3FH シリーズ 2.54 mmシュラウド付き基板対基板ピンヘッダコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。この HIF3FH シリーズ基板対基板ソケットは、誤挿入防止用の極性ガイドを備えています( 10 コンタクトタイプは除く)。この HIF3F 低プロファイルシュラウド付き基板用ヘッダは、コンピュータ、端末機械、電子機器、OA機器などの用途に使われています。タイプ基板対基板ピッチ(mm)2.54極数26シリーズHIF3H定格電圧(V)300定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
接続・省配線(制御機器)