Push-in式端子台

Push-in式端子台 - フェニックス・コンタクトPush-in式端子台 - フェニックス・コンタクト

Push-in式端子台

幅(mm)
【終端板】2.2
色
グレー
取付
NS 35/7,5、 NS 35/15
奥行(mm)
35.3(NS 35/7、5:36.8、NS 35/15:44.3)
定格電圧
800V
定格電流(A)
24
接続方式
プッシュイン式
断面積(mm2)
0.14~4【接続】2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
5.2
内容量
1箱(50個)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
接続台数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PT 2,5-QUATTRO 0529142705291427PT 2,5-QUATTRO72.24
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
PT 2,5 0529147005291470PT 2,548.62
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
05291452PT 2,5-TWIN60.43
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする