絞り込み
定格電流(A)
- 3.2
- 0.1(30)
- 0.5(64)
- 1(80)
- 2(79)
- 3(78)
- 4(54)
- 5(94)
- 6(42)
- 6.3(26)
- 10(145)
- 15(72)
- 16(31)
- 20(89)
- 25(36)
- 30(79)
- 32(27)
- 40(78)
- 50(42)
- 100(37)
- 200(28)
- 定格電流(A)をもっと見る
定格電圧(V)
- AC48(1)
- AC250(1)
- AC/DC48(1)
- AC/DC125(2)
- AC/DC250(1)
- DC30(1)
- DC48(1)
リード線
- 無(6)
取付方式
- 基板用取付(1)
ブランド
- LITTELFUSE(1)
- 大東通信機(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応

警報用SDPヒューズ
大東通信機(1件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズです。用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。色黒質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC125V)、50(DC150V)リード線無サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格200%2分以内
警報用GPヒューズ
大東通信機¥389税込¥4281個当日出荷色深緑質量(g)6使用温度範囲(℃)5A以下/-20~70、7.5A以上/-20~50定格電圧(V)250保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×11.5×20.5通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
警報用HPヒューズ
大東通信機¥429税込¥4721個当日出荷から5日以内出荷色深緑質量(g)4使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下)保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)1500(AC/SC250V) 、10000(AC125V)リード線無サイズ(mm)30.3×8×20通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
マイクロヒューズホルダ
大東通信機¥109税込¥1201個当日出荷から10日以内出荷色黒種類ヒューズホルダ取付方式基板用取付接続方法プリント基板取付絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)接触抵抗(mΩ)10(5VDC 100mA)リード線無RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse リセッタブルヒューズ 3.2A 30V dc 1.6A
LITTELFUSE¥729税込¥8021袋(10個)翌々日出荷仕様動作時間 = 8s保持電流 = 1.6A電流 Max = 100 A長さ = 8.9mm高さ = 15.2mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.03Ω最大抵抗 = 110mΩ電力損失 = 0.9Wリード方向 = ラジアルPolySwitch RUEF、RGEFシリーズ定格電圧(V)30dc定格電流(A)3.2RoHS指令(10物質対応)対応