絞り込み
定格電流(A)
  • 0.25(1)
  • 3(3)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 7.5(1)
  • 10(2)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 60(1)
  • その他(1)
定格電圧(V)
  • 32
  • 30(17)
  • AC125(135)
  • AC250(368)
  • AC400(12)
  • AC500(60)
  • AC550(14)
  • AC600(35)
  • AC690(33)
  • AC1000(22)
  • AC7200(9)
  • AC/DC125(17)
  • AC/DC250(9)
  • AC/DC600(9)
  • DC30(8)
  • DC32(62)
  • DC60(19)
  • DC63(9)
  • DC80(9)
  • DC250(11)
リード線
  • 有(2)
  • 無(12)
取付方式
  • 中継取付(1)
ブランド
  • COOPER BUSSMANN(1)
  • LITTELFUSE(5)
  • RS PRO(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 15A, 青, 32V RS PRO

    RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 15A, 青, 32V

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 15Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = 青幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)15リード線無サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 20A, 黄, 32V RS PRO

    RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 20A, 黄, 32V

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 20Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = 黄幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)20リード線無サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 10A, 赤, 32V RS PRO

    RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 10A, 赤, 32V

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 10Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = 赤幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)10サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • MAHC0001ZXJ LITTELFUSE

    MAHC0001ZXJ

    LITTELFUSE
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式中継取付定格電圧(V)32定格電流(A)60リード線有RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) ガラス管ヒューズ 14A (速断型) COOPER BUSSMANN

    Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) ガラス管ヒューズ 14A (速断型)

    COOPER BUSSMANN
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様定格電流 = 14A定格電圧 = 32V溶断速度 = Fヒューズサイズ = 6.3 x 25mm直径 = 6.3mm全長 = 27mm本体材質 = ガラス種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)14リード線無サイズ(mm)Φ6.3×27RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ インラインヒューズホルダ LITTELFUSE

    リテルヒューズ インラインヒューズホルダ

    LITTELFUSE
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    種類ヒューズホルダRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 5A, タン, 32V RS PRO

    RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 5A, タン, 32V

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様定格電流 = 5Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = タン幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)5リード線無サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 7.5A, 茶, 32V RS PRO

    RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 7.5A, 茶, 32V

    RS PRO
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様定格電流 = 7.5Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = 茶幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)7.5リード線無サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 30A, 緑, 32V RS PRO

    RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 30A, 緑, 32V

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 30Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = 緑幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)30リード線無サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 10A, 赤, 32V RS PRO

    RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 10A, 赤, 32V

    RS PRO
    ¥359税込¥395
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様定格電流 = 10Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小定格電圧 = 32Vカラー = 赤幅 = 3.8mm高さ = 16.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ミニブレードヒューズ. MIN / ATMヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)10リード線無サイズ(mm)3.8×16.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 3A, 32V 0468003.NR LITTELFUSE

    Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 3A, 32V 0468003.NR

    LITTELFUSE
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Littelfuse 468. Littelfuse 468 シリーズは、コンパクトな薄膜が特長のタイムラグタイプヒューズです。ハンドヘルド携帯電子デバイスなどのスペースが限られた用途で使用される回路の二次保護に設計されています。
    仕様溶断速度 = F本体材質 = エポキシ基板本体長さ = 3.18mm本体幅 = 1.52mm本体高さ = 0.58mm遮断容量最大電圧 R = 50 A@ 32 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃寸法 = 3.18 x 1.52 x 0.58mm定格電圧(V)32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 250mA, 32V 0467.250NR LITTELFUSE

    Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 250mA, 32V 0467.250NR

    LITTELFUSE
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Littelfuse 467シリーズ. Littelfuse 467シリーズは、超小型の表面実装ヒューズで速断型保護を行います。 薄膜のデバイスは、スペースが最優先に考慮される携帯型の電子機器に対して設計されています。. 保護用途: 携帯電話。 バッテリパック。 デジタルカメラ。 ハードディスクドライブ。
    仕様溶断速度 = F本体材質 = スズコーティング銅本体長さ = 1.6mm本体幅 = 0.813mm本体高さ = 0.305mm遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 32 V ac/dc動作温度 Min = -55℃シリーズ = 467℃抵抗 = 545mΩ定格電圧(V)32定格電流(A)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 車 ヒューズ RS PRO

    RS PRO 車 ヒューズ

    RS PRO
    ¥349~税込¥384~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    種類車載用ヒューズ定格電圧(V)32リード線無RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 4A, ピンク, 32V RS PRO

    RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 4A, ピンク, 32V

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様定格電流 = 4Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = ピンク幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)4リード線無サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 3A, バイオレット, 32V RS PRO

    RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 3A, バイオレット, 32V

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 3Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = バイオレット幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)3リード線無サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 3A, バイオレット, 32V RS PRO

    RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 3A, バイオレット, 32V

    RS PRO
    ¥399税込¥439
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電流 = 3Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小定格電圧 = 32Vカラー = バイオレット幅 = 3.8mm高さ = 16.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ミニブレードヒューズ. MIN / ATMヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)3リード線無サイズ(mm)3.8×16.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 5A, タン, 32V RS PRO

    RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 5A, タン, 32V

    RS PRO
    ¥399税込¥439
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電流 = 5Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小定格電圧 = 32Vカラー = タン幅 = 3.8mm高さ = 16.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ミニブレードヒューズ. MIN / ATMヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)5リード線無サイズ(mm)3.8×16.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 30A, 緑, 32V RS PRO

    RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 30A, 緑, 32V

    RS PRO
    ¥529税込¥582
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電流 = 30Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小定格電圧 = 32Vカラー = 緑幅 = 3.8mm高さ = 16.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ミニブレードヒューズ. MIN / ATMヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)30サイズ(mm)3.8×16.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0FHA0001ZXJ LITTELFUSE

    0FHA0001ZXJ

    LITTELFUSE
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    種類ヒューズホルダ定格電圧(V)32(最大)定格電流(A)20(最大)RoHS指令(10物質対応)対応

『遮断』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズ