絞り込み
定格電流(A)
- 30(1)
- 425(1)
定格電圧(V)
- AC80
- 30(17)
- 32(19)
- AC125(135)
- AC250(368)
- AC400(12)
- AC500(60)
- AC550(14)
- AC600(35)
- AC690(33)
- AC1000(22)
- AC7200(9)
- AC/DC125(17)
- AC/DC250(9)
- AC/DC600(9)
- DC30(8)
- DC32(62)
- DC60(19)
- DC63(9)
- DC80(9)
- DC250(11)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- LITTELFUSE(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

ベース取り付けヒューズホルダ Littelfuse 425A, 80V dc
LITTELFUSE¥6,098税込¥6,7081個翌々日出荷ヘビーデューティヒューズベース. 動作範囲: 50 A → 425 A @ 80 V dc (最大) ヘビーデューティヒューズベースによって素早く固定します仕様ヒューズホルダタイプ = ベース取り付けヒューズサイズ = 62mmコンタクト材質 = 鍛錬用合金定格電圧(V)AC80定格電流(A)425RoHS指令(10物質対応)対応
基板取り付けヒューズホルダ Littelfuse 30A, 80V
LITTELFUSE¥879税込¥9671個翌々日出荷FLR 基板実装ヒューズホルダ. 一般的な車載タイプのブレードヒューズで最大電流 30 AのATOヒューズを取り付ける用途に最適です。 低抵抗のヘビーデューティリーフスプリングコンタクト スピゴット付きはんだピン 8 本により卓越した剛性と、ヒューズの断熱運転が可能な優れた熱伝導を実現仕様コンタクト材質 = 銀メッキ-銅合金定格電圧(V)AC80定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
基板取り付けヒューズホルダ Littelfuse, 80V dc
LITTELFUSE¥939税込¥1,0331個7日以内出荷FLR 基板実装ヒューズホルダ. 一般的な車載タイプのブレードヒューズで最大電流 30 AのATOヒューズを取り付ける用途に最適です。 低抵抗のヘビーデューティリーフスプリングコンタクト スピゴット付きはんだピン 8 本により卓越した剛性と、ヒューズの断熱運転が可能な優れた熱伝導を実現仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装定格電圧(V)AC80RoHS指令(10物質対応)対応