絞り込み
ブランド
  • RS PRO(14)
  • LITTELFUSE(11)
  • COOPER BUSSMANN(6)
  • ETI[制御機器](6)
  • SIEMENS(5)
  • Mersen(5)
  • Socomec(4)
  • キムデン(4)
  • 富士電機(3)
  • SCHURTER(3)
  • SIBA(2)
  • ABB(1)
  • legrand(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
  • 宇都宮電機製作所(1)
定格電流(A)
  • 1(9)
  • 2(5)
  • 4(9)
  • 6(10)
  • 10(15)
  • 16(9)
  • 20(8)
  • 25(10)
  • 32(7)
  • 35(5)
  • 40(7)
  • 50(7)
  • 63(8)
  • 80(6)
  • 100(6)
  • 125(6)
  • 160(5)
  • 200(5)
  • 400(6)
  • 500(5)
定格電圧(V)
  • AC500
  • 30(17)
  • 32(19)
  • AC125(138)
  • AC250(394)
  • AC400(13)
  • AC550(16)
  • AC600(44)
  • AC660(8)
  • AC690(36)
  • AC1000(25)
  • AC7200(10)
  • AC/DC125(21)
  • AC/DC250(9)
  • AC/DC600(9)
  • DC32(64)
  • DC60(22)
  • DC63(9)
  • DC80(9)
  • DC250(10)
リード線
  • (36)
遮断電流(A)
  • 100(1)
  • 1500(15)
  • 5000(5)
  • 8000(2)
  • 10000(11)
  • 20000(1)
  • 35000(1)
  • 50000(7)
  • 100000(1)
  • 120000(2)
  • 200000(1)
取付方式
  • DINレール取付(3)
  • その他(1)
  • 表面実装(2)
DINレール取付・その他・表面実装
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
筒形ヒューズ 富士電機筒形ヒューズ富士電機(8件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から51日以内出荷
電圧(V)AC500種類管型ヒューズ定格電圧(V)500ACリード線
ヒューズ 富士電機ヒューズ富士電機(4件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から71日以内出荷
リテルヒューズ セラミック管ヒューズ  (タイムラグ) LITTELFUSEリテルヒューズ セラミック管ヒューズ (タイムラグ)LITTELFUSE(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) セラミック管ヒューズ COOPER BUSSMANNEaton / Bussmann (イートン/バスマン) セラミック管ヒューズCOOPER BUSSMANN
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズリード線
リテルヒューズ管ヒューズ 3.15A 5 x 20mm 400 V dc, 500V ac (タイムラグ) 04773.15MXP LITTELFUSEリテルヒューズ管ヒューズ 3.15A 5 x 20mm 400 V dc, 500V ac (タイムラグ) 04773.15MXPLITTELFUSE
1,298税込1,428
1袋(5個)
当日出荷
Eaton Bussmann シリーズ耐サージ型( ) HBC セラミックボディ、 x 20 mm. Eaton Bussmann 耐サージセラミックカートリッジヒューズは、電気機器の損傷を防止するように設計されています。これらのヒューズでは、電流がヒューズの定格に達するまで電流を流し、ヒューズが飛んで電気の流れを止めます。このシリーズのセラミックカートリッジヒューズは、 x 20 mm 、定格速度 です。 なぜセラミックカートリッジヒューズを選択するのですか セラミックとガラスカートリッジのヒューズの特性は同等です。セラミックカートリッジのヒューズの容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用できます。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。基板及びパネル保護で広く使用されており、対応する x 20 mm ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズの定格速度は「T」です。つまり、遅断型ヒューズで、耐サージヒューズと呼ばれることもあります。短時間であれば、短絡せずに高レベルの電流を許容できます。したがって、突然電流が変動しても、このヒューズがすぐに溶断することはありません。この製品は、瞬間的に高電流を流す必要のある用途に適しています。 電圧はどのくらいですか これらのカートリッジヒューズの定格電流は 0.5 12 で、システム定格電圧が 250 ac の用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破断せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 カートリッジヒューズは、どのような用途に使用されますか? 過電流によって生じる大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = セラミックシリーズ = 477ヒューズ規格 = IEC60127-2定格電圧(V)400dc/500ac定格電流(A)3.15RoHS指令(10物質対応)対応
Legrand 管ヒューズ legrandLegrand 管ヒューズlegrand
4,198税込4,618
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
容量(高ラプチャー容量)あり種類管型ヒューズシリーズ0 130定格電圧(V)500遮断電流(A)100000(@500V)サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応インジケータなしアプリケーション(カテゴリ)aM
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 6.3A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 6.3A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V acRS PRO
2,598税込2,858
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 6.3A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)6.3遮断電流(A)1500リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 630mA 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 630mA 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V acRS PRO
2,398税込2,638
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 630mA定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)0.63遮断電流(A)(最大)1500リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
セロライトヒューズ 宇都宮電機製作所セロライトヒューズ宇都宮電機製作所
10,980税込12,078
1セット(10本)
当日出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
管ヒューズ 4A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入 Socomec管ヒューズ 4A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入Socomec
2,898税込3,188
1袋(10個)
欠品中
10 x 38タイプgGSOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、
仕様ストライカーなし規格IEC60269-1 、IEC60269-2定格電圧(V)AC5001袋入数(個)10定格電流(A)4コード122-5263アズワン品番65-8065-47カテゴリーgGヒューズ(mm)10×38
ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流  DII, 500V ac ETI[制御機器]ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DII, 500V acETI[制御機器]
979税込1,077
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC遮断電流(A)50000(@500VAC)リード線ボトルヒューズサイズDII仕様IEC269、VDE0636、DIN49522準拠. D-Fuse (DIAZED)タイプgL/gG.アプリケーション(カテゴリ)gG/gLスレッドサイズE27材質(本体)セラミック
Siemens ヒューズリンク SIEMENSSiemens ヒューズリンクSIEMENS
2,198税込2,418
1袋(3個)
当日出荷から7日以内出荷
種類その他ヒューズ相対湿度5~95%(結露なし)
管ヒューズ 10A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入 Socomec管ヒューズ 10A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入Socomec
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷
10 x 38タイプgGSOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
仕様ストライカーなし規格IEC60269-1 、IEC60269-2定格電圧(V)AC5001袋入数(個)10定格電流(A)10コード122-5265アズワン品番65-8052-24カテゴリーgGヒューズ(mm)10×38
管ヒューズ 16A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入 Socomec管ヒューズ 16A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入Socomec
3,198税込3,518
1袋(10個)
当日出荷
10 x 38タイプgGSOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
仕様ストライカーなし規格IEC60269-1 、IEC60269-2定格電圧(V)AC5001袋入数(個)10定格電流(A)16コード122-5266アズワン品番65-8065-86カテゴリーgGヒューズ(mm)10×38
レール取り付けヒューズホルダ Mersen 32A, 500V ac Mersenレール取り付けヒューズホルダ Mersen 32A, 500V acMersen
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:32A●定格電圧:500V ac●極数:1●インジケータ付:なし●CCRタイプ超小型ヒューズホルダ. 小型ヒューズホルダは、IP20に準拠した指安全保護を実現し、非常にコンパクトな設計でDINレール取り付けに対応しています。 モータ、トランス、低電圧配電などを保護するための、500 V ac以下のあらゆる回路に最適です。. DINレール取り付け 難燃性素材のテスト済みグローワイヤです。種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)500AC定格電流(A)32適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 16A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 16A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V acRS PRO
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 16A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)16遮断電流(A)1500リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 12.5A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 12.5A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V acRS PRO
4,998税込5,498
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 12.5A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)12.5遮断電流(A)1500リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (速断型) 1A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (速断型) 1A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V acRS PRO
2,398税込2,638
1袋(10個)
3日以内出荷
仕様定格電流 = 1A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Fヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 20 kA @ 500 V dc、50 kA @ 500 V acインジケータ付 = Nサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13セラミックボディヒューズ、6.3 x 32 mm. 多種多様な用途の要件に最適のセラミックヒューズです。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)1遮断電流(A)(最大)20000(@500VDC)、50000(@500VAC)リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
筒型ヒューズ3A Φ15XL50 キムデン筒型ヒューズ3A Φ15XL50キムデン
729税込802
1個
5日以内出荷
仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)3JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
RS PRO セラミック管ヒューズ RS PRORS PRO セラミック管ヒューズRS PRO
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ
ボトルヒューズ Diazed Mersen, 定格電流  DI, 500V Mersenボトルヒューズ Diazed Mersen, 定格電流 DI, 500VMersen
3,198税込3,518
1袋(5個)
7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter (シュルター) セラミック管ヒューズ SCHURTERSchurter (シュルター) セラミック管ヒューズSCHURTER
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ遮断電流(A)1500リード線RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 10A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 10A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V acRS PRO
2,598税込2,858
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 10A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)10遮断電流(A)(最大)1500リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 1A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 1A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V acRS PRO
2,598税込2,858
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 1A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度 Min = -55℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)1遮断電流(A)(最大)1500リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 1A 10 x 38mm 500 V dc, 600V ac (速断型) 0KLK001.T LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 1A 10 x 38mm 500 V dc, 600V ac (速断型) 0KLK001.TLITTELFUSE
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
UL、CSA. Flukeマルチメータ用ヒューズ. Littelfuse HBCセラミックヒューズには、高遮断容量というメリットがあります。 このヒューズは、制御回路に最適で、Flukeマルチメータ用に推奨されます。 その他の用途には、照明、コンピュータ、高突入電流に対応していない用途などが考えられます。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = KLK定格電圧(V)500定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
Mersen ヒューズリンク MersenMersen ヒューズリンクMersen
749税込824
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
種類その他ヒューズ
ボトルヒューズ Diazed Mersen, 定格電流  DII, 500V Mersenボトルヒューズ Diazed Mersen, 定格電流 DII, 500VMersen
1,498税込1,648
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応
SIBA ヒューズリンク SIBASIBA ヒューズリンクSIBA(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
種類その他ヒューズ容量(高ラプチャー容量)Y
RS Pro セラミック管ヒューズ (速断型) 1.25A 6 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (速断型) 1.25A 6 x 32mm 6.3 x 32mm 500V acRS PRO
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 1.25A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Fヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = Y遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13速断型(F) LBC - ガラスボディ、5 x 20. 各種定格電流のガラスボディ速断型ヒューズの業務用シリーズを用意しています。Cooper Bussmannガラスボディヒューズは、電気回路や消費者向け電化製品の保護に最適です。. 遮断容量 @ 250 V ac: 35 A又はヒューズ定格の10倍のいずれか大きい方種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)1.25遮断電流(A)1500リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 8A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 8A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V acRS PRO
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 8A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)8遮断電流(A)1500リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 5A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 5A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V acRS PRO
2,598税込2,858
1袋(10個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 3.15A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 3.15A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V acRS PRO
2,598税込2,858
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 3.15A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度 Max = +125℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)3.15遮断電流(A)(最大)1500リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 2A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 2A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V acRS PRO
2,598税込2,858
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 2A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)2遮断電流(A)(最大)1500リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
筒型ヒューズ30A Φ15XL50 キムデン筒型ヒューズ30A Φ15XL50キムデン
869税込956
1個
5日以内出荷
仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)30JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
筒型ヒューズ1A Φ15XL50 キムデン筒型ヒューズ1A Φ15XL50キムデン
729税込802
1個
5日以内出荷
仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)1JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
筒型ヒューズ5A Φ15XL50 キムデン筒型ヒューズ5A Φ15XL50キムデン
729税込802
1個
5日以内出荷
仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)5直径×長さL(Φmm×mm)15×50JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
リテルヒューズ管ヒューズ 1A 10 x 38mm 300 V dc, 500V ac (タイムラグ) 0FLQ001.T LITTELFUSEリテルヒューズ管ヒューズ 1A 10 x 38mm 300 V dc, 500V ac (タイムラグ) 0FLQ001.TLITTELFUSE
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
Littelfuse FLQシリーズ小型ヒューズ. Littelfuse FLQシリーズの遅延小型ヒューズを使用すると、突入電流が大きい回路やソレノイド、制御電圧トランスに対し、極めて優れた保護機能を拡充することができます。 小型モータの保護機能拡充にも対応します。. UL及びCSAによる500 V定格を採用しているため、480 Vの回路に使用できます。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T本体材質 = メラミンシリーズ = FLQ定格電圧(V)300dc/500ac定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
管ヒューズ 6A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入 Socomec管ヒューズ 6A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入Socomec
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷
10 x 38タイプgGSOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
仕様ストライカーなし規格IEC60269-1 、IEC60269-2定格電圧(V)AC5001袋入数(個)10定格電流(A)6コード122-5264アズワン品番65-8065-48カテゴリーgGヒューズ(mm)10×38
センタータグヒューズ 定格電流 50A 500V 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 50A 500V 1袋 3個入SIEMENS
17,980税込19,778
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens NH ヒューズベースは、鉄道取り付けヒューズホルダの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●ヒューズサイズ:NH1●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2947定格電圧(V)500定格電流(A)50アズワン品番65-8064-84
管ヒューズ 6A 10 x 38mm 速断型 1袋 10個入 SIEMENS管ヒューズ 6A 10 x 38mm 速断型 1袋 10個入SIEMENS
8,998税込9,898
1袋(10個)
当日出荷
Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
質量(g)7定格電圧(V)500AC定格電流(A)6コード203-2061サイズ(mm)10×38アズワン品番65-8084-44アプリケーションgG溶断速度F電力損失(W)1認証マークUKCAマーク/欧州EU指令(CEマーク)/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズ