222件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類管型ヒューズ サイズ(mm)Φ15.3×36 定格電圧(V)400AC/250DC 遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC) 仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。 アプリケーション(カテゴリ)gG 動作温度範囲(℃)-25~40 材質(本体)セラミック 相対湿度5~95%(結露なし) 定格遮断電流(kA)50000(@400VAC)、8000(@250VDC) 保護IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。 材質(本体)セラミック 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)400AC 遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC) RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション(カテゴリ)gG 動作温度範囲(℃)-5~40
1袋(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類その他ヒューズ 相対湿度5~95%(結露なし)
1袋(3個)
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
仕様●定格電流:20A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:F●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:203-2003 アズワン品番65-8086-64
1袋(20個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH3、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.
仕様●定格電流:500A●ヒューズサイズ:NH3●定格電圧:500V ac●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:147.4mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:72.3mm●本体幅:70mm●コード番号:203-1984 アズワン品番65-8085-53
1袋(3個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクは、定格電圧 500 V、定格電流 50 A で、半導体の保護に使用されます。速断型 保護クラス IP IP20 ヒューズ DiII のサイズ
質量(g)51 定格電圧(V)500AC 定格電流(A)50 コード203-3972 相対湿度5~95%(結露なし) 定格遮断電流(kA)50AC/8DC 保護IP20 アズワン品番65-8086-87 アプリケーションgR スレッドサイズE33 電力損失(W)18.5 ボトルヒューズサイズDIII 認証マークUKCAマーク/欧州EU指令(CEマーク)/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)
1袋(5個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

IEC 60269-3、DIN VDE 0636。DIAZEDヒューズ、サイズDII - タイプgG。DIAZEDヒューズリンク、5SB2シリーズ 動作クラスgG
仕様●定格電流:25A●ボトルヒューズサイズ:DII●定格電圧:500V ac/dc●アプリケーションカテゴリ:gR●スレッドサイズ:E27●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●コード番号:847-0983 アズワン品番65-8091-09
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

種類管型ヒューズ アプリケーション(カテゴリ)aR
1袋(10個)
34,980 税込38,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
仕様●定格電流:2A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:F●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:203-2046 アズワン品番65-8084-23
1袋(10個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Siemens SENTRON 円筒型ヒューズリンクは、定格電圧が 600 V、定格電流が 2.5 で、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合的なポートフォリオを提供し、建物や産業内の安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。動作電流: 2.5 A 動作電圧: 600 V
仕様●定格電流:2.5A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:600V●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:CC●シリーズ:Sentron●コード番号:218-3313 アズワン品番65-8079-41
1袋(10個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷

Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。DC タイプの電圧 ヒューズリンク GPV の動作クラス
質量(g)8 定格電圧(V)1000AC 定格電流(A)16 コード203-1985 サイズ(mm)10×38 アズワン品番65-8086-57 アプリケーションgPV 認証マーク欧州EU指令(CEマーク)/UKCAマーク/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)
1袋(20個)
75,980 税込83,578
6日以内出荷

Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
仕様●定格電流:10A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:F●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:203-2062 アズワン品番65-8087-27
1袋(10個)
9,598 税込10,558
10日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ヒューズシステムベースは、電圧 690 V ac、500 V dc、電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 1 ヒューズシステム DiII のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:690V ac●極数:1P●レールタイプ:DIN 35 mm●端子タイプ:クランプ●コード番号:202-7053 アズワン品番65-8088-37
1袋(5個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ねじキャップは、プラスチック素材製の検査穴付き絶縁素材を備えています。定格電圧は 500 V、定格電流は 63 A です。ヒューズシステム DiII のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:500V ac●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:DIII●コード番号:202-7135 アズワン品番65-8060-13
1袋(5個)
7,898 税込8,688
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 1 ヒューズシステム D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7156 アズワン品番65-8084-63
1袋(6個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7157 アズワン品番65-8083-79
1袋(4個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ねじキャップは、プラスチック素材製の検査穴付きです。電圧定格は 500 V、電流定格は 25 A です。ヒューズシステム DII のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:25A●定格電圧:500V ac●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:DII●コード番号:202-7087 アズワン品番65-8060-11
1袋(5個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ねじキャップは、磁器製の検査穴が付いています。電圧定格は 500 V、電流定格は 25 A です。ヒューズシステム DII のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:25A●定格電圧:500V ac●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:DII●コード番号:202-7149 アズワン品番65-8058-07
1袋(50個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクは、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 35 A です。電流 16.7 W の定格電力損失です。 ヒューズリンクの色分けは黒です。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D02 のサイズ
仕様●定格電流:35A●ボトルヒューズサイズ:D02●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gR●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:黒●コード番号:202-7155 アズワン品番65-8085-24
1袋(10個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクは、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 20 A です。電流 8.1 W の定格電力での電力損失です。 ヒューズリンクの色分けは青色です。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D02 のサイズ
仕様●定格電流:20A●ボトルヒューズサイズ:D02●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gR●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:青●コード番号:202-7123 アズワン品番65-8085-77
1袋(10個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズ信号検出器ベースは、定格電圧 690 V ac です。信号検出器ベースは、サイズ 00-4 の LV HRC ヒューズリンクに使用されます。信号検出に使用されます
仕様●ヒューズホルダタイプ:ベース取り付け●定格電圧:690V ac●コード番号:203-2038 アズワン品番65-8086-72
1袋(3個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズ NEOZED アダプタスリーブ、青色、サイズ D02 の製品です。定格電流: 50 A
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7241 アズワン品番65-8084-70
1袋(50個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズ NEOZED 特殊アダプタスリーブ、赤色定格電流は 10 A です。ヒューズ D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7197 アズワン品番65-8085-65
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズ NEOZED 特殊アダプタスリーブ、グレー色定格電流は 16 A です。ヒューズ D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7127 アズワン品番65-8085-31
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズ NEOZED 特殊アダプタスリーブ、茶色定格電流は 4 A です。ヒューズ D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7160 アズワン品番65-8084-88
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Diazedアダプタねじ●コード番号:232-2069 アズワン品番65-8055-72
1袋(25個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Siemens D アダプタねじの重量は 0.015 Kg です。定格電流は 16 A です
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Diazedアダプタねじ●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7178 アズワン品番65-8085-25
1袋(25個)
5,898 税込6,488
7日以内出荷

Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH00、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
仕様●定格電流:63A●ヒューズサイズ:NH00●定格電圧:690V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:80mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:54mm●本体幅:30mm●コード番号:203-2132 アズワン品番65-8085-46
1袋(3個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
仕様●定格電流:63A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:151mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:47mm●コード番号:203-2034 アズワン品番65-8083-86
1袋(3個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH1、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7
仕様●定格電流:63A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:134mm●タグタイプ:ブレード●タグの向き:センター●本体幅:30mm●コード番号:203-1965 アズワン品番65-8086-56
1袋(3個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:63A●ヒューズサイズ:NH1XL●定格電圧:1.5kV●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:230-2981 アズワン品番65-8065-42
1袋(2個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:50A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2963 アズワン品番65-8065-50
1袋(3個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
仕様●定格電流:400A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:151mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:74mm●本体幅:58mm●コード番号:203-2115 アズワン品番65-8088-97
1袋(3個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

Siemens PV ヒューズリンクとブレードコンタクトは、Cined Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:400A●ヒューズサイズ:NH2L●定格電圧:1kV●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:230-3000 アズワン品番65-8065-67
1袋(2個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH000、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.
仕様●定格電流:35A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:690V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●タグの向き:センター●本体幅:21mm●コード番号:203-2004 アズワン品番65-8085-08
1袋(3個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

Siemens PV ヒューズリンクとブレードコンタクトは、Cined Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:315A●ヒューズサイズ:NH2L●定格電圧:1kV●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:230-2996 アズワン品番65-8064-96
1袋(2個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

Siemens LED ランプは、の現場で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:250A●ヒューズサイズ:NH3●定格電圧:690V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2940 アズワン品番65-8064-87
1袋(3個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷

Siemens NH ヒューズベースは、鉄道取り付けヒューズホルダの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:224A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2951 アズワン品番65-8066-42
1袋(3個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH000、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7
仕様●定格電流:20A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:49.7mm●本体幅:21mm●コード番号:203-2126 アズワン品番65-8085-39
1袋(3個)
5,498 税込6,048
7日以内出荷

Siemens の LED ランプマグネット式アタッチメントは、LED 照明エンジンの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:20A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2943 アズワン品番65-8065-43
1袋(3個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷