絞り込み
ブランド
  • EATON(イートン)
  • LITTELFUSE(312)
  • SIEMENS(222)
  • 冨士端子工業(156)
  • エスコ(133)
  • RS PRO(125)
  • BOURNS(87)
  • COOPER BUSSMANN(83)
  • BUSSMANN(82)
  • リタール(40)
  • サトーパーツ(39)
  • BULGIN(34)
  • 日本製線(33)
  • SCHURTER(32)
  • 富士電機(30)
  • シュナイダーエレクトリック(28)
  • Mersen(27)
  • 大東通信機(21)
  • Socomec(18)
定格電流(A)
  • 30(2)
  • 32(2)
  • 63(1)
  • 100(1)
定格電圧(V)
  • AC250(1)
  • AC550(1)
  • AC600(1)
  • AC660(2)
  • AC690(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eaton 車 ヒューズ, 定格電流 2A 定格電圧 32V dc EATON(イートン)Eaton 車 ヒューズ, 定格電流 2A 定格電圧 32V dcEATON(イートン)
259税込285
1個
6日以内出荷
仕様定格電流 = 2Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATC定格電圧 = 32V dcカラー = グレー長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.32mm本体材質 = PC溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +100℃動作温度範囲 = -40 → +100 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ Eaton 30A Bussmann, 600V ac EATON(イートン)レール取り付けヒューズホルダ Eaton 30A Bussmann, 600V acEATON(イートン)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付けヒューズサイズ = 10 x 38mm極数 = 3Pインジケータ付 = ありレールタイプ = DIN 35 mmケース材質 = ポリエステルシリーズ = Bussmannmm定格電圧(V)AC600定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ Eaton 32A Bussmann, 660V ac EATON(イートン)レール取り付けヒューズホルダ Eaton 32A Bussmann, 660V acEATON(イートン)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付けヒューズサイズ = A2極数 = 1Pインジケータ付 = ありレールタイプ = DIN 35 mm対応ヒューズサイズ = F1定格電圧(V)AC660定格電流(A)32
レール取り付けヒューズホルダ Eaton 63A Bussmann, 660V ac EATON(イートン)レール取り付けヒューズホルダ Eaton 63A Bussmann, 660V acEATON(イートン)
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
Eaton Bussmann シリーズ - CAMaster シリーズ. CAMaster シリーズのフルシュラウド HRC ヒューズホルダには、キャリアをヒューズベースから簡単に取り外すことができるカムが取り付けられています。これにより、ヒューズキャリアとヒューズベースコンタクト間の接触圧力が向上し、電気的性能が向上します。 ヒューズキャリアは、 2 極及び 3 極を簡単に付けられるように設計されています。これは、適切な関連極を同時に取り外すことで、電気回路の絶縁に関連する回路保護と安全性を向上させるモジュラヒューズホルダです。 このヒューズホルダは、前面に接続されていますが、独自の変換機能を備えています。背面スタッドアクセサリを使用すると、標準ヒューズホルダを前面接続タイプから背面スタッド及び背面二重スタッド接続タイプに変換できます。 ヒューズホルダケーブル終端には、ステンレススチール製のサドルと硬化処理された終端ねじがあり、プロファイルコンタクトプレートに対して恒久的なケーブルクランプを維持します。独自の使いやすい設計により、ケーブルやねじ山を損傷することなく高い締め付けトルクを実現し、高いケーブル引き抜き力に対する耐性を発揮し、長期的な信頼性を実現します。 ケーブルを挿入できるようにすでにバックアウトされている終端処理済みねじが付属しており、損失を防止し、ヒューズホルダの取り付けを容易にするために、キャプティブヒンジで保持されます。 このシリーズのヒューズホルダは、 2 つの取り付け方法があり、パネル取り付けと DIN レール取り付けの両方に対応しています。DIN レール取り付け機能は、標準 DIN レール寸法ごとに高さと深さが同じであるように製造されています。 このヒューズホルダの通電中の部品は、ヒンジ式内部シールドによってヒューズベース内で完全に覆われています。このシールドのヒンジ付き設計により、ヒューズキャリアの挿入は、ヒューズとホルダの取り付け時に保護できるように、ヒューズキャリアの位置を調整してのみ行うことができます。 ヒューズホルダには、回路を容易に識別できるようにマークラベルが付いています。また、ネオンクリップインインジケータアクセサリに対応しているため、ヒューズの状態を簡単に識別できます。
仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付けヒューズサイズ = A3極数 = 1Pインジケータ付 = ありレールタイプ = DIN 35 mmシリーズ = Bussmann定格電圧(V)AC660定格電流(A)63
レール取り付けヒューズホルダ Eaton 32A Bussmann, 550V ac EATON(イートン)レール取り付けヒューズホルダ Eaton 32A Bussmann, 550V acEATON(イートン)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Eaton Bussmann シリーズ SAFEloc シリーズです. SAFEloc のヒューズホルダシリーズは、コンパクトなオフセットブレードヒューズシリーズに適合するように設計されています。ヒューズホルダには、ヒューズキャリアコンタクトが不要な、独自のスナップ式 スライド式ヒューズキャリアがあります。ヒューズをホルダに取り付けると、ヒューズがベース内の所定の位置にロックされ、安全に抜き差しできるようになります。このヒューズホルダは、ヒューズブレードとめっきベースコンタクト間に直接接触があるため、これらのヒューズホルダは信頼性が高く、ワット損失が低くなっています。 ヒューズベースは、高い耐衝撃性を備えたガラス繊維入り熱可塑樹脂ポリエステル製です。ヒューズベースコンタクトは完全に被覆されており、回路を保護し、放電及び衝撃から保護します。シュラウドは、同じスナップ スライド動作で製造され、半脱落型のコンタクト Terminal ねじにアクセスでき、取り付け中の損失のリスクを軽減します。 ヒューズホルダケーブル終端ねじは、推奨締め付けトルク 2.5 2.8 Nm で、しっかりとねじ留めし、熱の蓄積を防ぐためにケーブルをしっかりと固定することが重要です。 このヒューズホルダ製品は、デュアル取り付けで、どちらのパネル取り付けにも対応しています。単一ねじ固定、 35 mm DIN レールに直接取り付けられる DIN レール取り付けで構成されています。 SAFEloc ヒューズホルダは、照明、暖房、モータ、制御装置回路などの幅広い電気機器及び電気機器を簡単に保護し、音量、コスト、装着時間、及び電力損失を大幅に節約します。. 特長と利点. キャリアのスライド操作により、ヒューズリンクへの取り付けが容易になります フュエルインクが所定の位置にロックされているため、安全に挿入したり回収したりできます 接触による低電力損失と信頼性の向上 接続タイプ 完全被覆のベースコンタクト 表面実装または 35mm DIN レール取り付け 前面接続アクセス、最大ケーブル:サイズ 16 mm 2
仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付け範囲 = SAFEloc極数 = 1Pインジケータ付 = ありレールタイプ = DIN 35 mm対応ヒューズサイズ = F1定格電圧(V)AC550定格電流(A)32
レール取り付けヒューズホルダ Eaton 100A Bussmann, 690V ac EATON(イートン)レール取り付けヒューズホルダ Eaton 100A Bussmann, 690V acEATON(イートン)
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付けヒューズサイズ = A3極数 = 1Pインジケータ付 = ありレールタイプ = DIN 35 mmシリーズ = Bussmann定格電圧(V)AC690定格電流(A)100
パネル取り付けヒューズホルダ Eaton 30A Bussmann, 250V ac EATON(イートン)パネル取り付けヒューズホルダ Eaton 30A Bussmann, 250V acEATON(イートン)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
Eaton Bussmann 30 A パネル取り付けヒューズホルダ、 RoHS 準拠 - HKP-R 定格電流: 30 A 定格電圧 250 V マニュアルキャップ はんだ端子 6.3 x 32 mm ヒューズに適しています
仕様防振 = ありヒューズサイズ = 6.3 x 32mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしケース材質 = 熱硬化性樹脂キャップスタイル = マニュアルmm定格電圧(V)AC250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton センタータグヒューズ, 定格電流 160A, 500V ac EATON(イートン)Eaton センタータグヒューズ, 定格電流 160A, 500V acEATON(イートン)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様定格電流 = 160Aヒューズサイズ = NH00定格電圧 = 500V acヒューズ規格 = DIN43620-1、DIN43620-3、IEC60269、VDE0636アプリケーションカテゴリ = gG - gLタグ幅 = 6mm高ラプチャー容量 = あり全長 = 78.5mmタグタイプ = ブレードタグの向き = センターmm本体幅 = 30mm本体高さ = 48mmシリーズ = Eaton BussmanRoHS指令(10物質対応)対応
Eaton タグヒューズ, 定格電流 100A, 500V ac EATON(イートン)Eaton タグヒューズ, 定格電流 100A, 500V acEATON(イートン)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
Bussmann NHヒューズタイプgG / gL、サイズ000. Bussmann NHヒューズは正方形ボディ産業用ヒューズで、広範な用途に最適です。Designed with a ステアタイト絶縁物及び耐腐食性アルミ製エンドプレートBussmann NHヒューズは、DINレールヒューズホルダと併用時に最適な保護性能を発揮します。高遮断容量 デュアル表示
仕様定格電流 = 100Aヒューズサイズ = NH000定格電圧 = 500V acヒューズ規格 = DIN43620-1、DIN43620-3、IEC60269、VDE0636アプリケーションカテゴリ = gG - gLタグ幅 = 6mm高ラプチャー容量 = あり全長 = 78.5mmタグタイプ = ブレードタグの向き = センターmm本体幅 = 21mm本体高さ = 41mmシリーズ = Eaton BussmanRoHS指令(10物質対応)対応
Eaton センタータグヒューズ, 定格電流 80A, 500V ac EATON(イートン)Eaton センタータグヒューズ, 定格電流 80A, 500V acEATON(イートン)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
仕様定格電流 = 80Aヒューズサイズ = NH000定格電圧 = 500V acヒューズ規格 = DIN43620-1、DIN43620-3、IEC60269、VDE0636アプリケーションカテゴリ = gG - gLタグ幅 = 6mm高ラプチャー容量 = あり全長 = 78.5mm本体長さ = 54mm本体幅 = 21mm本体高さ = 41mmシリーズ = Eaton BussmanmmRoHS指令(10物質対応)対応
Eaton センタータグヒューズ, 定格電流 63A, 500V ac EATON(イートン)Eaton センタータグヒューズ, 定格電流 63A, 500V acEATON(イートン)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
仕様定格電流 = 63Aヒューズサイズ = NH000定格電圧 = 500V acヒューズ規格 = DIN43620-1、DIN43620-3、IEC60269、VDE0636アプリケーションカテゴリ = gG - gLタグ幅 = 6mm高ラプチャー容量 = あり全長 = 78.5mmタグタイプ = ブレードタグの向き = 角型mm本体幅 = 21mm本体高さ = 51mmシリーズ = Eaton BussmanmmRoHS指令(10物質対応)対応
Eaton センタータグヒューズ, 定格電流 125A, 500V ac EATON(イートン)Eaton センタータグヒューズ, 定格電流 125A, 500V acEATON(イートン)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
仕様定格電流 = 125Aヒューズサイズ = NH00定格電圧 = 500V acヒューズ規格 = DIN43620-1、DIN43620-3、IEC60269、VDE0636アプリケーションカテゴリ = gG - gLタグ幅 = 6mm高ラプチャー容量 = あり全長 = 78.5mmタグタイプ = ブレード本体長さ = 79mm本体幅 = 30mm本体高さ = 58mmシリーズ = Eaton BussmanmmRoHS指令(10物質対応)対応
Eaton センタータグヒューズ, 定格電流 25A EATON(イートン)Eaton センタータグヒューズ, 定格電流 25AEATON(イートン)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Cooper Bussmann LPJシリーズ. Cooper BussmannデュアルエレメントヒューズLPJシリーズの業務用製品です。. さまざまな定格電流で使用可能
仕様定格電流 = 25Aヒューズ規格 = CE、CSA-22.2、UL溶断速度 = T本体直径 = 20.57mm本体長さ = 57.15mmシリーズ = Bussmann
Eaton 車 ヒューズ, 定格電流 30A 定格電圧 32V dc EATON(イートン)Eaton 車 ヒューズ, 定格電流 30A 定格電圧 32V dcEATON(イートン)
339税込373
1個
7日以内出荷
Cooper Bussmann ATCシリーズ. Cooper BussmannのATCシリーズ業務用時間遅延ヒューズ製品です。 Bussmann ATCシリーズは、ヒューズが切れたことを示すeasyID照明LEDテクノロジーを特徴としており、暗いダッシュボードに取り付けられたフェーズパネルでもよく目立ちます。. 様々な色を用意
仕様定格電流 = 30Aヒューズタイプ = 車載ブレードサイズ = ATC定格電圧 = 32V dcカラー = 緑長さ = 19.3mm幅 = 5.25mm高さ = 12.5mm溶断速度 = Fシリーズ = BussmannRoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 英国規格ヒューズ, 定格電流 125A, 415V ac EATON(イートン)Eaton 英国規格ヒューズ, 定格電流 125A, 415V acEATON(イートン)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
仕様定格電流 = 125Aヒューズサイズ = B2定格電圧 = 415V acヒューズ規格 = BS 88、IEC 269中心固定 = 111mmアプリケーションカテゴリ = gGタグ幅 = 19mm高ラプチャー容量 = あり全長 = 136mm本体直径 = 31mmタグの向き = センターmm本体高さ = 31mmシリーズ = Eaton Bussmanmm
Eaton 車 ヒューズ, 定格電流 15A 定格電圧 32V dc EATON(イートン)Eaton 車 ヒューズ, 定格電流 15A 定格電圧 32V dcEATON(イートン)
199税込219
1個
5日以内出荷
RS Pro ブレード車載用ヒューズ. RS PRO RS Pro ブランドのこの Blade Automotive ヒューズは、車両におけるワイヤと電気機器を効果的に保護します。ミニチュア設計でスペースを節約し、劣悪な環境で高温に対応できる Ability により、これらのヒューズは保護に最適です。. 特長と利点. 端子 Terminal :銀めっき亜鉛合金 ハウジング材質: PA66 熱衝撃や機械的衝撃に対する優れた耐性 透明なボディ さまざまな色を用意. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様定格電流 = 15Aヒューズタイプ = ブレード定格電圧 = 32V dcカラー = 青長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 18.7mm全体の寸法 = 18.7 x 19.1 x 5.1mm本体材質 = 真鍮溶断速度 = Fシリーズ = BussmannULクラス = E56412RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 英国規格ヒューズ, 定格電流 350A, 690 V ac, 500V dc EATON(イートン)Eaton 英国規格ヒューズ, 定格電流 350A, 690 V ac, 500V dcEATON(イートン)
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
仕様定格電流 = 350Aヒューズサイズ = FM定格電圧 = 690 V ac, 500V dcヒューズ規格 = BS 88、IEC 269-4中心固定 = 80 → 85mmアプリケーションカテゴリ = aRタグ幅 = 25.4mm溶断速度 = FF高ラプチャー容量 = あり全長 = 113mmタグタイプ = ボルト止めmm本体長さ = 50mm本体高さ = 41mmシリーズ = Eaton Bussmanmm
Eaton 英国規格ヒューズ, 定格電流 160A, 500 V dc, 690V ac EATON(イートン)Eaton 英国規格ヒューズ, 定格電流 160A, 500 V dc, 690V acEATON(イートン)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
160FEE Bolted Tag Fuse Features a 160 A current rating The fuses basic function is to act as a fuse link Holds a 690 V ac voltage rating and 500 V DC The size of the fuse is 37 x 94 mm Breaking capacity of 200 kA Commonly used for the protection of DC common bus, DC drives, Power converters and rectifiers. Also used for reducing voltage starters Dual barrel
仕様定格電流 = 160Aヒューズサイズ = FEE定格電圧 = 500 V dc, 690V acヒューズ規格 = BS 88、IEC 269-4中心固定 = 70mmアプリケーションカテゴリ = aRタグ幅 = 31.8mm溶断速度 = FF高ラプチャー容量 = あり全長 = 94mmタグタイプ = ボルト止めmmタグの向き = オフセットmm本体高さ = 19mmヒューズ外形寸法 = 37 x 94mm

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズ