リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.35A (動作電流:2.7A)ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)翌々日出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30ワイヤー径(Φmm)0.51定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)1.35リード線有サイズ(mm)8.9×3×18.9RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.17動作時間(s)7.3動作電流(A)2.7電力損失(W)0.8最小抵抗(Ω)0.065
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.1A (動作電流:2.2A)ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)当日出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30ワイヤー径(Φmm)0.51定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)1.1リード線有サイズ(mm)8.9×3×14RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.27動作時間(s)6.6動作電流(A)2.2電力損失(W)0.7最小抵抗(Ω)0.1
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.75A (動作電流:1.5A)ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)翌々日出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)60定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)0.75リード線有動作温度(℃)(最大)85サイズ(mm)10.4×3.1×16RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.6動作時間(s)6.3動作電流(A)1.5電力損失(W)0.9最小抵抗(Ω)0.18
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.5A (動作電流:1A)ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)当日出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)60定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)0.5リード線有サイズ(mm)7.9×3.1×13.7RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)1.17動作時間(s)4動作電流(A)1電力損失(W)0.75最小抵抗(Ω)0.41
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 2.5A (動作電流:5A)ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)翌々日出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)2.5リード線有動作温度(℃)(最小)-40サイズ(mm)12×3×18.3RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.07動作時間(s)10.3動作電流(A)5電力損失(W)1.2最小抵抗(Ω)0.025
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.85A (動作電流:3.7A)ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)翌々日出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)1.85リード線有動作温度(℃)(最大)85サイズ(mm)12×3×18.4RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.11動作時間(s)8.7動作電流(A)3.7電力損失(W)1最小抵抗(Ω)0.04
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.2A (動作電流:400mA)ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)翌々日出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)60ワイヤー径(Φmm)0.51定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)0.2リード線有サイズ(mm)7.4×3.1×12.7RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)4.4動作時間(s)2.2動作電流(A)0.4電力損失(W)0.4最小抵抗(Ω)1.5
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 4A (動作電流:8A)ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)翌々日出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30ワイヤー径(Φmm)0.81定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)4リード線有サイズ(mm)14.4×3×24.8RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.05動作時間(s)12.7動作電流(A)8電力損失(W)2.5最小抵抗(Ω)0.01
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 3A (動作電流:6A)ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)翌々日出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30ワイヤー径(Φmm)0.81定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)3リード線有サイズ(mm)12×3×18.3RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.08動作時間(s)10.8動作電流(A)6電力損失(W)2最小抵抗(Ω)0.02
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 2.5A (動作電流:5A)ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)欠品中
種類基板用ヒューズ定格電圧(V)30定格電流(A)40リード線有サイズ(mm)12×3×18.3取付方式表面実装仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ動作電流(A)5動作時間(s)10.3保持電流(A)2.5最小抵抗(Ω)0.025最大抵抗(Ω)0.07電力損失(W)1.2ワイヤーピッチ(mm)5.1ワイヤー長(mm)7.6動作温度(℃)(最大)85RoHS指令(10物質対応)対応
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.6A (動作電流:3.2A)ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)翌々日出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30ワイヤー径(Φmm)0.51定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)1.6リード線有サイズ(mm)10.2×3×16.8RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.15動作時間(s)8動作電流(A)3.2電力損失(W)0.9最小抵抗(Ω)0.055
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.17A (動作電流:340mA)ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)翌々日出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)60ワイヤー径(Φmm)0.51定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)0.17リード線有サイズ(mm)7.4×3.1×12.7RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)8動作時間(s)3動作電流(A)0.34電力損失(W)0.48最小抵抗(Ω)2
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.1A (動作電流:200mA)ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)当日出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)60定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)0.1リード線有動作温度(℃)(最大)85サイズ(mm)7.4×3.1×12.7RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)7.5動作時間(s)4動作電流(A)0.2電力損失(W)0.38最小抵抗(Ω)2.5
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.05A (動作電流:100mA)ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)当日出荷
種類基板用ヒューズ定格電圧(V)60定格電流(A)40リード線有サイズ(mm)8×3.1×8.3取付方式表面実装仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ動作電流(A)0.1動作時間(s)5保持電流(A)0.05最小抵抗(Ω)7.3最大抵抗(Ω)22電力損失(W)0.22ワイヤーピッチ(mm)5.1ワイヤー長(mm)7.6ワイヤー径(Φmm)0.405RoHS指令(10物質対応)対応
動力分電盤テンパール工業税込¥549,780~¥499,800~
電灯分電盤テンパール工業税込¥175,780~¥159,800~
分岐ユニットテンパール工業税込¥37,378~¥33,980~
相間バリアテンパール工業税込¥1,538¥1,398
端子カバーテンパール工業税込¥2,858~¥2,598~