絞り込み
ブランド
  • BUSSMANN
  • LITTELFUSE(311)
  • SIEMENS(222)
  • 冨士端子工業(156)
  • エスコ(133)
  • RS PRO(125)
  • BOURNS(87)
  • COOPER BUSSMANN(83)
  • リタール(40)
  • サトーパーツ(39)
  • BULGIN(34)
  • 日本製線(33)
  • SCHURTER(32)
  • 富士電機(30)
  • シュナイダーエレクトリック(28)
  • Mersen(27)
  • 大東通信機(21)
  • Socomec(18)
  • EATON(イートン)(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面実装 リセッタブルヒューズ 9A 6V 4.5A 1袋 10個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 9A 6V 4.5A 1袋 10個入BUSSMANN
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●動作電流:9A●定格電圧:6V●保持電流:4.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8262アズワン品番65-8074-35
表面実装 リセッタブルヒューズ 9.1A 6V 3.7A 1袋 10個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 9.1A 6V 3.7A 1袋 10個入BUSSMANN
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●動作電流:9.1A●定格電圧:6V●保持電流:3.7A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8297アズワン品番65-8071-89
表面実装 リセッタブルヒューズ 8A 6V 4A 1袋 10個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 8A 6V 4A 1袋 10個入BUSSMANN
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR1206 シリーズの低抵抗 SMD PTC ヒューズは、4 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1206 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●動作電流:8A●定格電圧:6V●保持電流:4A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8260アズワン品番65-8052-58
表面実装 リセッタブルヒューズ 8A 6V 4A 1セット 3000個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 8A 6V 4A 1セット 3000個入BUSSMANN
189,800税込208,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR1210 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズは、4 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1210 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(3000個入り)●動作電流:8A●定格電圧:6V●保持電流:4A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8278アズワン品番65-8071-46
表面実装 リセッタブルヒューズ 8A 6V 3.8A 1袋 10個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 8A 6V 3.8A 1袋 10個入BUSSMANN
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR1206 シリーズの低抵抗 SMD PTC ヒューズは、3.8 A の電流を保持しますデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1206 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●動作電流:8A●定格電圧:6V●保持電流:3.8A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8258アズワン品番65-8073-34
表面実装 リセッタブルヒューズ 7A 6V 3.5A 1セット 2500個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 7A 6V 3.5A 1セット 2500個入BUSSMANN
159,800税込175,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●動作電流:7A●定格電圧:6V●保持電流:3.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8255アズワン品番65-8072-41
表面実装 リセッタブルヒューズ 3A 6V 1.5A 1袋 10個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 3A 6V 1.5A 1袋 10個入BUSSMANN
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●動作電流:3A●定格電圧:6V●保持電流:1.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8244アズワン品番65-8072-11
表面実装 リセッタブルヒューズ 2.2A 6V 1.1A 1袋 10個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 2.2A 6V 1.1A 1袋 10個入BUSSMANN
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●動作電流:2.2A●定格電圧:6V●保持電流:1.1A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8242アズワン品番65-8074-34
表面実装 リセッタブルヒューズ 10A 6V 5A 1袋 10個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 10A 6V 5A 1袋 10個入BUSSMANN
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●動作電流:10A●定格電圧:6V●保持電流:5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8264アズワン品番65-8072-54
管ヒューズ 2A 10 x 38mm 1kV dc BUSSMANN管ヒューズ 2A 10 x 38mm 1kV dcBUSSMANN
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Bussmann 円筒形太陽電池ヒューズCooper Bussmann PV ヒューズは、太陽光発電ストリングの保護と絶縁向けに設計されています。これらのヒューズは、周辺温度が極端なシステムで使用するように設計されており、低電力損失でエネルギー効率を向上させます。 PV ヒューズは、高サイクル、低障害状態、逆電流、マルチアレイ障害、ストリングアレイで機能します。
仕様●定格電流:2A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:1kV dc●全体の寸法:10 x 38mm●本体材質:セラミック●アプリケーションカテゴリ:gPV●シリーズ:PV●コード番号:703-8210アズワン品番65-8094-33
レール取り付けヒューズホルダ 50A 690V ac BUSSMANNレール取り付けヒューズホルダ 50A 690V acBUSSMANN
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Eaton Bussmann シリーズヒューズホルダ - レール取り付けこのシリーズのヒューズホルダは、クラス CC ヒューズ、補助ヒューズ、PV ヒューズで使用するように設計された、フィンガーセーフヒューズホルダとも呼ばれています。このタイプのヒューズホルダは、主に工業と商業環境で使用されます。レール取り付けヒューズホルダには、金属コンタクトのセットに収められたヒューズが含まれています。特長このヒューズ用のアクセサリはアプリケーションを拡張します。 CH シリーズのヒューズホルダは、設備や産業施設を保護するための業界標準です。 IP20 保護等級 - IP20とはこのヒューズホルダは、人の指などの 12 mm までの固形の侵入に対する保護を備え、液体に対する保護がないことを意味します。 低回路、短絡、過電圧状態など潜在的に壊滅な影響からアプリケーションを保護するように設計されています。 標準のヒューズまたはモータ用定格ヒューズと互換性があります。 UL 認定の小型 / IEC ホルダには、出荷時に中性極オプションで構成されています。 ワイヤセキュリティタグに対応 多極構成 自消性の UL94-V0 等級ポリエステル素材製により、CHシリーズのヒューズホルダは耐久性と多用途を実現しています。ヒューズホルダは、どのような用途に使用されますかレール取り付けヒューズホルダの主な機能の 1 つは、回路保護を提供することです。また、特定の用途で回路が過負荷になった場合に、ユーザーと装置の両方を保護することもできます。
仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●ヒューズサイズ:14 x 51mm●定格電流:50A●定格電圧:690V ac●極数:1P●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:PET●IP保護等級:IP20●コード番号:765-2914アズワン品番65-8089-66
パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 5個入 BUSSMANNパネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 5個入BUSSMANN
18,980税込20,878
1袋(5個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann 製高電圧パネル取り付けヒューズホルダは、6.3 x 32 mm ヒューズ用です。ヒューズキャリアとしてのバヨネット式ノブとスズめっき黄銅端子を備えています。熱硬化性ヒューズホルダボディとノブを備えています。堅牢な設計で耐振性を発揮 ねじ式熱可塑樹脂ナットを標準装備 温度定格: +150 ℃
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●キャップスタイル:マニュアル●コード番号:225-8225アズワン品番65-8071-95
パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 5個入 BUSSMANNパネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 5個入BUSSMANN
15,980税込17,578
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●対応ヒューズ長:32mm●コード番号:225-8222アズワン品番65-8072-40
パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 100個入 BUSSMANNパネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 100個入BUSSMANN
129,800税込142,780
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●シリーズ:HVP●コード番号:225-8216アズワン品番65-8071-84
パネル取り付けヒューズホルダ 15A HTJ 250V ac 1袋 10個入 BUSSMANNパネル取り付けヒューズホルダ 15A HTJ 250V ac 1袋 10個入BUSSMANN
6,598税込7,258
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:15A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTJ●コード番号:233-0591アズワン品番65-8052-65
パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTJ 250V ac 1袋 10個入 BUSSMANNパネル取り付けヒューズホルダ 10A HTJ 250V ac 1袋 10個入BUSSMANN
8,998税込9,898
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTJ●コード番号:233-0583アズワン品番65-8055-59
インラインヒューズホルダ 20A 600V 1袋 20個入 BUSSMANNインラインヒューズホルダ 20A 600V 1袋 20個入BUSSMANN
119,800税込131,780
1袋(20個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann HVP シリーズの 6.3 mm x 32 mm ヒューズ用のインライン防水ヒューズホルダです。圧着端子を備え、ボディがフェノール樹脂製になっています。露出部分は IP54 等級 銅圧着リード材質 温度定格: +150 ℃
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:20A●定格電圧:600V●コード番号:225-8212アズワン品番65-8072-56
インラインヒューズホルダ 20A 600V 1袋 20個入 BUSSMANNインラインヒューズホルダ 20A 600V 1袋 20個入BUSSMANN
159,800税込175,780
1袋(20個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann HVP シリーズの 6.3 mm x 32 mm ヒューズ用のインライン防水ヒューズホルダです。1/4 インチクイックコネクト端子を備え、フェノール製ボディ材が採用されています。露出部分は IP54 等級 銅圧着リード材質 温度定格: +150 ℃
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:20A●定格電圧:600V●コード番号:225-8210アズワン品番65-8073-86
表面実装 リセッタブルヒューズ 8A 6V 4A 1セット 2500個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 8A 6V 4A 1セット 2500個入BUSSMANN
159,800税込175,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●動作電流:8A●定格電圧:6V●保持電流:4A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8259アズワン品番65-8074-36
表面実装 リセッタブルヒューズ 3A 6V 1.5A 1袋 10個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 3A 6V 1.5A 1袋 10個入BUSSMANN
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●動作電流:3A●定格電圧:6V●保持電流:1.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8235アズワン品番65-8073-63
表面実装 リセッタブルヒューズ 10A 6V 5A 1袋 10個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 10A 6V 5A 1袋 10個入BUSSMANN
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR1812 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズはデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。1812 コンパクトなフットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●動作電流:10A●定格電圧:6V●保持電流:5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8304アズワン品番65-8074-24
表面実装 リセッタブルヒューズ 1.8A 6V 1.1A 1袋 10個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 1.8A 6V 1.1A 1袋 10個入BUSSMANN
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●動作電流:1.8A●定格電圧:6V●保持電流:1.1A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8233アズワン品番65-8074-15
表面実装 リセッタブルヒューズ 1.8A 6V 1.1A 1セット 4000個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 1.8A 6V 1.1A 1セット 4000個入BUSSMANN
299,800税込329,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR0805 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズは、1.10 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 0805 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(4000個入り)●動作電流:1.8A●定格電圧:6V●保持電流:1.1A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8232アズワン品番65-8073-84
表面実装 リセッタブルヒューズ 1.5A 6V 0.75A 1袋 10個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 1.5A 6V 0.75A 1袋 10個入BUSSMANN
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●動作電流:1.5A●定格電圧:6V●保持電流:0.75A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8231アズワン品番65-8073-81
管ヒューズ 600mA 10 x 38mm 600V ac タイムラグ BUSSMANN管ヒューズ 600mA 10 x 38mm 600V ac タイムラグBUSSMANN
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様●定格電流:600mA●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:T●定格電圧:600V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●ULクラス:UL 248-4●シリーズ:FNQ, FNQ-R●ヒューズ規格:CE、CSA●コード番号:182-1563アズワン品番65-8055-15
パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 5個入 BUSSMANNパネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 5個入BUSSMANN
34,980税込38,478
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●キャップスタイル:マニュアル●コード番号:225-8220アズワン品番65-8072-95
パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 100個入 BUSSMANNパネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 100個入BUSSMANN
159,800税込175,780
1袋(100個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann 製高電圧パネル取り付けヒューズホルダは、6.3 x 32 mm ヒューズ用です。ヒューズキャリアとしてのバヨネット式ノブとスズめっき黄銅端子を備えています。熱硬化性ヒューズホルダボディとノブを備えています。堅牢な設計で耐振性を発揮 ねじ式熱可塑樹脂ナットを標準装備 温度定格: +150 ℃
パネル取り付けヒューズホルダ 30A HP 600V ac 1袋 10個入 BUSSMANNパネル取り付けヒューズホルダ 30A HP 600V ac 1袋 10個入BUSSMANN
10,980税込12,078
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:30A●定格電圧:600V ac●シリーズ:HP●コード番号:233-0574アズワン品番65-8055-67
パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTC 250V ac 1袋 10個入 BUSSMANNパネル取り付けヒューズホルダ 10A HTC 250V ac 1袋 10個入BUSSMANN
3,898税込4,288
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●対応ヒューズ長:5mm●コード番号:233-0585アズワン品番65-8055-82
表面実装 リセッタブルヒューズ 6A 6V 3A 1袋 10個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 6A 6V 3A 1袋 10個入BUSSMANN
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●動作電流:6A●定格電圧:6V●保持電流:3A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8273アズワン品番65-8074-26
表面実装 リセッタブルヒューズ 6.2A 6V 2.7A 1袋 10個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 6.2A 6V 2.7A 1袋 10個入BUSSMANN
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR1812 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズはデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。1812 コンパクトなフットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●動作電流:6.2A●定格電圧:6V●保持電流:2.7A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8290アズワン品番65-8073-74
表面実装 リセッタブルヒューズ 10A 6V 5A 1袋 10個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 10A 6V 5A 1袋 10個入BUSSMANN
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR1210 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズは、5 Aデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1210 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●動作電流:10A●定格電圧:6V●保持電流:5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8283アズワン品番65-8073-70
表面実装 リセッタブルヒューズ 9.1A 6V 3.7A 1セット 2000個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 9.1A 6V 3.7A 1セット 2000個入BUSSMANN
239,800税込263,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR1812 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズはデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。1812 コンパクトなフットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(2000個入り)●動作電流:9.1A●定格電圧:6V●保持電流:3.7A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8296アズワン品番65-8072-80
表面実装 リセッタブルヒューズ 8.1A 6V 3.5A 1袋 10個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 8.1A 6V 3.5A 1袋 10個入BUSSMANN
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR1812 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズはデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。1812 コンパクトなフットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●動作電流:8.1A●定格電圧:6V●保持電流:3.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8294アズワン品番65-8072-84
表面実装 リセッタブルヒューズ 8.1A 6V 3.5A 1セット 2000個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 8.1A 6V 3.5A 1セット 2000個入BUSSMANN
229,800税込252,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●動作電流:8.1A●定格電圧:6V●保持電流:3.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8293アズワン品番65-8072-76
表面実装 リセッタブルヒューズ 7A 6V 3.5A 1袋 10個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 7A 6V 3.5A 1袋 10個入BUSSMANN
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR1206 シリーズの低抵抗 SMD PTC ヒューズは、3.5 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1206 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●動作電流:7A●定格電圧:6V●保持電流:3.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8256アズワン品番65-8072-10
表面実装 リセッタブルヒューズ 7A 6V 3.5A 1袋 10個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 7A 6V 3.5A 1袋 10個入BUSSMANN
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●動作電流:7A●定格電圧:6V●保持電流:3.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8275アズワン品番65-8072-24
表面実装 リセッタブルヒューズ 7A 6V 3.5A 1セット 3000個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 7A 6V 3.5A 1セット 3000個入BUSSMANN
199,800税込219,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR1210 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズは、3.5 Aデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1210 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(3000個入り)●動作電流:7A●定格電圧:6V●保持電流:3.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8274アズワン品番65-8071-90
表面実装 リセッタブルヒューズ 5A 6V 2.6A 1袋 10個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 5A 6V 2.6A 1袋 10個入BUSSMANN
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●動作電流:5A●定格電圧:6V●保持電流:2.6A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8271アズワン品番65-8072-81
表面実装 リセッタブルヒューズ 4A 6V 2A 1袋 10個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 4A 6V 2A 1袋 10個入BUSSMANN
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR1206 シリーズの低抵抗 SMD PTC ヒューズは、2 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1206 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●動作電流:4A●定格電圧:6V●保持電流:2A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8249アズワン品番65-8071-29

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズ