絞り込み
定格電流(A)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 13(1)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 40(2)
  • 50(2)
極数
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
定格電圧(V)
  • DC60
  • 100(2)
  • AC100/230/440(3)
  • AC100/200(66)
  • AC100/200/415(3)
  • AC100(82)
  • AC100~200(11)
  • AC100~440(17)
  • AC200(72)
  • AC200~440(3)
  • AC200~500(3)
  • AC200~AC440(3)
  • AC220(4)
  • AC240(13)
  • AC250(4)
  • AC415(22)
  • AC440(11)
  • AC500(14)
  • DC125(6)
  • DC250(5)
  • その他(7)
フレーム(AF)
  • 30(1)
  • 50(2)
ブランド
  • 三菱電機(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ 三菱電機制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ三菱電機
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
規格電気用品安全法:適合接続方式表面形漏電遮断器仕様接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式最大電圧(V)適用AC200V級、DC65V級電流の種類AC/DC共用
低圧遮断器NF50-SMU 三菱電機低圧遮断器NF50-SMU三菱電機
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
横幅18mm(1極品) UL 489対応機械装置の小形化への貢献。IEC35mmレール取付標準対応IEC35mmレール取り付け用のつめを標準装備し、より使いやすくなりました。
用途UL登録品仕様トリップボタン:無、漏電遮断機能:無、汚損度:3、特殊条件:特殊環境用、選択度種別(使用カテゴリー):A付属品装置:警報スイッチ(AL)、補助スイッチ(AX)、電圧引きはずし装置(SHT)種別14M723質量(kg)表面形製品:0.15容量定格遮断:中・汎用品(S)極数1外形寸法(mm)a:18、b表面形:124、c:44、ca:70規格CULUS:適合、電気用品安全法:適合、CEマーキング:自己宣言、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:取得適合規格cULus CE(LVD) CE(RoHS) UKCA(LV) UKCA(RoHS) CCC JIS PSE定格電圧(V)[UL]AC240、DC60フレームA:50定格絶縁電圧(V)440定格電流(A)5 6 7 8 10 13 15 20 25 30 35 40 50接続方式表面形(F):圧着端子用(AMP-N)EMC規格環境条件(環境A又は環境B):対象外定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続クラス汎用品(S)RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(V)[IEC、EN、JIS、 GB/T]AC230、DC60最大電圧(V)適合:AC200級短絡容量(kA)遮断:[UL489 CSA C22.2 No.5]AC240V:5、AC120V:10、DC60V:10[JIS C 8201-2-1 Ann.1IEC 60947-2EN 60947-2(Icu/Ics)]AC230V:10/7.5、DC60V:10/7.5[GB/T 14048.2(Icu/Ics)]AC230V:10/7.5、DC60V:10/7.5アイソレーション適合適合

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

配線用遮断器