絞り込み
定格電流(A)
- 75
- 5(64)
- 10(84)
- 15(155)
- 20(186)
- 30(200)
- 32(47)
- 40(138)
- 50(142)
- 60(123)
- 100(110)
- 125(81)
- 150(66)
- 175(57)
- 200(63)
- 225(67)
- 250(63)
- 300(46)
- 400(56)
- 600(44)
- 定格電流(A)をもっと見る
極数
- 2(38)
- 3(101)
- 4(7)
定格電圧(V)
- -(1)
- AC100/230/440(2)
- AC100/200(20)
- AC100/200/415(2)
- AC100(14)
- AC100~200(1)
- AC100~415(2)
- AC100~440(5)
- AC120~240(2)
- AC120~480(1)
- AC200(13)
- AC200~415(1)
- AC200~440(3)
- AC200~AC440(1)
- AC240(2)
- AC347(1)
- AC415(4)
- AC440(4)
- AC460(1)
- DC125(2)
- 定格電圧(V)をもっと見る
フレーム(AF)
- 50(1)
- 75(1)
- 100(70)
- 125(18)
ブランド
- 三菱電機(23)
- 日東工業(21)
- テンパール工業(17)
- 富士電機(11)
- 河村電器産業(10)
- 日立産機システム(9)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- エスコ(3)
- 寺崎電気産業(3)
- 日幸電機製作所(2)
- LS ELECTRIC(旧 LS産電)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応

NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から5日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個ほか当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ
富士電機(4件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷から29日以内出荷種類一般配線用瞬時固定型規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)接続方式表面形(圧着・バー端子用)トリップボタン有
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)
テンパール工業(27件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から12日以内出荷種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
ノーヒューズブレーカ NL
河村電器産業(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から41日以内出荷JIS協約形モジュール定格電圧(V)AC200主な用途JIS協約形モジュール引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)
テンパール工業(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から12日以内出荷種別配線用遮断器タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-K100シリーズ
三菱電機(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷適合主回路用ノーヒューズ遮断器定格絶縁電圧(V)500接続表面形:圧着端子用定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC415:2.5、AC200:5、DC125V:5外形寸法b(mm)95外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)77.5フレーム(AF)100
ノーヒューズ遮断器
LS ELECTRIC(旧 LS産電)(17件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381台当日出荷から94日以内出荷小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC460定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形定格インパルス耐電圧(kV)6過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
NE-C サーキットブレーカ(協約形)
日東工業(27件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から3日以内出荷仕様モーター保護兼用寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式さし込形基準周囲温度(℃)40逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCVシリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から5日以内出荷規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100-440定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)100・200・500切換外形寸法b(mm)130外形寸法c(mm)68外形寸法ca(mm)90過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン有極数・素子数3P機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6アイソレーション適合適合
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から5日以内出荷寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ
テンパール工業¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から14日以内出荷種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
配線用遮断器(欠相保護付) リード線付
テンパール工業¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から6日以内出荷極数3P定格使用電圧AC100/200V過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可素子数2E
分電盤・制御盤用遮断器 単3中性線欠相保護付ノーヒューズ遮断器 NF-NKCシリーズ
三菱電機¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から9日以内出荷定格使用電圧(AC V)100/200極数(P)3
ノーヒューズ遮断器
三菱電機¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から9日以内出荷適合アイソレーション定格絶縁電圧(V)600接続方式表面形漏電遮断器仕様無定格インパルス耐電圧(kV)8外形寸法ca(mm)68過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン有逆接続可極数・素子数3P最大電圧(V)適用AC500V級、DC200V級
ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NL
河村電器産業(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から41日以内出荷協約寸法形 ホーム分電盤主幹用仕様単3中性線欠相保護付外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100/200主な用途ホーム分電盤主幹用/単3専用相線式1Φ3W動作時間1秒以内定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P2E
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ
テンパール工業¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から12日以内出荷種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
一般用ヒューズフリー遮断器(経済形ブレーカ)
日立産機システム¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷から83日以内出荷【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)用途配線保護
手元開閉器 NSBO
河村電器産業¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から5日以内出荷仕様防雨型/ノーヒューズブレーカ仕様質量(kg)1.5色ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)保護等級IP43定格遮断容量(kA)2.5
用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 電動機保護用
富士電機¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から61日以内出荷仕様選択度種別:Cat.A適合アイソレーション種類電動機保護用配線用接続方式表面形(ねじ端子)定格インパルス耐電圧(kV)6トリップボタン有使用環境条件汚損度3機種区分電動機保護用アイソレーション適合適合DC適用AC専用
配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 警報スイッチ
テンパール工業¥16,980税込¥18,6781個11日以内出荷から12日以内出荷種別警報スイッチ付タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ BCWN型
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷から62日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ表示方式欠相:機械式釦入数1台動作時間(s)過電圧:0.5以内
TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 汎用品シリーズ 汎用形
寺崎電気産業¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷から43日以内出荷付属品内部:補助スイッチ、警報スイッチ、電圧引外し、不足電圧引外し色ブレーカカバー:ライトグレー、トリップボタン:赤定格絶縁電圧(V)690接続方式圧着端子・バー接続用、端子バー付ハンドル色ON:赤、OFF:緑基準周囲温度(℃)一般用40、船舶用45
用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 単3中性線欠相保護付
富士電機¥48,980税込¥53,8781個当日出荷から72日以内出荷相線式1Φ3Wトリップボタン有定格動作過電圧(V)135アイソレーション適合適合過電圧および漏電表示方法機械式ボタン定格不動作過電圧(V)120定格過電圧動作時間(秒)1以内遮断容量区分経済形
分電盤・制御盤用遮断器 制御盤用遮断器 NF-FHUシリーズ
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から5日以内出荷定格電圧(V)(UL 1077/CSA C22.2/No.235)AC240定格絶縁電圧(V)(IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics)、GB/T 14048.2(Icu/Ics)、JIS C 8201-2-1Ann.1 Ann.2(Icu/Ics))500接続方式表面形定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 5/2、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC240V 5/2、JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 5/2極数・素子数3Pフレーム(AF)100
WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ
日東工業¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷極数・素子数3P色(マンセル値)ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)材質(キャビネット)鉄