絞り込み
定格電流(A)
- 120(5)
- 125(6)
- 150(12)
極数
- 2(3)
- 3(13)
定格電圧(V)
- AC100/200(3)
- AC100/200/415(2)
- AC100(4)
- AC100~415(2)
- AC200(3)
- AC200~415(1)
- AC415(1)
- DC125(1)
フレーム(AF)
- 150
- 30(115)
- 32(10)
- 50(156)
- 60(60)
- 63(6)
- 100(95)
- 125(44)
- 225(46)
- 250(34)
- 400(44)
- 600(21)
- 630(7)
- 800(19)
- 1000(4)
- 1200(3)
- 1250(3)
- 1600(3)
- 2000(3)
- -(4)
- フレーム(AF)をもっと見る
ブランド
- テンパール工業(11)
- 河村電器産業(3)
- 日東工業(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)

配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)
テンパール工業(27件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷から12日以内出荷種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ
テンパール工業¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から14日以内出荷種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
配線用遮断器(欠相保護付) リード線付
テンパール工業¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から6日以内出荷極数3P定格使用電圧AC100/200V過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可素子数2E
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ
テンパール工業¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から12日以内出荷種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
Eシリーズ 配線用遮断器
テンパール工業¥3,298~税込¥3,628~1台9日以内出荷から12日以内出荷経済シリーズJIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可
NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥18,980~税込¥20,878~1個翌日出荷から5日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子定格絶縁電圧(V)AC600/DC250寸法C(mm)68接続方式表面形端子構造圧着端子用 M8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB・NR
河村電器産業¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷50AF・100AF同サイズNB型仕様単3中性線欠相保護付定格電圧(V)AC100/200主な用途分電盤主幹用/単3専用逆接続不可
単3中性線欠相保護付配線用遮断器 リード線付
テンパール工業¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷仕様過電圧検出リード線付備考(過電圧検出リード線)耐熱ビニール電線 白色0.5mm2 400mm種類配線用遮断器表示【過電圧表示】有接続方式表面形名称単3中性線欠相保護付定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)過電流引きはずし方式熱動電磁トリップボタン有逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
安全ブレーカEシリーズ 経済タイプ 配線用遮断器
テンパール工業¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷から29日以内出荷種類配線用遮断器接続方式表面形名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)トリップボタン有逆接続可能適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
無負荷時遮断機能付 配線用遮断器
テンパール工業¥46,980税込¥51,6781台42日以内出荷無負荷時遮断機能付寸法H(mm)130フレーム150AF寸法D(mm)80寸法W(mm)75定格インパルス耐電圧(kV)25逆接続不可端子M8アズワン品番65-0286-32
Ior漏電警報付 配線用遮断器
テンパール工業¥34,980~税込¥38,478~1台42日以内出荷Ior漏電警報付JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続不可
素子なし遮断器(ノートリップ)
テンパール工業¥3,698~税込¥4,068~1台ほか8日以内出荷から12日以内出荷配線用遮断器の過電流引外し素子を除いたものです。開閉器容量の大きいスイッチとしてご使用ください。
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-150型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から4日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-150質量(kg)1.2種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)フレーム150AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155(端子カバー含む 181)×90×68(ハンドル含む 88)極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100V 35kA、AC200V 35kA、AC415V 10kA入数1台引外し方式熱動・電磁式