絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • 三菱電機(304)
  • Panasonic(パナソニック)(206)
  • シュナイダーエレクトリック(125)
  • テンパール工業(81)
  • 日東工業(66)
  • 河村電器産業(57)
  • ABB(53)
  • フエニックス・コンタクト(52)
  • エスコ(38)
  • 日立産機システム(33)
  • 富士電機(24)
  • WEIDMULLER(16)
  • イーティーエィ(11)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • 岡谷電機産業(5)
  • HAMMOND(5)
  • Hager(5)
  • 日幸電機製作所(4)
定格電流(A)
  • 400(1)
定格電圧(V)
  • DC24(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
351件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線用遮断器 SIEMENS配線用遮断器SIEMENS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 10 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 2 です
仕様●極数:2P●定格電流:10A●動作特性:タイプ C●遮断容量最大電圧 R:10 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY5●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2341アズワン品番65-8087-36
配線用遮断器 SIEMENS配線用遮断器SIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 6 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 1 です
仕様●極数:3P●定格電流:10A●動作特性:タイプ C●遮断容量最大電圧 R:6 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY6●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2184アズワン品番65-8085-20
ブスバー 銅 青 Sentron 5ST SIEMENSブスバー 銅 青 Sentron 5STSIEMENS
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
コンパクトピンバスバー、10 mm2 N (色:青)、MCB 1 / N 1 極タッチ保護カラー(青)、12 MW 固定長
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●シリーズ:5ST●カラー:青●コード番号:187-5190アズワン品番65-8070-08
ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENSブスバー 銅 Sentron 5STSIEMENS
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
ピンバスバー、16 mm2 シリーズ、20 x 5ST3643 + 10 x 5ST3644 + 50 x 5ST3645 + 10 x 5ST3655
仕様●材質:銅●定格電流:80A●コード番号:187-5182アズワン品番65-8052-69
ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENSブスバー 銅 Sentron 5STSIEMENS
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
ピンバスバー、16 mm2 接続: 2 x ( 2 相 + AUX / FS )タッチセーフ
仕様●材質:銅●電源相数:2●ピッチ:27mm●コード番号:187-5177アズワン品番65-8069-18
ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENSブスバー 銅 Sentron 5STSIEMENS
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
ピンバスバー、10 mm2 接続: 4 相接触保護 x 2
仕様●材質:銅●電源相数:4●ピッチ:18mm●コード番号:187-5171アズワン品番65-8052-59
ブスバー Sentron 3NJ SIEMENSブスバー Sentron 3NJSIEMENS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Siemens の 1 変流器用電流トランスバスバーは、ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器のアクセサリです。EAC によって承認されてい
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ●コード番号:226-2789アズワン品番65-8073-17
シーメンス 断面カバー Alpha SIEMENSシーメンス 断面カバー AlphaSIEMENS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Siemens リザーブセクションフロントカバーはプラスチック素材で、正味重量は 0.92 kg です。幅は 500 mm です。高さは 450 mm です
仕様●アクセサリタイプ:カバーキット●範囲:Alpha●コード番号:203-3262アズワン品番65-8087-12
シーメンス 端子カバー SIRIUS SIEMENSシーメンス 端子カバー SIRIUSSIEMENS
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
バスバー接続用の Siemens Terminal カバーは、コンタクタアセンブリとスターデルタスタート用のコンタクタアセンブリ、及びサイズ S6 のコンタクタ用です。シンプルかつ効率的で、常に最新の Sirius モジュラシステムです。高品質
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:SIRIUS●コード番号:216-4370アズワン品番65-8055-12
シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9SIEMENS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Siemens 4 極 Terminal カバーは、あらゆる設置要件に応じて、複雑で便利な 3 VA 成形ケース回路ブレーカの試運転を可能にします。Siemens は、保護、スイッチング、測定の総合的なポートフォリオを提供しています4 極に最適
シーメンス 端子カバー Sentron SIEMENSシーメンス 端子カバー SentronSIEMENS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON は、3 極 3VA2 100 / 160/250 回路ブレーカ用の 1 台のユニットで構成される Terminal カバーです。認定: EMC、EAC、RCM
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9332アズワン品番65-8060-39
シーメンス 端子カバー Sentron SIEMENSシーメンス 端子カバー SentronSIEMENS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON は、4 極 3VA2 100 / 160 / 250 用のプラグイン及びドローアウトテクノロジー用アクセサリ付き Terminal カバーです。正味重量: 34 g
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9309アズワン品番65-8062-06
シーメンス 端子カバー Sentron SIEMENSシーメンス 端子カバー SentronSIEMENS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON は、プラグイン及びドローアウト技術用アクセサリ付きの Terminal Cover ロングタイプで、回路ブレーカ 3 極 3VA1 250 用です。認定: EMC、EAC、RCM
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9344アズワン品番65-8061-53
シーメンス 端子カバー Sentron SIEMENSシーメンス 端子カバー SentronSIEMENS
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON は、3 極 3VA1 400 / 630、及び 3VA2 400 / 630 回路ブレーカ用の 1 つのユニットで構成される Terminal Cover Offset です。認定: EMC、EAC、RCM
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9385アズワン品番65-8062-26
シーメンス 端子カバー Sentron SIEMENSシーメンス 端子カバー SentronSIEMENS
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON は、3 極 3VA2 100/160/250 回路ブレーカ用の 1 台のユニットで構成される Terminal Cover Offset です。認定: EMC、EAC、RCM
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9334アズワン品番65-8059-56
シーメンス 端子 Sentron 1袋 25個入 SIEMENSシーメンス 端子 Sentron 1袋 25個入SIEMENS
26,980税込29,678
1袋(25個)
7日以内出荷
Siemens 接続 Terminal は、背面に絶縁体があり、右側に導体エントリがある 25 mm 角型 Web バージョンです。EAC によって承認されています。正味重量は 14 グラムです
仕様●アクセサリタイプ:接続ターミナル●範囲:Sentron●コード番号:226-2845アズワン品番65-8074-51
シーメンス 端子 Sentron 1袋 100個入 SIEMENSシーメンス 端子 Sentron 1袋 100個入SIEMENS
38,980税込42,878
1袋(100個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズバスバーシステムは、中心間間隔が 40、60 mm です。接続 Terminal Bar の厚さは 5 mm で、断面が 1.5-16 mm2 です。定格電流: 180 A
仕様●アクセサリタイプ:接続ターミナル●範囲:Sentron●コード番号:203-3328アズワン品番65-8087-10
シーメンス 端子 Sentron SIEMENSシーメンス 端子 SentronSIEMENS
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Siemens Terminal の中心間間隔は 60 mm バスバーです。動作電流値は 500 A です。EAC 及び UL 認定
仕様●アクセサリタイプ:接続ターミナル●範囲:Sentron●コード番号:228-8256アズワン品番65-8075-87
シーメンス 端子 Sentron SIEMENSシーメンス 端子 SentronSIEMENS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズボックス Terminal は、3VA1 250 回路ブレーカ用の 3 台のユニットアクセサリで構成されています。ワイヤストリッピング長は 0.75 インチです
仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Sentron●コード番号:210-9340アズワン品番65-8093-21
シーメンス 端子 Alpha 1袋 50個入 SIEMENSシーメンス 端子 Alpha 1袋 50個入SIEMENS
28,980税込31,878
1袋(50個)
7日以内出荷
Siemens 接続 Terminal は断面積が最大 35 mm (平方)、幅が 14.4 mm、色が青です。CSA、UR、EAC の認定を受けています。正味重量は 20 g です
仕様●アクセサリタイプ:接続ターミナル●範囲:Alpha●コード番号:226-2931アズワン品番65-8074-67
シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9SIEMENS
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Siemens フロントバスコネクタオフセット接続技術( 3 VA 成形ケース回路ブレーカ用)3 VA 成形ケース回路ブレーカの接続技術です の簡単で便利な試運転をサポートするように設計されています 3 VA 成形ケースSiemens 3VA シリーズの製品と互換性があります 奥行きは 62.7 mm です
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1830アズワン品番65-8079-38
シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9SIEMENS
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
Siemens の前面取り付け式回転オペレータ標準 IEC IP30/40 照明キット 24 V dc アクセサリは、3 VA 成形ケース回路ブレーカの 3VA2 400/630 手動操作機構に使用されています。EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1853アズワン品番65-8062-78
シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9SIEMENS
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
Siemens ワイヤコネクタには、大型 3 ユニットが付属しています。ワイヤストリッピング長:2 インチ EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA2 100/160/250●コード番号:218-1824アズワン品番65-8062-51
シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9SIEMENS
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Siemens ワイヤコネクタには、大型 3 ユニットが付属しています。ワイヤストリッピング長:1.2 インチ EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1823アズワン品番65-8063-51
シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9SIEMENS
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Siemens の背面接続スタッドフラットアクセサリは、3VA 成形ケース回路ブレーカ用の 3VA1 100 / 160 接続技術に使用されます。3 VA 成形ケース回路ブレーカの接続技術です 簡単で便利な通勤をサポートするように設計されていますピン 4 ピンの数 EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1790アズワン品番65-8092-63
シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9SIEMENS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Siemens ドア取り付け式回転オペレータ規格 IEC IP65 には、3VA1 250 用のドアインターロック照明キット、3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の手動操作機構用 24 V dc アクセサリが付属しています。奥行きは 61.2 mm です 幅は 29 mm です
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA1 : 250●コード番号:218-1828アズワン品番65-8079-17
シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9SIEMENS
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
Siemens のドアカットアウト用カバーフレームには、3 VA 成形ケース回路ブレーカの手動操作機構があります。奥行きは 72.7 mm です 幅は 140 mm です
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA2 100/160/250●コード番号:218-1826アズワン品番65-8079-47
シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9SIEMENS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
制御ワイヤ付きの Siemens ワイヤコネクタには、3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の接続技術が採用されています。3 VA 成形ケース回路ブレーカの接続技術です 複雑でない便利な試運転 o をサポートするように設計されています奥行きは 61.2 mm です 幅は 29 mm です 高さは 22.2 mm です
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1840アズワン品番65-8063-09
シーメンス ワイヤコネクタ Sentron SIEMENSシーメンス ワイヤコネクタ SentronSIEMENS
50,980税込56,078
1個
7日以内出荷
制御ワイヤ電圧タップオフの Siemens SENTRON シリーズワイヤコネクタは、3VA2 100/160/250 回路ブレーカのプラグイン / 引き出しユニット用の 4 つのユニットで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9364アズワン品番65-8059-61
シーメンス ワイヤコネクタ Sentron SIEMENSシーメンス ワイヤコネクタ SentronSIEMENS
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ配電ワイヤコネクタ 6 ケーブルは、プラグイン / 引き出しユニット 3VA1 160 用の 4 つのユニットのアクセサリで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA1 160●コード番号:210-9300アズワン品番65-8061-47
シーメンス ワイヤコネクタ Sentron SIEMENSシーメンス ワイヤコネクタ SentronSIEMENS
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズの制御用ワイヤタップオフ付きケーブル 2 本用ワイヤコネクタは、3VA1 400 / 630 用と 3VA2 400 / 630 用の 4 つのユニットで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9407アズワン品番65-8061-85
シーメンス ワイヤコネクタ Sentron SIEMENSシーメンス ワイヤコネクタ SentronSIEMENS
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON ワイヤコネクタは、2 本のケーブル用で、3VA2 100 / 160 / 250 用の 4 つのユニットのアクセサリで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9338アズワン品番65-8062-04
シーメンス ワイヤコネクタ Sentron SIEMENSシーメンス ワイヤコネクタ SentronSIEMENS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON ワイヤコネクタは、3VA2 100 / 160/250 回路ブレーカ用の 4 つのユニットで構成されています。ワイヤストリッピング長は 0.7 インチです
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9280アズワン品番65-8059-55
シーメンス モータオペレータ Sentron SIEMENSシーメンス モータオペレータ SentronSIEMENS
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:モータオペレータ●範囲:Sentron●コード番号:216-4374アズワン品番65-8055-32
シーメンス ブラケット Sentron SIEMENSシーメンス ブラケット SentronSIEMENS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
3VA1 100 / 160/250 回路ブレーカ用の Siemens SENTRON シリーズ固定ブラケットアクセサリです。奥行: 67 mm 正味重量: 19 g
仕様●アクセサリタイプ:固定ブラケット●範囲:Sentron●コード番号:210-9369アズワン品番65-8061-19
シーメンス ハンドル SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス ハンドル SENTRON 3VA9SIEMENS
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
Siemens の前面取り付け式回転オペレータ規格 IEC IP30/40 は、3VA15/25 1000 用のアクセサリです。幅は 210 mm です 高さは 203.2 mm です
仕様●アクセサリタイプ:ロータリオペレータ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1867アズワン品番65-8063-42
シーメンス ハンドル SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス ハンドル SENTRON 3VA9SIEMENS
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
Siemens の側面取り付け式ロータリオペレータ緊急停止 IEC IP65 照明キットには、3VA1 250 用の手動操作機構、3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の 24 V dc アクセサリが含まれています。3 VA 成形ケース回路ブレーカを簡単に操作 フロント作動 m最小温度は -20 ℃ です 最大温度は +70 ℃ です IP65等級
仕様●アクセサリタイプ:ロータリオペレータ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1837アズワン品番65-8078-95
シーメンス ハンドル SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス ハンドル SENTRON 3VA9SIEMENS
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
Siemens リア絶縁プレートオフセット 4 極で動作します 3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の接続技術。接続技術 3 VA 成形ケース回路ブレーカは、その目的で設計されています の複雑で便利な試運転をサポートします奥行きは 108 mm です 幅は 138 mm です 高さは 94 mm です
仕様●アクセサリタイプ:ロータリオペレータ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1856アズワン品番65-8062-62
シーメンス バスバープロテクタ Sentron SIEMENSシーメンス バスバープロテクタ SentronSIEMENS
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、メトリックナットプレート、バスシールド、絶縁体を含むバスバーシールドキットです。3VA15/25 1000 に対応しています。承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:バスバープロテクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9410アズワン品番65-8061-66
シーメンス バスバー Sentron SIEMENSシーメンス バスバー SentronSIEMENS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Siemens フラット銅ロッドの寸法は 15 x 5 mm、長さは約 2.4 m です。非絶縁 EAC 承認
仕様●アクセサリタイプ:銅ロッド●併用可能製品:バスバー●コード番号:228-8262アズワン品番65-8072-30

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

配線用遮断器